電気信号にて制御されたソレノイドバルブの開閉により空圧回路を操作し、ワイヤーカット、ノズルクリーニング、スパッタ付着防止液噴霧を行うことができます。本体内蔵の近接センサーがノズルの接近を検知して自動起動するタイプで、マニピュレータの動作ティーチングのみで使用できます。ノズル清掃とスパッタ付着防止液噴霧を一か所で行うことで清掃時間を短縮します。内蔵されているPLCからの制御により入力信号一つでノズルクランプ及び清掃からスパッタ付着防止液噴霧までの一連の動作を行います。高硬度リーマとエアモータによりノズルに付着したスパッタを強力に除去します。特殊鋼カッター刃により長寿命で安定したワイヤ切断を実現します。メンテナンス用の大きな開口部を設け、もしものトラブルにも柔軟に対応が可能です。
質量(kg)25
消費電力(W)12.5
出力【アンクランプシグナル】AC/DC5-240V(10W Max)
使用温度(℃)0~55
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
動作電圧DC24V
入力電源AC100-240V
寸法(縦×横×高さ)(mm)327×255×904
相対湿度(%RH)35~85
ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。
付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル、支柱(90cm)セット、圧力調整器(レギュレーター)×2、電磁弁(ノズルクリーナー用・ワイヤカッター用 各1個)、ボトルホルダー(先入ナット×2、[ボルトM8×15]×2)
1台
¥329,800
税込¥362,780
20日以内出荷
関連キーワード