色シルバー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
「ジンクブライトシルバー」は、金属感のあるシルバー色ですので、仕上がり感に優れ、亜鉛メッキの補正に最適です。
密着性、耐久性に富んだ特殊樹脂を使用し、速乾タイプでダレが少なく、塗装作業性に優れています。
特殊アルミと亜鉛末をバランスよく配合した高光輝性メッキ光沢調のジンクリッチ塗料です。
施工時、上部にアルミ、下部に亜鉛層を形成する2層設計で、経年により高光輝アルミ層が消失し、防錆力のある亜鉛層が残ります。
用途亜鉛メッキ・亜鉛処理鋼板・パイプ等の傷および切口溶接個所の補修。送電鉄塔・陸橋・ガードレール・船内設備・産業機械・運搬機・自動車部品。
形状エアゾール
色シルバー
主成分特殊アルミと亜鉛末
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.16L
特性速乾
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ溶剤系
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
速乾性です。
塗膜は強靭で耐候性、耐食性に優れています。
密着性が良好で層間密着性にも優れています。
耐水性、耐海水性が優れており、海上での暴露及び乾湿交番性も優れています。
使用場所屋外用
特性耐水、速乾、耐候
カナエ塗料社製 船舶用シンナー
用途大漁、スーパー大漁、FRCマリンの希釈用シンナー
主な用途船舶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
色アカサビ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性プライマー
危険物の性状非水溶性
特性シンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ノンクロ無鉛、防食・密着良好、速乾性。
特性速乾
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
耐侯性、 ノンチョーキング型。
使用場所屋外用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性プライマー
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード