5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カナヱ塗料カラーサビロン
淡色仕上 下塗塗料。
淡彩 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1液で作業性に優れています。耐候性に優れ、下塗り塗料の組み合わせにより優れた耐久性を発揮します。耐海水性、耐熱性、耐薬品性に優れています。速乾性で高光沢な仕上がりです。
用途船舶外舷、デッキ、上甲部、居住区、一般鉄骨構造物の上塗りなど シルバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

カナヱ塗料ニューKRマリン
1) 1液で作業性に優れています。2) 耐候性に優れ、下塗り塗料の組み合わせにより。優れた耐久性を発揮します。3) 耐海水性、耐水性、耐薬品性に優れています。4) 速乾性で高光沢な仕上がりです。
用途舶外舷、デッキ、上甲部、居住区、 一般鉄骨構造物の上塗りなど 適合下塗りエコパワーDRプライマーエポキシ樹脂系下塗り他 塗料タイプ塩化ゴム樹脂系上塗り塗料/一液形/常乾
1缶(4kg)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

カナヱ塗料ニューKRマリン
1) 1液で作業性に優れています。2) 耐候性に優れ、下塗り塗料の組み合わせにより。優れた耐久性を発揮します。3) 耐海水性、耐水性、耐薬品性に優れています。4) 速乾性で高光沢な仕上がりです。
用途舶外舷、デッキ、上甲部、居住区、 一般鉄骨構造物の上塗りなど 適合下塗りエコパワーDRプライマーエポキシ樹脂系下塗り他 塗料タイプ塩化ゴム樹脂系上塗り塗料/一液形/常乾
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1) 幅広い金属材料や旧塗膜に対して付着性に優れて。います。 。2) 弱~強溶剤まで施工に応じた溶剤選択が可能です。 (塗装用具の洗浄には強溶剤をご使用ください。)。3) JIS K 5674 以上の高い防錆性を有しています。4) 上塗り塗料の吸い込みによる光沢(艶)の低下を。抑えます。
用途居室内外部の各種金属部材用下塗り 。(アルミを除く、鋼板、亜鉛メッキ、ガルバリウム、 ステンレスなど) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 適合下塗りアルキド樹脂系塗料、アクリル樹脂系塗料、ウレタン樹脂系塗料、塩化ゴム系塗料、アクリルラッカー系塗料※ビニル系塗料は避けてください。 塗料タイプエポキシ変性アルキド樹脂系下塗り/一液形/常乾
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)