29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊製法によるスムーズな切り込みと、鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。両面補強で安全性と耐久性に優れています。
用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒A 参考品番T0111 トラスコ品番170-2696 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料一般金属
1箱(5枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 硬度R
1箱(10枚)ほか
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

極薄切断砥石。 切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105 砥粒AZ 主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど) 研削材AZ
1箱(10枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様両面補強 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒AZ 主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど) 研削材AZ
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。 穴径(Φmm)25.4 粒度36 砥材A 種別1枚補強 硬度R 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現行薄型切断砥石よりもさらに「耐久性と切れ味」を追求し、メーカー比で約2倍の耐久性と切れ味があります。 両面補強入安全切断砥石
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。 トラスコ品番311-0354 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 質量(g)23 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度RB2F 使用工具ディスクグラインダー 外径(Φmm)105 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど 研削材AZ 外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
1箱(10枚)
2,598 税込2,858
欠品中

トラスコ品番809-2446 粒度60 厚さ(mm)1.5 質量(g)400 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)125 研削材AZ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

トラスコ品番809-2447 粒度60 厚さ(mm)1.6 質量(kg)1.1 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)180 研削材AZ
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

両面補強による高い安全性。 鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。 特殊製法によるスムースな切り込み。
用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。 仕様両面補強 穴径(Φmm)25.4 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性と切れ味を追求し、メーカー比で耐久性1.7倍、切れ味1.2倍を実現しました。
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。 仕様両面補強 トラスコ品番311-0362 粒度36 厚さ(mm)2.2 砥材AZ 質量(g)42 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度R 使用工具ディスクグラインダー 外径(Φmm)105 結合剤B2F 刃厚(mm)2.2 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど 研削材AZ
1箱(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

外径(Φmm)355 厚さ(mm)2.9 穴径(Φmm)25.4 粒度36 研削材A トラスコ品番809-2462 質量(g)640
1セット(25枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等 外径(Φmm)305 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)25.4 粒度46 研削材A トラスコ品番809-2459 質量(g)440 主要切断材料一般鋼
1セット(25枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

トラスコ品番809-2445 粒度60 厚さ(mm)1.0 質量(g)230 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 研削材AZ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高い安全性、スムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属、ステンレス材、アングル、チャンネル、丸棒、型鋼、薄板、トタン、一般鋼の切断に。 トラスコ品番287-5659 粒度(#)60 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度R 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(115枚)
21,980 税込24,178
当日出荷

外径(Φmm)180 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 粒度46K 研削材WA トラスコ品番809-2451 質量(g)130 適合材ステンレス
1セット(10枚)
5,998 税込6,598
翌日出荷

外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥材AZ トラスコ品番355-8584 質量(g)42 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度RB2F 使用工具ディスクグラインダー 研削材AZ 質量(kg/枚)0.042 外径×刃厚×穴径(mm)105×2.2×15
1箱(60枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

メーカー比耐久性で約2倍、切れ味で約1.2倍を実現しました。
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミなどの金属全般の切断に。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度60 砥材AZ トラスコ品番355-8576 質量(kg)1.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度RB2F 使用工具ディスクグラインダー 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど 質量(kg/セット)1.8 研削材AZ 質量(kg/枚)0.023 外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
1セット(60枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

トラスコ品番809-2455 粒度46K 厚さ(mm)2.9 質量(g)640 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)355 適合材ステンレス 研削材WA
1セット(25枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

外径(Φmm)125 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 粒度46K 研削材WA トラスコ品番809-2449 質量(g)60 適合材ステンレス
1セット(10枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

外径(Φmm)305 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)25.4 粒度46K 研削材WA トラスコ品番809-2454 質量(g)440 適合材ステンレス
1セット(25枚)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

トラスコ品番809-2464 粒度36 厚さ(mm)3.5 質量(kg)1.4 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)455 研削材A
1セット(20枚)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

トラスコ品番809-2463 粒度36 厚さ(mm)3 質量(g)880 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)405 研削材A
1セット(25枚)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

トラスコ品番809-2461 粒度36 厚さ(mm)2.9 質量(g)640 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)355 研削材A
1セット(25枚)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

トラスコ品番809-2460 粒度36 厚さ(mm)2.8 質量(g)440 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 研削材A
1セット(25枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

安全・確実・シャープな切れ味で多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 トラスコ品番244-8661 粒度30 厚さ(mm)4 質量(kg)2 砥材A 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2370 硬度R 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 外径(Φmm)510 主要切断材料一般鋼 外径×刃厚×穴径(mm)510×4.0×25.4
1箱(15枚)
79,980 税込87,978
翌々日出荷

トラスコ品番809-2452 粒度46K 厚さ(mm)2 質量(g)160 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)205 適合材ステンレス 研削材WA
1セット(10枚)
7,398 税込8,138
3日以内出荷

外径(Φmm)255 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)22 粒度46K 研削材WA トラスコ品番809-2453 質量(g)300 適合材ステンレス
1セット(10枚)
7,798 税込8,578
3日以内出荷

トラスコ品番809-2450 粒度46K 厚さ(mm)2 質量(g)90 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)150 適合材ステンレス 研削材WA
1セット(10枚)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

両面補強による高い安全性、特殊製法によるスムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
用途ステンレス・薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒A 参考品番T0112 トラスコ品番170-2700 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 適合材ステンレス
1箱(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷