「クリヤ 塗料」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大阪塗料工業ブロンズクリヤー
無酸性クリヤー。 金粉用。
用途額縁、玩具など。 無色透明 タイプ無酸性、金粉用 硬化時間(分)20(23℃) 指触乾燥時間(分)5(23℃) 外観無色透明 希釈剤ラッカーシンナー#100 塗り重ね可能時間(分)20以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)80~100、(刷毛)60~80 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 適合下塗りラッカー系サンディングシーラー、ウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
1缶(16L)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪塗料工業クリヤーラッカー
希釈剤NTXラッカーシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.286L 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

粘度が低いので、簡単に塗装できます。 浸透性に優れています。 3分艶程度のソフトな光沢が得られます。 しっとりとしたオイル調に仕上がります。
用途壁、天井、床、廻り縁などのクリヤー塗装。 家具などのクリヤー塗装。 ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用。 素材の吸い込みムラを防ぐ為の吸込み止め。 ユーロカラーの濃度調整や、ユーロミツロウオイルの艶調整用。 使用場所屋内用 主な用途床、天井 希釈剤ユーロうすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性3分艶 塗り面積(2回塗り)(m2)10/L 塗り面積(1回塗り)(m2)20/L 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 耐磨耗性に優れている。 レベリングが優れ平滑な塗面になる。
用途一般木工製品。建具・家具・建築木部内装・店舗塗装等。 特性耐摩耗 淡黄色透明 硬化時間(分)30(23℃) 主な用途 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXラッカーシンナー 塗り重ね可能時間(分)30以上 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)60~70、(刷毛)40~50 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
9,198 税込10,118
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性が良い。長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。 主な用途木製 透明 硬化時間(分)60(23℃) 指触乾燥時間(分)5(23℃) 外観透明 希釈剤メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
9,198 税込10,118
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合比1:01 希釈剤NTXウレタンシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(8L)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

褐色透明 比重0.8(相対密度) 引火点(℃)27 危険等級 溶解度水に不溶 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪塗料工業NTX・OTステインPG
特殊透明顔料系を使用しているので、日光による変色がほとんどない。 ワイピングステインとして木目を鮮明にムラ無く着色することが出来る。 木材導管からステインの吹き出しによるシミがない。 各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、適用範囲が広い。 粘度が低く、取り扱いが簡単。
用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。 使用方法素地着色剤として使用する時は、各種塗料タイプ(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の専用シンナーで、2~10倍位、希釈して下さい。目止め着色剤として使用する時は、NTXソライトフィラーHG-7に対して5~15%を目安に添加して下さい。カラークリヤーとして使用する時は、塗料に対して5~15%を目安に添加して下さい。 タイプ混合用着色剤 主な用途 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)30~50(素地着色の場合)
1缶(0.9kg)ほか
7,298 税込8,028
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 透明感のあるスッキリとした仕上がり感が得られます。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。
用途一般木工部艶消仕上げ用フラット。 特性乾燥性 主な用途木工 指触乾燥時間(分)7(23℃) 希釈剤NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)2(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~60(スプレー) 混合比4:01 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)7 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(5L)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 透明感のあるスッキリとした仕上がり感が得られる。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好。
用途一般木工艶消仕上げ用フラット。 特性乾燥性 主な用途木工 指触乾燥時間(分)7(23℃) 希釈剤NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)2(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~60(スプレー) 混合比2:01 塗り重ね可能時間(時間)1~2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)7 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(24L)ほか
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪塗料工業ニューボンデンDX
業界唯一の防蟻性能、防藻性能です。 JASS18 M-307規格適合です。 透明微粒子顔料を使用しており、着色力が高く、木目を活かした鮮明な仕上がりです。 新設木部や、既設の色が残っている状態での塗替えに対応。灰色化(暗色化)した状態では、下地の漂白が必要なケースもあります。 余分な塗膜をつくらないので、塗替え時に旧塗膜を処理(除去)する必要がありません。
用途屋外木部。 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 仕様ハケ洗い液:塗料用シンナー 希釈剤ニューボンデンDX とうめい 危険等級 乾燥時間(時間)24(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防藻 塗り面積(2回塗り)(m2)9~11/L 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 標準塗布量(g/m2)40~50(素地着色の場合)
1缶(3.5L)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等) 特性全艶消 主成分2液ウレタンクリヤー配合 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 乾燥時間(時間)4~5以上(23℃) 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~70
1缶(1L)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目止め効果が非常に優れている。 塗布、拭き取り作業が軽くできる。 木目が鮮明で透明感のある仕上がりになる。 塗料の沈殿分離があっても撹拌すると容易に分散する。
用途屋内木部全般。 主な用途屋内木部 使用場所屋内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(NTXソライトフィラーHG-7:各ステイン)100:5~30 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪塗料工業水性ニス
ブロッキング性(不粘着性)に優れている。 素地密着性に優れている。 耐水性に優れている。 一般の水性塗料に比べて乾燥が早くなっている。
用途屋内木部用(建築木部、建具、家具、工芸品等)。
1缶(17kg)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。 主な用途屋内木部全般 特性耐水、耐摩耗、全艶消、速乾 淡黄色透明 指触乾燥時間(分)20(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)3(23℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4~5 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4kg)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無色透明 種類バージン品 比重0.86(相対密度) 引火点(℃)-4 危険等級 溶解度水に不溶 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈液ラッカーうすめ液 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪塗料工業シケラックニス
速乾性で作業性が良い。 旧JIS K-5431 2 種相当品。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銀粉用。
用途額縁、玩具など。 無色透明 タイプ銀粉用 指触乾燥時間(分)50(23℃) 外観無色透明 希釈剤塗料用シンナー 硬化時間(時間)4(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)10~20 塗り重ね可能時間(時間)4以上 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 適合下塗りウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
1本(400mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪塗料工業Wステイン
日光に強い水性顔料を使用していますので、変色・退色がほとんどありません。 ハケ塗り時にハケムラ、塗りつぎムラになりにくいです。 透明度の高い高級顔料を使用していますので、美しい木目が生かせます。 着色力が大きいので、濃色の木地着色が出来ます。淡色の場合は水で薄めて下さい。 目止着色に利用する場合は、Wステインにとの粉を配合しますと、目止めと着色が同時に出来ます。 上塗りにラッカー系、ウレタン系塗料を刷毛塗りができ、ブリード(にじみ)がしにくいです。 原色(レッド、イエロー、ブラック、ブルー、ホワイト)5色を調色すると、お好みの色を作ることが出来ます。
用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。 使用方法原液か水で適量(5~30%程度)薄めて刷毛塗りを行います。刷毛塗り後すぐウエスで拭き取りすると木目が一層鮮明になります。 主な用途 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)30~50
1缶(0.9L)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等) 主な用途 使用場所屋内 主成分2液ウレタンクリヤー配合 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 乾燥時間(時間)2~3(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)20~40 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~70
1缶(1L)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪塗料工業カクマサライト
速乾性。肉持ち性が良い。高光沢。
用途一般木部用。籐の手工芸品。 特性速乾 黄褐色 タイプコーパル系速乾ニス 硬化時間(分)90(23℃) 主な用途木部 指触乾燥時間(分)10(23℃) 外観黄褐色透明 希釈剤ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)5~10、(刷毛)0~5 塗り重ね可能時間(時間)4以上 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(400mL)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JASS18 M-307規格適合です。 色のトマリがよく、下地の色の影響を受けにくいです。 新設木部や、既設の色が残っている状態はもとより、灰色化(暗色化)した状態の上からの塗替えにも対応します。 1回塗り仕上げが可能で、短い工期に対応します。 レジューサーで最大1:1まで希釈して、より木目を活かす仕上げ、原液2回塗りで着色エナメル調仕上げになります。
用途屋外木部。 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 仕様ハケ洗い液:水 希釈剤水性ニューボンデンレジューサー 塗布面積(m2/kg)10~12(1回塗り) 乾燥時間(時間)3以上(23℃) 危険物の類別非危険物 塗回数1回 標準塗布量(g/m2)80~100(素地着色の場合)
1缶(0.9kg)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

紫外線に強い顔料が木材内部まで浸透し、木材の耐久性を高めます。 塗り重ね乾燥時間が6時間以上(23℃)と早く、工程管理が簡単です。 余分な塗膜をつくらないので、塗替え時に旧塗膜を処理(除去)する必要がありません。 コストが安いです。
用途屋外木部。 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性耐久 仕様ハケ洗い液:塗料用シンナー 希釈剤(改良)ニューボンデン 透明 危険等級 乾燥時間(時間)24(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り面積(2回塗り)(m2)7~10/L 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 標準塗布量(g/m2)40~60(素地着色の場合)
1缶(3.5L)ほか
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大阪塗料工業速乾ニス
肉持ち、光沢が良い。
用途一般木部用。籐の手工芸品。 特性速乾 褐色 タイプ合成樹脂速乾ニス 硬化時間(分)90(23℃) 主な用途木部 指触乾燥時間(分)10(23℃) 外観褐色透明 希釈剤ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(スプレー)5~10、(刷毛)0~5 塗り重ね可能時間(時間)3以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(400mL)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 肉持ち感が良く透明性に優れている。 研磨性が良い。 耐溶剤性に優れている。
用途座卓、テーブル用中塗りサンディング側面・木口・脚等の立面塗装。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(24kg)ほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等) 特性5分消 主成分2液ウレタンクリヤー配合 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 乾燥時間(時間)4~5以上(23℃) 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~70
1缶(1L)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光沢のある肉持ち感に優れた塗膜を形成します。 耐磨耗性に優れています。 ラッカーやワニスよりも耐久性、耐熱性、耐水性に優れています。 他のウレタン塗料よりも非常に塗りやすいです。
用途床用(体育館、教室、廊下等) 住宅木部(窓枠、戸、手摺、階段、縁台等) 主な用途木床、住宅木部 特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久、艶有り 褐色 指触乾燥時間(分)60(23℃) 外観褐色透明 希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液) 硬化時間(時間)5以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)20~30(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)6以上 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(1L)ほか
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、摘要範囲が広い。 耐光性が優れている。 着色力が大変優れている。 あらゆる調合が出来る。
用途建築木部内装・店舗家具・その他の木工家具全般。 使用方法カラークリヤーとして使用する場合は添加量5~15%を目安にして下さい。 タイプ混合用着色剤 主な用途 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

肉持ちが良い。 旧JIS K-5431 1種相当品。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。 主な用途木製 黄褐色 タイプ高濃度品 硬化時間(分)60(23℃) 指触乾燥時間(分)5(23℃) 外観黄褐色透明 希釈剤メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)20~30 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れています。 肉持ち感のある塗膜を形成します。 他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
用途屋外木部(雨戸、門柱、外板、軒天井等) 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性耐候 褐色 外観褐色透明 希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)20~30(刷毛) 指触乾燥時間(時間)6(23℃) 塗り重ね可能時間(時間)12以上 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。 主な用途屋内木部全般 特性耐水、耐摩耗、艶有リ、速乾 淡黄色透明 指触乾燥時間(分)20(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)3(23℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4~5 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(1L)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪塗料工業NTXライトシーラー
※速乾性で刷毛さばきも良く作業性に優れます。 ※木地へのしみこみが良く、止まりも良好です。 ※オイルステインの色押さえとしても使用できる。 ※PRTRの対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
特性速乾 無色透明 タイプウッドシーラー 硬化時間(分)30(23℃) 主な用途 指触乾燥時間(分)10(23℃) 外観無色透明 希釈剤メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)0~20 塗り重ね可能時間(時間)1以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
9,198 税込10,118
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。 主な用途屋内木部全般 特性耐水、耐摩耗、速乾 淡黄色透明 指触乾燥時間(分)20(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)3(23℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4~5 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4kg)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性で作業性が良い。 長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。 特性速乾 黄褐色 硬化時間(分)60(23℃) 主な用途木製 指触乾燥時間(分)5(23℃) 外観黄褐色透明 希釈剤メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。 主な用途屋内木部全般 特性耐水、耐摩耗、速乾 淡黄色透明 指触乾燥時間(分)20(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)3(23℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4~5 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4kg)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無色透明 種類バージン品 比重0.86(相対密度) 引火点(℃)-4 危険等級 溶解度水に不溶 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈液ラッカーうすめ液 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)