27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大阪塗料工業白木のまんま
白木用として自然の木部の色を生かします。 汚れ、手垢、日焼けから木部を守ります。 自然でソフトな艶消です。 刷毛引き性がよいです。(艶ムラ、刷毛ムラになりにくい)
用途柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。 主な用途屋内白木全般 使用場所屋内用 乳白色 硬化時間(分)50(23℃) 指触乾燥時間(分)30(23℃) 外観乳白色 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛) 特性艶消 塗り重ね可能時間(時間)1以上 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(3.8kg)ほか
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。 特性耐水、速乾、防錆 タイプ一次防錆用ニス 硬化時間(分)60(23℃) 指触乾燥時間(分)5(23℃) 希釈剤メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(400mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾タイプ(1時間、23℃)です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 研磨に優れ、絡みません。 平滑な仕上がりが得られます。 難黄変タイプです。
用途柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。 主な用途屋内白木全般 使用場所屋内用 特性速乾 乳白色 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観乳白色 希釈剤 硬化時間(時間)1(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10(スプレー)、0~5(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)2以上 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(0.9kg)ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪塗料工業ウォルタ床用 5分消
耐ラバーマーク性に優れています。 強靭性、耐摩擦性が優れています。 研磨性に優れ、絡みません。 速乾タイプです。(1時間、23℃) 刷毛、羊毛アプリケーターでの作業性が抜群です。
用途体育館施設、店舗、一般住宅などの広面積の木質フロアー、住宅建材。 主な用途木質フロアー、住宅建材 使用場所屋内用 特性速乾 乳褐色 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観乳褐色 希釈剤 硬化時間(時間)1(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10(スプレー) 塗り重ね可能時間(時間)4以上 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(0.9kg)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐ラバーマーク性に優れています。 強靭性、耐摩擦性が優れています。 研磨性に優れ、絡みません。 速乾タイプです。(1時間、23℃) 刷毛、羊毛アプリケーターでの作業性が抜群です。
用途体育館施設、店舗、一般住宅などの広面積の木質フロアー、住宅建材。 主な用途木質フロアー、住宅建材 使用場所屋内用 特性艶有リ、速乾 乳褐色 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観乳褐色 希釈剤 硬化時間(時間)1(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10(スプレー) 塗り重ね可能時間(時間)4以上 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(0.9kg)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪塗料工業ウォルタ 5分消
艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
使用場所屋内用 特性速乾 薄黄色 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観薄黄色 希釈剤 硬化時間(時間)1(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4以上 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(0.9kg)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
使用場所屋内用 特性全艶消、速乾 薄黄色 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観薄黄色 希釈剤 硬化時間(時間)1(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4以上 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(0.9kg)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪塗料工業ウォルタ 艶有リ
艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
使用場所屋内用 特性艶有リ、速乾 薄黄色 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観薄黄色 希釈剤 硬化時間(時間)1(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4以上 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(0.9kg)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銀粉用。
用途額縁、玩具など。 無色透明 タイプ銀粉用 指触乾燥時間(分)50(23℃) 外観無色透明 希釈剤塗料用シンナー 硬化時間(時間)4(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)10~20 塗り重ね可能時間(時間)4以上 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 適合下塗りウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
1本(400mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪塗料工業カクマサライト
速乾性。肉持ち性が良い。高光沢。
用途一般木部用。籐の手工芸品。 特性速乾 黄褐色 タイプコーパル系速乾ニス 硬化時間(分)90(23℃) 主な用途木部 指触乾燥時間(分)10(23℃) 外観黄褐色透明 希釈剤ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)5~10、(刷毛)0~5 塗り重ね可能時間(時間)4以上 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(400mL)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪塗料工業シケラックニス
速乾性で作業性が良い。 旧JIS K-5431 2 種相当品。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肉持ち感があり高光沢である。 耐磨耗性に優れている。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。 使用場所屋内用 特性耐摩耗 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】夏/4~5、冬/12以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~5 混合比1:01 塗り重ね可能時間(時間)1~2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)6 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(2L)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪塗料工業黒ニス
浸透性がよい。 速乾性で作業性がよい。 ヤニ止め性がよい。
用途仏壇、襖縁の下塗り。 特性速乾 硬化時間(分)60(23℃) 指触乾燥時間(分)5(23℃) 外観黒色 希釈剤メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉持ちが良い。長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。 オイルステインのにじみ止め。 主な用途木製 乳白色 硬化時間(分)60(23℃) 指触乾燥時間(分)5(23℃) 外観乳白色 希釈剤メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
9,198 税込10,118
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ち性に優れている。
用途ローズウッド、黒檀などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗り用シーラー。 使用場所屋内用 特性速乾 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】夏/2、冬/4 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10 混合比1:01 塗り重ね可能時間(時間)2~40 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)4 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~70
1缶(2L)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪塗料工業速乾ニス
肉持ち、光沢が良い。
用途一般木部用。籐の手工芸品。 特性速乾 褐色 タイプ合成樹脂速乾ニス 硬化時間(分)90(23℃) 主な用途木部 指触乾燥時間(分)10(23℃) 外観褐色透明 希釈剤ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(スプレー)5~10、(刷毛)0~5 塗り重ね可能時間(時間)3以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(400mL)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性が良い。長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。 主な用途木製 透明 硬化時間(分)60(23℃) 指触乾燥時間(分)5(23℃) 外観透明 希釈剤メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
9,198 税込10,118
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉持ちが良い。 旧JIS K-5431 1種相当品。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。 主な用途木製 黄褐色 タイプ高濃度品 硬化時間(分)60(23℃) 指触乾燥時間(分)5(23℃) 外観黄褐色透明 希釈剤メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)20~30 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性で作業性が良い。 長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。 特性速乾 黄褐色 硬化時間(分)60(23℃) 主な用途木製 指触乾燥時間(分)5(23℃) 外観黄褐色透明 希釈剤メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 導管が大きく吸い込みの激しい木材に対して、目詰まりシール力が優れている。 速乾性で、しかも可使時間が長く作業性に優れている。
用途木工家具製品の下塗り。合板塗装の下塗り。 特性速乾 主な用途 指触乾燥時間(分)15(23℃) 希釈剤NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)4(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)50~100、(刷毛)50 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)4 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(30kg)
67,980 税込74,778
3日以内出荷

大阪塗料工業ウルトラックG-88
ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ちに優れている。
用途ローズウッド、黒壇などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗りシーラー。 特性速乾 主な用途木工 指触乾燥時間(分)15(23℃) 希釈剤NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)2(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10 混合比1:01 塗り重ね可能時間(時間)2~40 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)4 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(30kg)
74,980 税込82,478
3日以内出荷

※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ※速乾性で作業が良好。 ※研磨性、肉持ちに優れている。
用途一般木工家具、室内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。 特性速乾 乳白色 硬化時間(分)30(23℃) 主な用途屋内木部 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観乳白色 希釈剤NTXラッカーシンナー 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)80~100、(刷毛)40~60 塗り重ね可能時間(時間)1以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4L)ほか
9,198 税込10,118
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ちに優れている。
用途ローズウッド、黒壇などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗りシーラー。 特性速乾 主な用途木工 指触乾燥時間(分)15(23℃) 希釈剤NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)2(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10 混合比1:01 塗り重ね可能時間(時間)2~40 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)4 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(30kg)
63,980 税込70,378
3日以内出荷

速乾性である。 肉持ち性に優れ、目詰まり効果が良い。 カラーシーラーとして適している。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
用途一般木部塗装における色押さえ及びカラーシーラー。 木工家具、パーツ塗装におけるポリサン、ウレタンサンディングの下塗りシーラー。 特性速乾 主な用途 指触乾燥時間(分)15(23℃) 希釈剤NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)1.5(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10 混合比1:01 塗り重ね可能時間(時間)0.5~8 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)8 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(30kg)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

耐候性に優れています。 肉持ち感のある塗膜を形成します。 他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
用途屋外木部(雨戸、門柱、外板、軒天井等) 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性耐候 褐色 外観褐色透明 希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)20~30(刷毛) 指触乾燥時間(時間)6(23℃) 塗り重ね可能時間(時間)12以上 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ※耐磨耗性に優れている。 ※艶ムラになりにくい。 ※レベリングが優れ平滑な塗面になる。
用途一般木工家具・椅子・人形ケース、工芸品等、木工製品全般。 屋内建築木部(窓枠、巾木等)。 特性耐摩耗 乳白色 主な用途屋内木部 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観乳白色 希釈剤NTXラッカーシンナー 塗り重ね可能時間(分)30以上 硬化時間(時間)1(23℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)100~120、(刷毛)50~80 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 耐磨耗性に優れている。 レベリングが優れ平滑な塗面になる。
用途一般木工製品。建具・家具・建築木部内装・店舗塗装等。 特性耐摩耗 淡黄色透明 硬化時間(分)30(23℃) 主な用途 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXラッカーシンナー 塗り重ね可能時間(分)30以上 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)60~70、(刷毛)40~50 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
9,198 税込10,118
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)