絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,336件中 1,081~1,120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】工事用 Rぶりゅっとフェンス(埴輪・自由の女神)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】工事用 Rぶりゅっとフェンス(埴輪・自由の女神)バリケード

    グリーンクロス
    ¥299~税込¥329~
    1枚
    4日以内出荷
    社会保障費に依存せずに障がい者が自立できる仕組み作りを目指しています。城瑠那子さんの描く埴輪・自由の女神デザインのフェンスです。表裏でデザインが違う両面タイプのフェンスです。
    用途工事現場、作業所、イベントなどの区分け、立入禁止や歩行者の安全確保に。材質鋼(ドブメッキ加工)質量(kg)12サイズ(mm)縦1800×横1800デザイン板面:埴輪・自由の女神サービス分類レンタル
  • 【レンタル】工事用 Rぶりゅっとフェンス(動物)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】工事用 Rぶりゅっとフェンス(動物)バリケード

    グリーンクロス
    ¥299~税込¥329~
    1枚
    4日以内出荷
    社会保障費に依存せずに障がい者が自立できる仕組み作りを目指しています。坂口倫太郎さんの描く動物デザインのフェンスです。表裏でデザインが違う両面タイプのフェンスです。
    用途工事現場、作業所、イベントなどの区分け、立入禁止や歩行者の安全確保に。材質鋼(ドブメッキ加工)質量(kg)12サイズ(mm)縦1800×横1800デザイン板面:動物サービス分類レンタル
  • 【レンタル】大型回転灯インフィニティ エス ソーラーパネル付き 三脚セット BKL--6000VI グリーンクロス

    【レンタル】大型回転灯インフィニティ エス ソーラーパネル付き 三脚セット BKL--6000VI

    グリーンクロス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット
    4日以内出荷
    COBと拡散型LEDの組合せにより遠くまで存在を伝える事ができます。軽量設計の為、現場での設置が容易です。明るさに応じて自動的に輝度を調整するため、昼夜問わず高い視認性を発揮します。ソーラーパネルと三脚がセットになっています。
    用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。質量(kg)4.8本体サイズ(mm)620×600×97連続動作時間ソーラー電源使用時:200時間以上サービス分類レンタル
  • 【レンタル】多目的足場 ステップキューブ SC50N3 グリーンクロス

    【レンタル】多目的足場 ステップキューブ SC50N3

    グリーンクロス
    ¥999~税込¥1,099~
    1台
    4日以内出荷
    ステップキューブは軽作業をサポートする樹脂製作業台です。ポリプロピレン製の為、軽量で持ち運び簡単です。用途に応じて積み重ねや連結ができ、高所作業のサポートができます。下部にゴム製パッドを装着しており、ズレを防止します。絶縁体のため、電気・通信工事にも最適です。
    用途高所作業の足場に。質量(kg)6.6許容荷重(kN)1.47サイズ(mm)高さ288/503×幅500×奥行500サービス分類レンタル
  • 【レンタル】墜落防止装置 安全タフブロック 15m HD-15 グリーンクロス

    【レンタル】墜落防止装置 安全タフブロック 15m HD-15

    グリーンクロス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    4日以内出荷
    ガラス繊維入りの頑強なケースは、しっかりと内部のメカニズムを守ります。ステンレス製のワイヤーを採用しています。凍結による寒冷地での危険仕様を防止する構造です。本体内部に新開発の衝撃吸収機構を装備しました。
    用途高所作業時の安全性向上に。質量(kg)6落下距離(m)墜落阻止時:1.2最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)墜落阻止時:約4.5サイズ(mm)254×224×108ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.76×15サービス分類レンタル
  • 【レンタル】墜落防止装置 安全タフブロック 12m HD-12 グリーンクロス

    【レンタル】墜落防止装置 安全タフブロック 12m HD-12

    グリーンクロス
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    4日以内出荷
    ガラス繊維入りの頑強なケースは、しっかりと内部のメカニズムを守ります。ステンレス製のワイヤーを採用しています。凍結による寒冷地での危険仕様を防止する構造です。本体内部に新開発の衝撃吸収機構を装備しました。
    用途高所作業時の安全性向上に。質量(kg)6落下距離(m)墜落阻止時:1.2最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)墜落阻止時:約4.5サイズ(mm)254×224×108ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.76×12サービス分類レンタル
  • 【レンタル】墜落防止装置 マイブロック フック付 M-6H グリーンクロス

    【レンタル】墜落防止装置 マイブロック フック付 M-6H

    グリーンクロス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    4日以内出荷
    帯ロープの幅は17mm、超高強力芯材入りで十分な強度。軽量で扱いやすい帯ロープ式のセイフティブロックです。ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備・構築物や積荷などに触れても、ワイヤロープのように傷を付ける心配がありません。
    用途高所作業時の安全性向上に。寸法(mm)17幅(アラミド芯入りテトロンベルト)口径(Φmm)フック:19ワイヤー径(Φmm)17ワイヤー長(mm)6000落下距離(m)約1.5以下最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)約4.5サイズ(mm)185×148×67停止距離200cm以内サービス分類レンタル
  • 【レンタル】回転灯 ソーラーマルチライトミニ クランプ付き MLM-S40 グリーンクロス

    【レンタル】回転灯 ソーラーマルチライトミニ クランプ付き MLM-S40

    グリーンクロス
    ¥399~税込¥439~
    1式
    4日以内出荷
    環境に配慮したソーラータイプ。24時間連続使用可能。用途に応じた2パターンの発光切換機能付き。昼夜輝度自動切替機能採用で日中でも視認性良好。電池残量が少なくなると警告LEDが発光。クランプがセットになっているので、看板や単管バリケード等様々な箇所への取付が可能です。
    用途工事看板、単管クランプに設置、保安、回転灯に。注意喚起に。仕様無日照点灯:約10日間質量(kg)1.3電源太陽電池・7.1V/150mA、二次電池・4.8V/2000mAh本体サイズ(mm)Φ260×H320LED使用数(個)外周/赤30、内周/青緑10発光方式点滅/回転サービス分類レンタル
  • 【レンタル】回転灯 KYビーム SOLAR HB+ クランプ付き グリーンクロス

    【レンタル】回転灯 KYビーム SOLAR HB+ クランプ付き

    グリーンクロス
    ¥599~税込¥659~
    1式
    4日以内出荷
    電源にソーラー蓄電池とアルカリ電池の2種類を採用したハイブリッド警告灯です。ハイブリッド電源仕様により、無日照でも最大30日間の連続点灯が可能です。クランプがセットになっているので、看板や単管バリケード等様々な箇所への取付が可能です。高輝度のLEDを採用しているので、夜間はもとより日中でも高い視認性があります。点滅方式は「回転(赤、白)/点滅(赤)」の2種類。
    用途工事看板、単管クランプに設置、保安、回転灯に。注意喚起に。質量(kg)1電源ニッケル水素電池 2.4V 3500mAh/単一アルカリ電池(別売)番号NETIS登録:KT-160013-VE方式点滅:回転(赤、白)/点滅(赤)本体サイズ(mm)縦285×横194×厚さ160点灯方式昼夜点灯/夜間のみ自動点灯LED赤8個、白4個サービス分類レンタル
  • 【レンタル】単管用ウェイト ラバーブロック 重し グリーンクロス

    【レンタル】単管用ウェイト ラバーブロック 重し

    グリーンクロス
    ¥99~税込¥109~
    1個
    4日以内出荷
    単管バリケード用のゴムウェイトです。持ち運びに便利な持ち手付きです。表面の凹凸により、重ねてもズレません。
    用途単管パイプを使用したバリケードの転倒防止に。材質再生ゴム質量(kg)4.2色黒サイズ(mm)幅160×奥行81×高さ280サービス分類レンタル
  • 【レンタル】単管用ウェイト シルバーブロック 重し グリーンクロス

    【レンタル】単管用ウェイト シルバーブロック 重し

    グリーンクロス
    ¥99~税込¥109~
    1個
    4日以内出荷
    単管バリケードを設置の際に、重しとして単管パイプに設置することができます。表面の凹凸により、重ねてもズレません。
    用途単管パイプを使用したバリケードの転倒防止に。仕様鋳物ドブメッキ加工材質スチール鋳物+亜鉛メッキ質量(kg)9.5サイズ(mm)縦270×横140×厚さ65サービス分類レンタル
  • 【レンタル】単管パイプ (5m)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】単管パイプ (5m)バリケード

    グリーンクロス
    ¥99~税込¥109~
    1本
    4日以内出荷
    鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)11.5長さ(m)5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】単管パイプ (4m)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】単管パイプ (4m)バリケード

    グリーンクロス
    ¥99~税込¥109~
    1本
    4日以内出荷
    鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)10.2長さ(m)4サービス分類レンタル
  • 【レンタル】単管パイプ (3.5m)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】単管パイプ (3.5m)バリケード

    グリーンクロス
    ¥99~税込¥109~
    1本
    4日以内出荷
    鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)8.9長さ(m)3.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】単管パイプ (3m)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】単管パイプ (3m)バリケード

    グリーンクロス
    ¥99~税込¥109~
    1本
    4日以内出荷
    鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)7.65長さ(m)3サービス分類レンタル
  • 【レンタル】単管パイプ (2.5m)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】単管パイプ (2.5m)バリケード

    グリーンクロス
    ¥99~税込¥109~
    1本
    4日以内出荷
    鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)6.4長さ(m)2.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】単管パイプ (2m)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】単管パイプ (2m)バリケード

    グリーンクロス
    ¥99~税込¥109~
    1本
    4日以内出荷
    鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)5.1長さ(m)2サービス分類レンタル
  • 【レンタル】単管パイプ (1.5m)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】単管パイプ (1.5m)バリケード

    グリーンクロス
    ¥99~税込¥109~
    1本
    4日以内出荷
    鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)3.9長さ(m)1.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】単管パイプ (1m)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】単管パイプ (1m)バリケード

    グリーンクロス
    ¥99~税込¥109~
    1本
    4日以内出荷
    鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)2.55長さ(m)1サービス分類レンタル
  • 【レンタル】充電式LEDアップライト(三脚式) グリーンクロス

    【レンタル】充電式LEDアップライト(三脚式)

    グリーンクロス
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    4日以内出荷
    電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク!屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。カラーリングがホワイトになりました。
    用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。質量(kg)4.5電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh色温度(K)5000照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)本体サイズ(mm)H1592×W1011×D1011充電時間(時間)4連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】仮設停止ラインW W300×L2500×10t グリーンクロス

    【レンタル】仮設停止ラインW W300×L2500×10t

    グリーンクロス
    ¥399~税込¥439~
    1本
    4日以内出荷
    簡単に設置が出来る仮設タイプの停止線です。
    用途現場や駐車場などでの仮停止線の設置に。厚さ(mm)11質量(kg)6.7サイズ(mm)幅300×長さ2500サービス分類レンタル
  • 【レンタル】仮設停止ライン W190×L2300×10t グリーンクロス

    【レンタル】仮設停止ライン W190×L2300×10t

    グリーンクロス
    ¥199~税込¥219~
    1本
    4日以内出荷
    簡単に設置が出来る仮設タイプの停止線です。
    用途現場や駐車場などでの仮停止線の設置に。厚さ(mm)10質量(kg)4.5サイズ(mm)幅190×長さ2300サービス分類レンタル
  • 【レンタル】仮設バリケード アルミゲート EXG1860J傾斜1.8X6.0(7M可) グリーンクロス

    【レンタル】仮設バリケード アルミゲート EXG1860J傾斜1.8X6.0(7M可)

    グリーンクロス
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    4日以内出荷
    傾斜地・段差にも対応します。柱とクロスがオールアルミ、ボルト・ナット・金具がステンレスで軽量括美観に優れています。クロス部にナイロンワッシャー・ナイロンスリープを装着、開閉がスムーズで、さびにくい構造になっています。単管・専用仮囲い市中へのゲート取り付け位置が自由自在、端部金具がスライドするのでつのクランプがタンカンの自由な位置に取り付けられます。
    用途安全管理対策に。バリケードや、ゲート出入口などに。仕様片開き材質アルミ質量(kg)35サイズ(mm)幅7000×高さ1800サービス分類レンタル
  • 【レンタル】仮設バリケード アルミゲート EXG1250傾斜1.2X5.0(6M可) グリーンクロス

    【レンタル】仮設バリケード アルミゲート EXG1250傾斜1.2X5.0(6M可)

    グリーンクロス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    4日以内出荷
    傾斜地・段差にも対応します。柱とクロスがオールアルミ、ボルト・ナット・金具がステンレスで軽量括美観に優れています。クロス部にナイロンワッシャー・ナイロンスリープを装着、開閉がスムーズで、さびにくい構造になっています。単管・専用仮囲い市中へのゲート取り付け位置が自由自在、端部金具がスライドするのでつのクランプがタンカンの自由な位置に取り付けられます。
    用途安全管理対策に。バリケードや、ゲート出入口などに。仕様片開き材質アルミ質量(kg)20サイズ(mm)幅6000×高さ1200サービス分類レンタル
  • 【レンタル】仮設バリケード アルミゲート EXG1230傾斜1.2X3.0(4M可) グリーンクロス

    【レンタル】仮設バリケード アルミゲート EXG1230傾斜1.2X3.0(4M可)

    グリーンクロス
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    4日以内出荷
    傾斜地・段差にも対応します。柱とクロスがオールアルミ、ボルト・ナット・金具がステンレスで軽量括美観に優れています。クロス部にナイロンワッシャー・ナイロンスリープを装着、開閉がスムーズで、さびにくい構造になっています。単管・専用仮囲い市中へのゲート取り付け位置が自由自在、端部金具がスライドするのでつのクランプがタンカンの自由な位置に取り付けられます。
    用途安全管理対策に。バリケードや、ゲート出入口などに。仕様片開き材質アルミ質量(kg)15サイズ(mm)幅4000×高さ1200サービス分類レンタル
  • 【レンタル】メッキA型バリケード 本体のみ 800X1200 グリーンクロス

    【レンタル】メッキA型バリケード 本体のみ 800X1200

    グリーンクロス
    ¥99~税込¥109~
    1台
    4日以内出荷
    A型設置が可能なメッキ製のバリケードです。開いてすぐに設置可能です。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。仕様メッキサイズ(mm)W1200×H800サービス分類レンタル
  • 【レンタル】メッキ フェンス用サポート(単管クランプ付) グリーンクロス

    【レンタル】メッキ フェンス用サポート(単管クランプ付)

    グリーンクロス
    ¥99~税込¥109~
    1本
    4日以内出荷
    単管に取り付けて、フェンスを後方から固定するサポート金具です。
    用途フェンスの安全性向上、転倒防止、強度向上、補助サポートに。仕様上部:フェンスバンド付、下部:単管クランプ付材質スチール質量(kg)2.5加工ドブメッキ加工サイズ(mm)Φ32×長さ1050~1500サービス分類レンタル
  • 【レンタル】メタルハライドライト 三脚セット グリーンクロス

    【レンタル】メタルハライドライト 三脚セット

    グリーンクロス
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット
    4日以内出荷
    アース付、三脚付きの照明です。三脚付きで伸縮可能です。
    用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。仕様アース付き高さ(mm)1655~2175電圧(V)110消費電力(W)175コード長さ(m)5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】プリズム反射蓄光 二方向矢印板 450×900 グリーンクロス

    【レンタル】プリズム反射蓄光 二方向矢印板 450×900

    グリーンクロス
    ¥999~税込¥1,099~
    1台
    4日以内出荷
    二方向矢印板でわかりやすく誘導できます。蓄光タイプなので夜間光源が無い場所でも日中の光を吸収して発光します。反射もあるので、車両のライトなどで視認性が向上します。
    用途方向誘導、視線誘導、車両や人の誘導など、方向指示に。夜間時の安全性向上に。仕様プリズム反射+蓄光番号NETIS登録:QS-170008-VEサイズ(mm)H450×W900サービス分類レンタル
  • 【レンタル】フェンス補強 ダブルアームスタンド 上下セット 転倒防止 グリーンクロス

    【レンタル】フェンス補強 ダブルアームスタンド 上下セット 転倒防止

    グリーンクロス
    ¥499~税込¥549~
    1台
    4日以内出荷
    仮設フェンス用の補強スタンドです。地面に単管を打ち込むことができない場所でも設置可能です。フェンスの後ろから掴んで補強、自立可能な補助スタンドです。別売りのウェイトを重ねる事で固定力がアップします。傾斜地でも設置可能です。ダブルアームスタンドの上下をボンジョイントを使用して組立してください。
    用途フェンスの安全性向上、転倒防止、強度向上、補助サポートに。付属品ボンジョイントx1寸法(mm)F型アーム:高さ1250×幅334質量(kg)F型アーム:3.6、ベース:6.5、継手ボンジョイント:590g表面処理銀色溶融亜鉛メッキベース寸法(mm)高さ300×幅500×奥行150サービス分類レンタル
  • 【レンタル】フェンス用 メッシュ目隠しシート 都市 H1750XW725 グリーンクロス

    【レンタル】フェンス用 メッシュ目隠しシート 都市 H1750XW725

    グリーンクロス
    ¥99~税込¥109~
    1枚
    4日以内出荷
    風抜けの良いメッシュ素材でフェンスの転倒やシートの破れを防ぐ安全性の高い目隠しシートです。河川敷や海辺など、風の強い場所に特におすすめです。
    用途フェンスの目隠し、現場周辺への環境配慮に。付属品結束バンド×10本仕様ハトメ10箇所材質メッシュターポリン幅(mm)1725高さ(mm)750質量(g)300デザイン都市サービス分類レンタル
  • 【レンタル】フェンス用 メッシュ目隠しシート 草原 H725×W1750 グリーンクロス

    【レンタル】フェンス用 メッシュ目隠しシート 草原 H725×W1750

    グリーンクロス
    ¥99~税込¥109~
    1枚
    4日以内出荷
    風抜けの良いメッシュ素材でフェンスの転倒やシートの破れを防ぐ安全性の高い目隠しシートです。河川敷や海辺など、風の強い場所に特におすすめです。
    用途フェンスの目隠し、現場周辺への環境配慮に。付属品結束バンド×10本仕様ハトメ10箇所材質メッシュターポリン幅(mm)1725高さ(mm)750質量(g)300デザイン草原サービス分類レンタル
  • 【レンタル】フェンス用 メッシュ目隠しシート 安全+第一 H725×W1750 グリーンクロス

    【レンタル】フェンス用 メッシュ目隠しシート 安全+第一 H725×W1750

    グリーンクロス
    ¥99~税込¥109~
    1枚
    4日以内出荷
    風抜けの良いメッシュ素材でフェンスの転倒やシートの破れを防ぐ安全性の高い目隠しシートです。河川敷や海辺など、風の強い場所に特におすすめです。
    用途フェンスの目隠し、現場周辺への環境配慮に。付属品結束バンド×10本仕様ハトメ10箇所材質メッシュターポリン幅(mm)1725高さ(mm)750質量(g)300デザイン安全第一サービス分類レンタル
  • 【レンタル】フェンス用 メッシュ目隠しシート トラ柄 H725×W1750mm グリーンクロス

    【レンタル】フェンス用 メッシュ目隠しシート トラ柄 H725×W1750mm

    グリーンクロス
    ¥99~税込¥109~
    1枚
    4日以内出荷
    風抜けの良いメッシュ素材でフェンスの転倒やシートの破れを防ぐ安全性の高い目隠しシートです。河川敷や海辺など、風の強い場所に特におすすめです。
    用途フェンスの目隠し、現場周辺への環境配慮に。付属品結束バンド×10本仕様ハトメ10箇所材質メッシュターポリン幅(mm)1725高さ(mm)750質量(g)300デザイントラ柄サービス分類レンタル
  • 【レンタル】バルーンライトディーゼル発電機付 60Hz LB1130FBD-1 グリーンクロス

    【レンタル】バルーンライトディーゼル発電機付 60Hz LB1130FBD-1

    グリーンクロス
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    4日以内出荷
    重量物を移動するのに効率良く力を伝えられる為、逆ハンドルを採用。 ハンドルを右にきると左方向へ進行、逆にハンドルを左にきると右方向へ進行します。従来15~20分かかっていた再点灯時間も7~10分と短縮できます。電子制御により電圧を一定に保ち安定した明るさを提供します。バルーンカバーは本体と一体になっているので紛失の心配がありません。カバーには耐水性の強い生地を使用しています。
    用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。電流(A)11.2電圧(V)AC100出力(発電機)60Hz (kVA):2.5全光束(Lm)110000本体質量(kg)254使用燃料ディーゼル軽油ランプメタルハイドロランプサイズ(mm)H2360~4460×D1550×W1600サービス分類レンタル
  • 【レンタル】バルーンライトディーゼル発電機付 50Hz LB1130FBD-1 グリーンクロス

    【レンタル】バルーンライトディーゼル発電機付 50Hz LB1130FBD-1

    グリーンクロス
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    4日以内出荷
    重量物を移動するのに効率良く力を伝えられる為、逆ハンドルを採用。 ハンドルを右にきると左方向へ進行、逆にハンドルを左にきると右方向へ進行します。従来15~20分かかっていた再点灯時間も7~10分と短縮できます。電子制御により電圧を一定に保ち安定した明るさを提供します。バルーンカバーは本体と一体になっているので紛失の心配がありません。カバーには耐水性の強い生地を使用しています。
    用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。電流(A)11.2電圧(V)AC100全光束(Lm)110000本体質量(kg)254使用燃料ディーゼル軽油ランプメタルハイドロランプサイズ(mm)H2360~4460×D1550×W1600サービス分類レンタル
  • 【レンタル】バリケード用 KYライングリーン Φ42X4m 単管 グリーンクロス

    【レンタル】バリケード用 KYライングリーン Φ42X4m 単管

    グリーンクロス
    ¥99~税込¥109~
    1本
    4日以内出荷
    単管バリケード用の特殊樹脂パイプです。車両衝突時の危険を軽減します。軽量のため、運搬・設置も楽々です。樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります。単管バリケードの設置に役立ちます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質特殊樹脂質量(kg)3.1色グリーン長さ(m)4直径(mm)Φ42サービス分類レンタル
  • 【レンタル】バリケード用 KYラインオレンジΦ42X4m 単管 グリーンクロス

    【レンタル】バリケード用 KYラインオレンジΦ42X4m 単管

    グリーンクロス
    ¥99~税込¥109~
    1本
    4日以内出荷
    単管バリケード用の特殊樹脂パイプです。車両衝突時の危険を軽減します。軽量のため、運搬・設置も楽々です。樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります。単管バリケードの設置に役立ちます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質特殊樹脂質量(kg)3.1色オレンジ長さ(m)4直径(mm)Φ42サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ディスクバルーン300W(ガード付)三脚セット L300WG-AB-DIM グリーンクロス

    【レンタル】ディスクバルーン300W(ガード付)三脚セット L300WG-AB-DIM

    グリーンクロス
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、調光式作業用LED投光器です。メタハラ1000Wクラスの明るさ。電源装置が内蔵になりました。電線の長さは4m、コード先端はポッキンプラグです。三脚がセットになっています。
    用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。質量(kg)8消費電力(W)10~344番号NETIS登録:KK-190026-A保護等級IP65本体サイズ(mm)H346×W410×D390サイズ(mm)三脚:H1390~2820(手動ウィンチ)入力電源(V)100定格光束(Lm)28500サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ソーラー式警告灯 ソーラービッグホープ 三脚セット グリーンクロス

    【レンタル】ソーラー式警告灯 ソーラービッグホープ 三脚セット

    グリーンクロス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット
    4日以内出荷
    24時間連続発光が可能です。LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上しています。電池残量や周辺照度に応じて自動で明るさを調整する機能を搭載しています。多機能ながらスイッチ1つの簡単操作です。三脚がセットになっています。
    用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。仕様無日照点灯:約240時間質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)60~-10番号NETIS登録:KT-200086-VE電池二次:12V/7Ah、太陽:20V/450mA本体サイズ(mm)W600×H661×D360LED使用数(個)赤40、青緑10、白4発光方式点滅/回転サービス分類レンタル