カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(29)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(116)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2,345)
- オフィスサプライ(40)
- オフィス家具/清掃用品(68)
- 切削工具・研磨材(5)
- 測定・測量用品(33)
- 作業工具/電動・空圧工具(7)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(17)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(22)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(14)
- ねじ・ボルト・釘/素材(3)
- 自動車用品(6)
- トラック用品(10)
- 自転車用品(4)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(221)
- 農業資材・園芸用品(386)
- 医療・介護用品(5)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- グリーンクロス
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,872)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,243)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,098)
- スズキ(71,148)
- スバル(50,572)
- トヨタ(140,037)
- ニッサン(87,655)
- ホンダ(562,682)
- ミツビシ(138,017)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,490)
- 大阪魂(26,735)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- グリーンクロス
- 29ページ目
29ページ目: グリーンクロスのすべての商品

【レンタル】バルーンライトディーゼル発電機付 60Hz LB1130FBD-1
グリーンクロス¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷重量物を移動するのに効率良く力を伝えられる為、逆ハンドルを採用。 ハンドルを右にきると左方向へ進行、逆にハンドルを左にきると右方向へ進行します。従来15~20分かかっていた再点灯時間も7~10分と短縮できます。電子制御により電圧を一定に保ち安定した明るさを提供します。バルーンカバーは本体と一体になっているので紛失の心配がありません。カバーには耐水性の強い生地を使用しています。用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。電流(A)11.2電圧(V)AC100出力(発電機)60Hz (kVA):2.5全光束(Lm)110000本体質量(kg)254使用燃料ディーゼル軽油ランプメタルハイドロランプサイズ(mm)H2360~4460×D1550×W1600サービス分類レンタル
【レンタル】バルーンライトディーゼル発電機付 50Hz LB1130FBD-1
グリーンクロス¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷重量物を移動するのに効率良く力を伝えられる為、逆ハンドルを採用。 ハンドルを右にきると左方向へ進行、逆にハンドルを左にきると右方向へ進行します。従来15~20分かかっていた再点灯時間も7~10分と短縮できます。電子制御により電圧を一定に保ち安定した明るさを提供します。バルーンカバーは本体と一体になっているので紛失の心配がありません。カバーには耐水性の強い生地を使用しています。用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。電流(A)11.2電圧(V)AC100全光束(Lm)110000本体質量(kg)254使用燃料ディーゼル軽油ランプメタルハイドロランプサイズ(mm)H2360~4460×D1550×W1600サービス分類レンタル
【レンタル】バリケード用 KYライングリーン Φ42X4m 単管
グリーンクロス¥99~税込¥109~1本4日以内出荷単管バリケード用の特殊樹脂パイプです。車両衝突時の危険を軽減します。軽量のため、運搬・設置も楽々です。樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります。単管バリケードの設置に役立ちます。用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質特殊樹脂質量(kg)3.1色グリーン長さ(m)4直径(mm)Φ42サービス分類レンタル
【レンタル】バリケード用 KYラインオレンジΦ42X4m 単管
グリーンクロス¥99~税込¥109~1本4日以内出荷単管バリケード用の特殊樹脂パイプです。車両衝突時の危険を軽減します。軽量のため、運搬・設置も楽々です。樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります。単管バリケードの設置に役立ちます。用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質特殊樹脂質量(kg)3.1色オレンジ長さ(m)4直径(mm)Φ42サービス分類レンタル
【レンタル】ディスクバルーン300W(ガード付)三脚セット L300WG-AB-DIM
グリーンクロス¥4,298~税込¥4,728~1セット4日以内出荷屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、調光式作業用LED投光器です。メタハラ1000Wクラスの明るさ。電源装置が内蔵になりました。電線の長さは4m、コード先端はポッキンプラグです。三脚がセットになっています。用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。質量(kg)8消費電力(W)10~344番号NETIS登録:KK-190026-A保護等級IP65本体サイズ(mm)H346×W410×D390サイズ(mm)三脚:H1390~2820(手動ウィンチ)入力電源(V)100定格光束(Lm)28500サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラー式警告灯 ソーラービッグホープ 三脚セット
グリーンクロス¥1,298~税込¥1,428~1セット4日以内出荷24時間連続発光が可能です。LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上しています。電池残量や周辺照度に応じて自動で明るさを調整する機能を搭載しています。多機能ながらスイッチ1つの簡単操作です。三脚がセットになっています。用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。仕様無日照点灯:約240時間質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)60~-10番号NETIS登録:KT-200086-VE電池二次:12V/7Ah、太陽:20V/450mA本体サイズ(mm)W600×H661×D360LED使用数(個)赤40、青緑10、白4発光方式点滅/回転サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラー式警告灯 SFL600 青緑・橙本体 三脚セット
グリーンクロス¥2,798~税込¥3,078~1セット4日以内出荷太陽光エネルギーを利用したソーラー式警告灯です。外部電源なしの無日照下で、約15日間連続使用が可能です(スーパーエコモード)。環境にやさしく・人にやさしい商品、CUD(カラーユニバーサルデザイン)認証も取得しています。用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。質量(kg)7高さ(mm)三脚:1200~1900本体サイズ(mm)600×646×100充電時間(時間)日中晴天時約5(使用可能まで)LED使用数(個)オレンジ64個・青緑24個サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラー式フラッシュ警告灯 SLAV-08 LED赤青 三脚セット
グリーンクロス¥1,298~税込¥1,428~1セット4日以内出荷電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。昼・夜の輝度自動切替装置付きです。用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。仕様無日照点灯:約10日間質量(kg)9電池太陽:DC20V/450mA/9W本体サイズ(mm)W600×H600パターン点滅:赤、青、3パターン点滅LED使用数(個)赤80・青20・白(センターフラッシュ)4発光方式F1:外周/内周交互点滅、F2:外周/外周回転/内周点滅、F3:外周/外周点滅/内周回転サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラー式AI工事用信号機 S02501-DAR
グリーンクロス¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷ソーラータイプの充電式信号機です。車両感知センサーを搭載、交通量に応じた赤・青時間を自動的に調整します。従来の信号機と同様に親機と子機をGPSの同期による運転が可能です。用途道路工事の車両交互通行用に。工事現場の仮設信号に。質量(kg)50径(Φmm)250電源(V)DC12消費電力(W)2以下番号NETIS登録:KT-210034-A連続使用無日照:約10日間充電時間ソーラー8日同期方式特定小電力無線/GPS/内部時計サイズ(mm)500×600×2100サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラーチューブライト用乾電池ユニット
グリーンクロス¥99~税込¥109~1個4日以内出荷ソーラーチューブライト10M STL2400と組み合わせて使用する事で乾電池の使用が可能です。用途ソーラーチューブライトの乾電池使用に。質量(g)170(乾電池無)電源単三乾電池×3本(別売)電池寿命チューブ1本接続時:約310時間サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラーオールライト小型回転灯 クランプ付き AL-S20
グリーンクロス¥399~税込¥439~1式4日以内出荷時代のニーズを反映したコンパクト&高輝度タイプ。製品構造の改良で結露による腐食を防止。スリム看板にフィットするサイズ感。レンタル・リースを考慮した管理性と堅牢性。その他多数の独自技術搭載で機能性向上。看板や単管に設置可能なクランプがセットになっています。用途工事看板、単管クランプに設置、保安、回転灯に。注意喚起に。仕様無日照点灯:約10日間質量(kg)1.25電源太陽電池:5.5V/220mA、二次電池:3.2V/3000mAh番号NETIS登録:KT-200086-A本体サイズ(mm)Φ213×H268LED使用数(個)外周/青緑8、内周/赤13発光方式点滅・回転(MIX)サービス分類レンタル
【レンタル】スロープロード(舗装工事用段差マット)450X1m
グリーンクロス¥399~税込¥439~1枚4日以内出荷舗装修繕工事等、車歩道の段差解消シートです。再生ゴム使用で環境に優しい。ゴムの弾力性、表面の模様でしっかりグリップ!用途道路工事、作業所、工場などの段差解消に。材質再生ゴム厚さ(mm)55色黒サイズ(mm)幅450×長さ1000サービス分類レンタル
【レンタル】シェブロンアイズ(安全単管バリケード)
グリーンクロス¥99~税込¥109~1台4日以内出荷点表示ではなく、面表示となるので見えやすく安全性に優れています。誘導方向によって黄色と白色を使い分ける事が可能です。3M製反射シートの採用により、道路工事現場などの安全仕様に抜群の効果を発揮します。単管バリケードに簡単に装着できます。バリケード位置に合わせて最大57mm取り付け位置を調整可能。単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型幅(mm)上下可動:最大57、330~380色反射:片面白/片面イエロー高さ(mm)770~845質量(g)900奥行(mm)28サービス分類レンタル
【レンタル】シェブロン Gバリケード(安全単管バリケード)
グリーンクロス¥99~税込¥109~1台4日以内出荷シェブロン型反射シート付で誘導に最適です。広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。両面に3M製高輝度反射シートを採用しています。重ねて収納可能です。単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型質量(kg)2.2色反射:片面白/片面イエローサイズ(mm)幅450×奥行52×高さ×795サービス分類レンタル
【レンタル】コーンベース 2KG
グリーンクロス¥99~税込¥109~1個4日以内出荷コーンに取り付ける事で転倒や防風対策になります。1つが2kgあるので必要数を重ねて使用してください。用途コーンの転倒防止に。台風対策に。材質ゴム質量(kg)2色黒サービス分類レンタル
【レンタル】コーンバー高さ拡張用 プラスワン(コーンバー2段取付部材)赤/白 7日間
グリーンクロス¥99~税込¥109~1個4日以内出荷プラスワンはコーン上部に取り付ける事で、コーンバーの2段取付が可能になるコーン用のパーツです。コーンバーを2段設置にする事で跨ぎ侵入を防止します。上部には工事灯の差込穴があるので、コーン用の工事灯・保安灯も同時に使用できます。用途コーンバーの2段設置用に。コーンバーの跨ぎ防止に。仕様反射、工事灯差込穴付き材質PP、反射フィルム色赤、白高さ(mm)450質量(g)156直径(mm)110サービス分類レンタル
【レンタル】コーンバー高さ拡張用 プラスワン(コーンバー2段取付部材)緑/白
グリーンクロス¥99~税込¥109~1個4日以内出荷プラスワンはコーン上部に取り付ける事で、コーンバーの2段取付が可能になるコーン用のパーツです。コーンバーを2段設置にする事で跨ぎ侵入を防止します。上部には工事灯の差込穴があるので、コーン用の工事灯・保安灯も同時に使用できます。用途コーンバーの2段設置用に。コーンバーの跨ぎ防止に。仕様反射、工事灯差込穴付き材質PP、反射フィルム色緑、白高さ(mm)450質量(g)156直径(mm)110サービス分類レンタル
【レンタル】コードプロテクター10M 20ΦX10M
グリーンクロス¥299~税込¥329~1巻4日以内出荷道路横断時の配線を防護するカバーです。工場内や道路でのコードの保護に最適です。耐久性・耐摩耗性に優れたゴム製です。用途配線の防護、ケーブル、コードの保護に。材質ゴム色黒長さ(m)10穴径(Φmm)コード:Φ20サービス分類レンタル
【レンタル】イメージアップ レディファースト(安全単管バリケード)
グリーンクロス¥99~税込¥109~1台4日以内出荷単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。現場を見守る人型安全バリケードです。広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。両面に高輝度反射シートを採用しています。目を引く人型のバリケードで視認性、安全性を向上。用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型質量(kg)2.4色ピンクサイズ(mm)H755×W460×D67サービス分類レンタル
【レンタル】イメージアップ セフティファースト(安全単管バリケード)
グリーンクロス¥99~税込¥109~1台4日以内出荷単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。現場を見守る人型安全バリケードです。広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。両面に高輝度反射シートを採用しています。目を引く人型のバリケードで視認性、安全性を向上。用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型質量(kg)2.4色グリーンサイズ(mm)H755×W460×D67サービス分類レンタル
【レンタル】イメージアップ なでしこブルー(安全単管バリケード)
グリーンクロス¥99~税込¥109~1台4日以内出荷単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。現場を見守る人型安全バリケードです。広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。両面に高輝度反射シートを採用しています。目を引く人型のバリケードで視認性、安全性を向上。用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型質量(kg)2.4色ブルーサイズ(mm)H755×W460×D67サービス分類レンタル
【レンタル】イベントコーン(赤) H714 3.6KG
グリーンクロス¥99~税込¥109~1本4日以内出荷柔軟性・耐久性に優れた塩化ビニル製樹脂を使用。車両に踏まれても元に戻る復元力があります。用途工事現場、作業所、工場などの区画整理、誘導、立入禁止に。イベント会場の人員誘導、危険場所の周知徹底に。材質反射部分:高輝度反射シート、PVC質量(kg)3.5色赤サイズ(mm)H714×W355×D355サービス分類レンタル
【レンタル】とまるくん(進入車両強制停止装置)高輝度反射式矢印板セット
グリーンクロス¥8,598~税込¥9,458~1台4日以内出荷とまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。視認性の高い高輝度タイプの矢印板も付いているので、誘導も同時に行えます。用途車両強制停止の必要がある箇所に。車両通行のある場所の安全確保に。材質アルミ、ゴム(成形合成ゴム)質量(kg)27.8表面処理焼付塗装収納時寸法(mm)L1077×W860×H400サイズ(mm)展開時:L1195×W860×H1070サービス分類レンタル
【レンタル】MINIとまるくん本体(進入車両強制停止装置) 高輝度反射式矢印板セット ミニ
グリーンクロス¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷ミニとまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。とまるくんよりコンパクトで持ち運びもラクラクです。用途車両強制停止の必要がある箇所に。車両通行のある場所の安全確保に。材質アルミ、ゴム(成形合成ゴム)質量(kg)20表面処理焼付塗装収納時寸法(mm)L1098×W664×H187サイズ(mm)展開時:L1040×W664×H894サービス分類レンタル
【レンタル】LEDバルーンライト800W ディーゼル発電機セット 60Hz LB080D+YDG250VS-6E
グリーンクロス¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。60Hz用のディーゼル発電機がセットです。用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。寸法(mm)収納時:H1675×W800×D1040質量(kg)ディーゼル発電機:145出力発電機:60Hz (kVA):2.5全光束(Lm)110000本体質量(kg)105使用燃料ディーゼル軽油 (JIS2号)LEDランプ800W×1灯サイズ(mm)H2320~4420×W1600×D1550サービス分類レンタル
【レンタル】LEDバルーンライト800W ディーゼル発電機セット 50Hz LB080D+YDG250VS-6E
グリーンクロス¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。50Hz用のディーゼル発電機がセットです。用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。寸法(mm)収納時:H1675×W800×D1040質量(kg)ディーゼル発電機:145出力発電機:50Hz (kVA):2.0全光束(Lm)110000本体質量(kg)105使用燃料ディーゼル軽油 (JIS2号)LEDランプ800W×1灯サイズ(mm)H2320~4420×W1600×D1550サービス分類レンタル
【レンタル】LED4灯式スポットライト ディーゼル発電機セット 50Hz LS304-GC
グリーンクロス¥27,980~税込¥30,778~1セット4日以内出荷夜間工事の照明に使用します。夜間工事の照明に使用します。LEDなので省電力でとても明るいです。大容量ディーゼル発電機付きのセットです。用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。質量(kg)275全光束(Lm)168000使用燃料ディーゼル軽油収納時寸法(mm)H1700×W800×D1040LEDランプ300W×4灯サイズ(mm)H2000~4110×W1600×D1550サービス分類レンタル
【レンタル】LED300Wバルーン リチウムイオンバッテリー投光器 LB030LC-A
グリーンクロス¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷従来の300Wバルーンの明るさを「200W」で実現。新型300Wバルーンは従来機より明るく、遠くへ!最大 21時間の連続運転 (100W使用時)。耐久性と信頼性を備えた新バッテリーを搭載、長寿命、バッテリー上がり防止、高速充電などが可能です。用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。電圧(V)DC48消費電力(W)320全光束(Lm)51000 / 37000 / 19000調光(W)300 / 200 / 100バッテリー容量(Ah)50充電時間(時間)3サイズ(mm)1145×545×1635~2975連続点灯時間(時間)(満充電時(W))300 : 8 / 200 : 11 / 100 : 21サービス分類レンタル
【レンタル】GPSソーラー2灯式信号機 大容量タイプ IGS225DS3
グリーンクロス¥4,598~税込¥5,058~1台4日以内出荷GPS連動対応可能なソーラー式信号機です。三叉路、四叉路に対応可能です。信号灯切替連動信号出力(LED標示板と連動可能)。輝度の昼夜2段階自動切替。信号灯は赤点灯時「×」抜き、青点灯時は「↑」抜きです。用途道路工事の車両交互通行用に。工事現場の仮設信号に。質量(kg)47電源ソーラー充電番号NETIS登録:KT-20087-A連続使用無日照:約11日間サイズ(mm)高さ1847×幅666×奥行600サービス分類レンタル
【レンタル】A型バリケード用 鋳物ウェイト(メッキ) 重し
グリーンクロス¥99~税込¥109~1個4日以内出荷メッキA型バリケードに設置する事で、転倒防止、強風対策になります。バリケードの足元に置くだけの簡単設置です。用途メッキA型バリケードの転倒防止、強風暴風対策に。仕様ドブメッキ加工材質スチール質量(kg)5サイズ(mm)L495×W105×H80サービス分類レンタル
【レンタル】A型バリケード用 安全第一バリシート
グリーンクロス¥99~税込¥109~1枚4日以内出荷メッキA型バリケードに取付ける事で、視認性を向上、周囲に対して注意を促します。用途メッキA型バリケードの安全性向上、周知徹底に。色オレンジ質量(g)30サイズ(mm)W920×H390サービス分類レンタル
ソーラーミニセンサーライト 「テラくん」
グリーンクロス¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷工事現場やオフィス、家庭まで足元を照らすソーラータイプのセンサーライトです。単管クランプが付属しているので、現場の単管に設置して使用できます。その他状況に応じて様々な方法で取付け可能です。調光は3パターン、点灯パターンは2種類から選択できます。ソーラー部とライト部がそれぞれ可動するので、設置場所に応じて変更ができます。最大300ルーメンの明るさで防犯対策もバッチリです。用途工事現場の足元用照明に。現場やオフィスの防犯対策に。付属品単管クランプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94.8×88×73.6全光束(Lm)最大300色温度3000K、4000K、6000K充電時間6~8時間(日照良好時)防塵防水性能IP65点灯時間最大約50時間
W240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240階数
グリーンクロス¥1,298税込¥1,4281枚5日以内出荷軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。表面色は白で、文字を印刷しています。裏面には両面テープを仕込んでいますので、すぐに使用できます。用途用途や場所の案内標示に。厚さ(mm)3取付両面テープ縦(mm)80横(mm)240
熊出没注意標識 縦 KSC-H01
グリーンクロス¥859税込¥9451枚5日以内出荷熊出没注意サインは熊が出没したことを知らせる注意喚起の標識です。山間部や出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。目立つイラスト入りで視認性も優れています。用途熊出没の注意喚起に。厚さ(mm)1取付両面テープ/ビス等(別売)縦(mm)300横(mm)225表示内容熊出没注意
熊出没注意標識 縦 KSC-H02
グリーンクロス¥859税込¥9451枚6日以内出荷熊出没注意サインは熊が出没したことを知らせる注意喚起の標識です。山間部や出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。目立つイラスト入りで視認性も優れています。用途熊出没の注意喚起に。厚さ(mm)1取付両面テープ/ビス等(別売)縦(mm)300横(mm)225表示内容熊出没注意
熊出没注意標識 横 KSC-W02
グリーンクロス¥859税込¥9451枚5日以内出荷熊出没注意サインは熊が出没したことを知らせる注意喚起の標識です。山間部や出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。目立つイラスト入りで視認性も優れています。用途熊出没の注意喚起に。厚さ(mm)1取付両面テープ/ビス等(別売)縦(mm)200横(mm)400表示内容熊出没注意
熊出没注意標識 横 KSC-W01
グリーンクロス¥859税込¥9451枚5日以内出荷熊出没注意サインは熊が出没したことを知らせる注意喚起の標識です。山間部や出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。目立つイラスト入りで視認性も優れています。用途熊出没の注意喚起に。厚さ(mm)1取付両面テープ/ビス等(別売)縦(mm)200横(mm)400表示内容熊出没注意
警察官立寄所PET板 横 65x200
グリーンクロス¥359税込¥3951枚5日以内出荷ドアや壁などに貼り付け、周囲への注意を促します。簡単に貼り付けることができます。用途不審者・万引き・空き巣などの防犯に。厚さ(mm)1取付両面テープ/ビス等(別売)縦(mm)65横(mm)200表示内容警察官立寄所
警察官立寄所PET板 横 120x360
グリーンクロス¥579税込¥6371枚5日以内出荷から6日以内出荷ドアや壁などに貼り付け、周囲への注意を促します。簡単に貼り付けることができます。用途不審者・万引き・空き巣などの防犯に。厚さ(mm)1取付両面テープ/ビス等(別売)縦(mm)120横(mm)360表示内容警察官立寄所
熊出没注意看板ハーフ275 KSCK-H1
グリーンクロス¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷熊出没注意看板は熊が出没したことを知らせる注意喚起の標識です。出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。目立つイラスト入りで視認性も優れています。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。用途熊出没の注意喚起に。厚さ(mm)1取付自立式縦(mm)1400横(mm)275表示内容熊出没注意