単管先端の取り付けに最適なキャップ付きの吹き流し用金具です。ボルトオン装着なので簡単に設置できます。また、設置位置を選べる貫通式です。タテ方向に360度回転することで、ロープがねじれるのを防止します。ヨコ方向に水平に回転することで、吹流し本体のヒモ絡まり防止になります。
用途吹流し用の固定金具に。
直径(Φmm)対応単管:48.6
高さ(mm)100
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
ほうきキャッチャーは、ほうきやモップ等の柄をシリコン部分に押し込むとキャッチしてくれるキャッチャーです。フックがついているのでちりとりやゴミ袋もかけることができます。ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。クランプタイプは単管に設置して使用できます。
用途ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。
仕様単管設置タイプ(単管クランプ取付済)
寸法(mm)55×45×75
色ブルー、シルバー
質量(g)360
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1本の単管で各種旗を同時に固定することができます。Wクリップによって旗を垂らすことなくしっかり張らせることができます。クリップは旗を面で固定するように改良されており、これによって外れや破れを防止します。さらにクリップの内側は滑り止め加工も施されています。中段に旗を掲示でき、旗を挟み込む際に最適です。3段階伸縮で1000mm~1500mmの旗幅に対応できます。
用途旗の下部まで固定したい場合に。
セット内容本体x1、クリップx2、キャップx1、固定金具x1
タイプ中段用
加工クリップ内側:滑り止め
適合寸法(mm)旗幅:(小)1000(中)1300(大)1500
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
関連キーワード