手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性です。柔軟性の高い基材の為凹凸面にもしっかりと貼り付きます。養生テープの特殊粘着剤を使用し糊残りがしにくいです。日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語に対応しております。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
仕様【筆記可否】不可、【テープカット】手切り
材質ポリエチレン
幅(mm)60
寸法(mm)【紙管】80
色黄色/黒字
長さ(m)25
商品番号177-0016
主な用途危険箇所、立入制限箇所の区分け
表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)
粘着力(N/25mm)7
耐候性短期
使用場所屋内外
アズワン品番64-6568-58
特性手で簡単に切れ、カッター不要、柔軟性、糊残りがしにくい
1巻
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
『リフトベルト』は、フォークリフトの右側乗降を禁止し、作業中の安全確保を目的とした製品です。フォークリフトの右側に設置することで、右側からの乗降を禁止する視覚的なサインとなって安全対策の見える化に貢献し、作業者への注意喚起を促します。マジックテープで簡単に取り付けられるため、特別な工具は必要ありません。中心部はマジックテープで繋がっていますので、緊急時は中心部を押して脱出が可能です。耐久性が高く、長期間の使用に耐えます。
用途フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。
支柱(mm)対応外周:190~400
対応寸法(mm)支柱間距離:950~1500
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
蜂や蜂の巣があるのを注意喚起するための看板です。
別売の両面テープやビスで設置できます。
用途蜂や蜂の巣があるのを注意喚起するための看板
材質PET板
質量(g)180
取付方式ビス・両面テープ等(別売)
『サイング』は、建設現場や工場などで、区域の仕切りや注意喚起を目的とした製品です。視覚的な注意喚起により作業者への安全意識を高め、区域への無断侵入を抑制し、危険な場所への立ち入りを防ぎます。ポケット垂れ幕のマジックテープをくっつけたままスライドイン装着ができ、現場での作業効率を向上させます。バーが前後に可動する為歩行の邪魔にならず、作業スペースを確保しながら安全性を確保できます。ポケット垂れ幕を取り付けることで現場の状況に合わせて柔軟な表示が可能で、より詳細な情報を表示できます。
用途『ポケット垂れ幕(別売り)』を掛けて建築現場内の作業員の注意喚起に。
直径(mm)8
1本
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
『脚立標識』は、脚立に設置して使用する注意喚起標識です。主に、作業中の安全確保、作業者に安全意識を常に持たせることによる安全な作業環境の構築を目的としています。天板に乗ることによる墜落事故を防止するために、「天板に乗るな」といった使用方法に関する注意喚起のメッセージを表示でき、誤った使用方法や危険な状況を視覚的にアピールし、事故防止に貢献します。マジックテープで簡単な方法で脚立に取り付けられ、手軽に使用できます。屋外でも使用できるよう、耐久性に優れた素材で作られています。
用途墜落防止、転倒防止に。安全意識の向上に。
材質ターポリン
色黄色
取付方式マジックテープ
寸法(幅W×長さL)(mm)235×760
表示内容危険 天板には 乗らない 立たない 座らない
1枚
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
関連キーワード