ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。
材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠)
質量(kg)5.6
文字内容臨時駐車場
タイプブロー製枠付き・自立式
寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725
板面(縦×横)(mm)1400×275
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射
サービス分類レンタル
マルチサインボード用の表示板です。表示板を入れ替えることで様々なイベントや商業施設などで使用できます。アルミ複合板にインクジェットシートを貼っていますので擦れにも強いです。
用途イベントや商業施設の案内、注意喚起に
材質アルミ複合板
厚さ(mm)3
質量(g)700
寸法(幅W×高さH)(mm)820×425
マルチサインボード用の外枠です。
表示板を入れ替えることで様々なイベントや商業施設などで使用できます。
本体に凹凸面をつけているので重ねて収納するときにズレません。
ブロー成形で割れやサビが発生せず耐久性があります。
持ち手があるので、移動時も楽です。
用途イベントや商業施設の案内、注意喚起に
材質本体:ポリエチレン、脚部:ゴム
幅(mm)880
厚さ(mm)55(折りたたみ時)
質量(kg)3.1
高さ(mm)520
アズワン品番64-6551-31
1台
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
関連キーワード