2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症注意計コーン(黒球付熱中症指数計付)は、黒球付の熱中症指数計と設置可能なコーンが一体となっています。黒球式を採用し、炎天下でも正確なWBGT値、日射や輻射熱も測定可能です。屋内はもちろん屋外での測定も可能です。熱中症予防指針にあわせて、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分12段階で熱中症の危険度を分類し、危険度にあわせて異なる警告アラームでお知らせします。防水防塵機能付きで突然の雨でも問題ありません。
用途熱中症予防指針の把握、周知に。暑さ対策や作業員の安全管理、注意喚起に。 仕様JIS B 7922:2023準拠 質量(g)【指数計】220 電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コーン】1120×280×315【指数計】112×60×33 防塵防水性能IP65 表示内容熱中症警戒レベル 組立方法専用金具で取付 電池寿命約4カ月(1日8時間使用時)
1本
25,980 税込28,578
取扱い終了

熱中症注意標識 (黒球付熱中症指数計付)は、黒球付の熱中症指数計と設置可能な標識が一体となっています。黒球式を採用し、炎天下でも正確なWBGT値、日射や輻射熱も測定可能です。屋内はもちろん屋外での測定も可能です。熱中症予防指針にあわせて、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分12段階で熱中症の危険度を分類し、危険度にあわせて異なる警告アラームでお知らせします。防水防塵機能付きで突然の雨でも問題ありません。
用途熱中症予防指針の把握、周知に。暑さ対策や作業員の安全管理、注意喚起に。 仕様JIS B 7922:2023準拠 質量(g)【指数計】220 電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【指数計】112×60×33【標識】600×300×3 防塵防水性能IP65 組立方法専用金具で取付 電池寿命約4カ月(1日8時間使用時)
1台
17,980 税込19,778
欠品中