熱中症注意計コーン(黒球付熱中症指数計付)は、黒球付の熱中症指数計と設置可能なコーンが一体となっています。黒球式を採用し、炎天下でも正確なWBGT値、日射や輻射熱も測定可能です。屋内はもちろん屋外での測定も可能です。熱中症予防指針にあわせて、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分12段階で熱中症の危険度を分類し、危険度にあわせて異なる警告アラームでお知らせします。防水防塵機能付きで突然の雨でも問題ありません。
用途熱中症予防指針の把握、周知に。暑さ対策や作業員の安全管理、注意喚起に。
仕様JIS B 7922:2023準拠
質量(g)【指数計】220
電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コーン】1120×280×315【指数計】112×60×33
防塵防水性能IP65
表示内容熱中症警戒レベル
組立方法専用金具で取付
電池寿命約4カ月(1日8時間使用時)
1本
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
熱中症注意標識 (黒球付熱中症指数計付)は、黒球付の熱中症指数計と設置可能な標識が一体となっています。黒球式を採用し、炎天下でも正確なWBGT値、日射や輻射熱も測定可能です。屋内はもちろん屋外での測定も可能です。熱中症予防指針にあわせて、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分12段階で熱中症の危険度を分類し、危険度にあわせて異なる警告アラームでお知らせします。防水防塵機能付きで突然の雨でも問題ありません。
用途熱中症予防指針の把握、周知に。暑さ対策や作業員の安全管理、注意喚起に。
仕様JIS B 7922:2023準拠
質量(g)【指数計】220
電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【指数計】112×60×33【標識】600×300×3
防塵防水性能IP65
組立方法専用金具で取付
電池寿命約4カ月(1日8時間使用時)
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
関連キーワード