1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現(40℃時に0.3%)が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、撹拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 完全防水なので、高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
回転数(min-1[r.p.m])5~250 撹拌容量(L)5 出力10~100%(10段階)、4~40W 使用環境-10~50℃(湿度100%)/~50℃(水中) 防塵防水性能IP68 撹拌能力最大6W/撹拌点あたり
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)