10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アームサポートを持ち上げるだけで、駆動輪が自動で後方へ下がり、サイドガードを横に倒すと移動用ボードに早変わり。 身体を持ち上げて移乗しなくても、横からの移乗が簡単にできます。
1台
非課税商品
189,800 税込189,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームサポートを持ち上げるだけで、駆動輪が自動で後方へ下がり、サイドガードを横に倒すと移動用ボードに早変わり。 身体を持ち上げて移乗しなくても、横からの移乗が簡単にできます。
走行タイプ自走 機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)20.5 種類自走・介助兼用 規格背折れ 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)385×750×780 松吉医科器械コード24-3068-00
1台
非課税商品
169,800 税込169,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肘掛跳ね上げ式、フットサポート着脱式ですので、移乗が楽にできます。
規格介助用
1台
非課税商品
109,800 税込109,800
6日以内出荷

移乗の際にとても有効な装備を備えた車いすです。
ブルー サイズ40
1台
非課税商品
62,980 税込62,980
6日以内出荷

肘掛跳ね上げ式、フットサポート着脱式ですので、移乗が楽にできます。
規格自走用
1台
非課税商品
129,800 税込129,800
6日以内出荷

リクライニング・スイングアウト・エレベーティング機能をフル装備。 フルフラットにして移乗することができます。 フットサポートにはマルチエルゴエレベーティング機能、アームサポートにはウイング式高さ調節機能付。
走行タイプ介助 機能リクライニング、ティルト、跳ね上げアーム、スイングアウト、背折 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)27.2 種類ティルト・リクライニング式 角度(°)(リクライニング)90~170 耐荷重(kg)100 水平(ティルト)角度0~40° 松吉医科器械コード24-4855-00
1台
非課税商品
279,800 税込279,800
6日以内出荷

フットレストは取り外しできます。肘掛け跳ね上げ・足台スイングアウト機能付きでベッドからの移乗に便利です。座面高さを3段階(400・425・450mm)に調整可能です。肘掛け高さ調整・背シート張り調整機能付きです。
仕様●材質:フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、キャスタ/PU(ポリウレタン)●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ●主輪:ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)●サイズ:600×965×875・900・925mm●折りたたみ時サイズ:310×950×660・685・710mm●肘掛け高さ:4段階調節可能●座面サイズ:(幅)400×(奥行)400mm●座面高:前/400・425・450mm、後/375・400・425mm●重量:15.0kg●耐荷重:100kg●背折れ式●ノーパンクタイヤ●自走式 アズワン品番8-2502-11
1台
非課税商品
79,980 税込79,980
23日以内出荷

手元の操作で背もたれが無段階にリクライニングできます。左右独立して、足の角度が調整できるエレベーティング機能付きです。肘掛けが取れるので移乗が楽に行えます。好きな角度で調整できるのでリラックスした姿勢を取れます。
材質フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ハイポリマータイヤ、その他/樹脂・鉄 寸法(mm)590×1090×1230~1280 質量(kg)20.1 高さ(mm)肘掛:230 角度(°)リクライニング:95~175 耐荷重(kg)100 車輪キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ 座幅(mm)400 アズワン品番7-8235-01 前座高(mm)470 折りたたみ時幅(mm)340
1台
非課税商品
99,980 税込99,980
16日以内出荷

フットレストは取り外しできます。肘掛け跳ね上げ・足台スイングアウト機能付きでベッドからの移乗に便利です。座面高さを3段階(400・425・450mm)に調整可能です。肘掛け高さ調整・背シート張り調整機能付きです。
仕様主輪:ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ) 材質フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、キャスタ/PU(ポリウレタン) 質量(kg)13.3 サイズ540×955×875・900・925mm 径(Φ)【車輪】キャスタ:6インチ、主輪:16インチ 耐荷重(kg)100 機能肘掛け跳ね上げ・足台スイングアウト機能 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)折りたたみ時:250×885×660/685/710 座面高さ(mm)前:400、425、450、後:375、400、425 アズワン品番8-2502-12 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
1台
非課税商品
79,980 税込79,980
9日以内出荷

背もたれと座面は連動して倒れ、背もたれは脚部と独立して可動します。 肘掛けはワンタッチ後方跳ね上げ式でベッド等への移乗がスムーズです。 脚部の開閉・着脱ができ、ベッド・椅子等により近づけることが可能です。
走行タイプ介助 機能ティルト、リクライニング、背折、跳ね上げアーム、スイングアウト 材質(本体)アルミニウム 仕様足踏みブレーキ付き 種別介助式 質量(kg)23.9 車輪径(Φmm)16インチ 高さ(mm)(肘掛け)435 種類ティルト・リクライニング式 角度(°)(座面)0~25、(リクライニング)90~120 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1080×1130~1300 キャスター径(Φmm)6インチ 座面高さ(mm)435 タイヤタイプエアー アズワン品番8-2115-02 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
1台
非課税商品
159,800 税込159,800
3日以内出荷

関連カテゴリ