ティルト&リクライニング車椅子

ティルト&リクライニング車椅子 - ミキ

背もたれと座面は連動して倒れ、背もたれは脚部と独立して可動します。
肘掛けはワンタッチ後方跳ね上げ式でベッド等への移乗がスムーズです。
脚部の開閉・着脱ができ、ベッド・椅子等により近づけることが可能です。

走行タイプ
介助
機能
ティルト、リクライニング、背折、跳ね上げアーム、スイングアウト
材質(本体)
アルミニウム
仕様
足踏みブレーキ付き
種別
介助式
質量(kg)
23.9
車輪径(Φmm)
16インチ
高さ(mm)
(肘掛け)435
種類
ティルト・リクライニング式
角度(°)
(座面)0~25、(リクライニング)90~120
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×1080×1130~1300
キャスター径(Φmm)
6インチ
座面高さ(mm)
435
タイヤタイプ
エアー
アズワン品番
8-2115-02
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68971272TRC-2
218,000
159,800
非課税商品
159,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする