介助ブレーキ(ドラム式)装備で安心です。
クッション性に優れたハイポリマータイヤです。
仕様●介助式●ノーパンクタイヤ●材質:フレーム/アルミニウム、座シート/ナイロン、背シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ●折りたたみ時サイズ:265×825×695mm●肘掛け高さ:240mm●座面サイズ:幅400×奥行400mm●座面高:前/435mm、後/410mm●耐荷重:100kg●重量:10.8kg●シート:ナイロン●サイズ(mm):550×930×910●背折れ式●ドラム式介助ブレーキ●コード番号:CJ01145
アズワン品番68-2002-37
1台
非課税商品
¥79,980
税込¥79,980
5日以内出荷
フットレストは取り外しできます。肘掛け跳ね上げ・足台スイングアウト機能付きでベッドからの移乗に便利です。座面高さを3段階(400・425・450mm)に調整可能です。肘掛け高さ調整・背シート張り調整機能付きです。
仕様主輪:ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)
材質フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、キャスタ/PU(ポリウレタン)
質量(kg)13.3
サイズ540×955×875・900・925mm
径(Φ)【車輪】キャスタ:6インチ、主輪:16インチ
耐荷重(kg)100
機能肘掛け跳ね上げ・足台スイングアウト機能
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)折りたたみ時:250×885×660/685/710
座面高さ(mm)前:400、425、450、後:375、400、425
アズワン品番8-2502-12
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
1台
非課税商品
¥79,980
税込¥79,980
9日以内出荷
背もたれと座面は連動して倒れ、背もたれは脚部と独立して可動します。
肘掛けはワンタッチ後方跳ね上げ式でベッド等への移乗がスムーズです。
脚部の開閉・着脱ができ、ベッド・椅子等により近づけることが可能です。
走行タイプ介助
機能ティルト、リクライニング、背折、跳ね上げアーム、スイングアウト
材質(本体)アルミニウム
仕様足踏みブレーキ付き
種別介助式
質量(kg)23.9
車輪径(Φmm)16インチ
高さ(mm)(肘掛け)435
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(座面)0~25、(リクライニング)90~120
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1080×1130~1300
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)435
タイヤタイプエアー
アズワン品番8-2115-02
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
1台
非課税商品
¥159,800
税込¥159,800
3日以内出荷
座幅・座面高の調整が工具1本で容易にできます。クッションを装備したまま、折りたためます。ブレーキレバーが伸縮する為、車いす使用時に邪魔になりません。
材質フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ハイポリマータイヤ、その他/樹脂・鉄
質量(kg)14.2
高さ(mm)肘掛け:230・250・270(クッション装備時)
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540・560・580×1060×860・880・900
車輪キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ
座幅(mm)400・420・440(3段階調整※アームレスト内の寸法)
前座高(mm)430・450・470(3段階調整・クッション込み)
折りたたみ時幅(mm)290
ティルト・リクライニング機能を組み合わせて体重を分散することで、ゆったり座れます。
肘掛けの高さの調整が出来るので体幹保持に役立ちます。
機能ティルト、リクライニング、跳ね上げアーム、スイングアウト
材質(本体)アルミニウム
高さ(mm)肘掛け/260・280・300・320・340(4段階調節)
材質(車輪)(主輪)ハイブリッドポリマー
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(ティルト)0~20、(リクライニング)95~115
耐荷重(kg)100
材質(シート)ナイロン
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)435
タイヤタイプノーパンク
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
ウイング・スイングアウト、モジュール機能付きです。
長時間座っていても疲れにくい高反発ウレタンフォームクッション付きです。
低座面仕様なので、足こぎをされる方にも適しています。
機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト、モジュール
材質(本体)アルミニウム
仕様介助ブレーキ付き、背折れタイプ肘掛け高さ:4段階調節可能
種類自走・介助兼用
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)PU(ポリウレタン)
材質(シート)ポリエステル
キャスター径(Φmm)6インチ
タイヤタイプノーパンク
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×380
利用者の身体に沿うように動き、前ズレが起きにくいリクライニング機構です。
肩幅を大きく拡げたバックシートが身体を優しく包み込み、リクライニング時にはアームサポートとして両腕をしっかりと支えます。
フラット時はリクライニングと連動して座面が約15cm上昇し、介助負担を軽減します。
走行タイプ介助
機能リクライニング、スイングアウト
材質(本体)アルミニウム
仕様リクライニング式
種別介助式
質量(kg)24
車輪径(Φmm)16インチ
種類介助式、ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1140~1415×820~1215
材質(シート)ビニールレザー・PU(ポリウレタン)
キャスター径(Φmm)6インチ
タイヤタイプノーパンク
アズワン品番8-9243-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×300・320・340・360・380
前座高(mm)背上げ時/490、背下げ時/630
後座高(cm)背上げ時/480、背下げ時/620
1個
非課税商品
¥229,800
税込¥229,800
7日以内出荷
手元の操作で背もたれが無段階にリクライニングできます。左右独立して、足の角度が調整できるエレベーティング機能付きです。肘掛けが取れるので移乗が楽に行えます。好きな角度で調整できるのでリラックスした姿勢を取れます。
材質フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ハイポリマータイヤ、その他/樹脂・鉄
寸法(mm)590×1090×1230~1280
質量(kg)20.1
高さ(mm)肘掛:230
角度(°)リクライニング:95~175
耐荷重(kg)100
車輪キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ
座幅(mm)400
アズワン品番7-8235-01
前座高(mm)470
折りたたみ時幅(mm)340
1台
非課税商品
¥99,980
税込¥99,980
16日以内出荷
病院や施設での使用に最適な、ハイポリマータイヤ仕様です。
仕様●材質:フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、キャスタ/PU(ポリウレタン)●主輪:ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ●サイズ:545×965×935mm●折りたたみ時サイズ:265×895×720mm●肘掛け高さ:240mm●座面サイズ:(幅)400×(奥行)400mm●座面高:前/435mm、後/410mm●重量:12.3kg●耐荷重:100kg●背折れ式●ノーパンクタイヤ●介助式
アズワン品番7-5229-11
1台
非課税商品
¥69,980
税込¥69,980
42日以内出荷
関連キーワード