カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ユーバ産業
- モノタロウ(3,824)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,647)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- SHIMANO(シマノ)(6,734)
- TAKEGAWA(武川)(6,474)
- TRUSCO(12,465)
- エスコ(39,836)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,675)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
ユーバ産業
ユーバ産業のページです。ユーバ産業は、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価



ワイヤーカート
ユーバ産業¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から7日以内出荷重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートです。仕様ブレーキ付質量(g)車体:4900、バッグ:500容量(L)(バッグ)30積載荷重(kg)20組立寸法(mm)W485×D495×H880~980折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×270×780~880座面寸法(幅W×奥行D)(mm)330×380車輪径(Φmm)前輪/後輪140/170内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×300×350




ワイヤーカート・スワ レル
ユーバ産業¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から4日以内出荷重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートで、座面に座れるタイプです。
アップライン
ユーバ産業¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷収納口が大変大きく荷物の出し入れが楽です。バッグは保冷・保温仕様です。身長に合わせてハンドル高さ調節可能。ハンドル角度調節も可能。材質本体フレーム:アルミ製 タイヤ:EVA バッグ:ポリカーボネイト・強化ナイロン色花柄レッド質量(g)3000容量(L)(バッグ)25積載荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(袋)340×200×410組立寸法(mm)W410×D375×H850~1000車輪径(Φmm)前輪/後輪130/130
四点前後可動固定式 2ウェイステッキ
ユーバ産業¥11,980税込¥11,980非課税商品1本5日以内出荷4点前後可動・固定式。2ウェイステッキ。特殊形状イージーグリップで長時間使用していてもマメができにくいデザイン構造。レバーを動かすだけで前後可動・固定の切り替えができます。ステンレス製のくびを特殊な形状にすることで、杖の重心が中心に近づくことにより軽い力で杖の振り出しができます。TPR素材の柔らかいグリップ。グリップの一部が長時間使用していても、マメ等ができにくいデザイン構造。グリップ上部に滑り止め加工を施し、手袋をしていても滑りにくいグリップとなっています。付属品ストラップ(ひも)材質本体:アルミ、グリップ:TPR質量(g)470サイズ(cm)長さ65~93(12段階/2.5)、グリップ長さ:12、ベース部:幅9.6×奥行9.6●パイプ径/上部:2.2、下部:1.9適合ゴムチップ内径(mm)12.5
スリムフィット ガード付きスタンダード
ユーバ産業¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷材質フレーム:アルミニウム バッグ:ポリエステル タイヤ:EVA グリップ:合成ゴム フロントガード:ナイロン カバー:ポリエステル質量(kg)4耐荷重(kg)5グリップ径(Φmm)25グリップ長さ(mm)115折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×260×875バッグ容量(L)フロントバッグ:5、メッシュバッグ:7.5最大使用者体重(kg)80車輪サイズ(cm)径15
四点前後可動固定式 2ウェイステッキ 銀河
ユーバ産業¥14,980税込¥14,980非課税商品1本4日以内出荷前後15°の可動⇔固定と切り替えできる仕様高さ段階数:12段階材質グリップ:TPR本体支柱:アルミニウム先ゴム:PP+GF+ゴム色銀河長さ(cm)65~93パイプ径(Φmm)本体支柱:上部222/下部195ピッチ(cm)高さ変更:2.5内径(Φcm)ゴムキャップ:1.25
四点前後可動固定式 2ウェイステッキ 小花柄 赤
ユーバ産業¥14,980税込¥14,980非課税商品1本4日以内出荷前後15°の可動⇔固定と切り替えできる仕様高さ段階数:12段階材質グリップ:TPR本体支柱:アルミニウム先ゴム:PP+GF+ゴム色小花柄 赤長さ(cm)65~93パイプ径(Φmm)本体支柱:上部222/下部195ピッチ(cm)高さ変更:2.5内径(Φcm)ゴムキャップ:1.25
アームフィット 室内外兼用 肘掛付 ブラウン
ユーバ産業¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷ウレタン成型で肘にフィット材質〇バッグ部:PVC ハンドル〇その他/PVC、ナイロン〇フレーム:アルミニウム〇タイヤ:PUウレタン色ブラウンサイズ(cm)〇幅55×奥行60×高さ75~100(7段階)〇折りたたみサイズ:幅55×奥行33×高さ76(最小寸法)




四点前後可動固定式2ウェイステッキ
ユーバ産業¥14,980税込¥14,980非課税商品1本4日以内出荷斜めに杖をついても前後に可動するので地面に密着しながらより安定した歩行が出来る。長時間のご使用でも指間や手のひらが痛くなりにくい特殊イージーグリップを採用。四点前後可動固定が切り替可能なスモールベースの四点杖です。アルミ製で軽量設計・身長に合わせて長さも調節可能です。材質本体支柱:アルミ製 グリップ:TPR 脚部:PP+GF&ゴム長さ(mm)650~930質量(g)470内径(Φmm)(ゴムキャップ)12.5グリップ部(mm)125支柱径(Φmm)(パイプ)上部222/下部190高さ調節12段階脚(mm)96
ユーバ産業 アームフィット 室内外兼用
ユーバ産業¥59,980税込¥59,980非課税商品1台4日以内出荷【カラー】。バックカラー:ブラック。【サイズ】。幅55×奥行60×高さ75~100cm(7段階調節)。座幅:37cm。座奥行:27cm。座面高さ:47cm。【材質】。本体:アルミ、バッグ:PVC。ハンドル・その他・PVC、ナイロン用途ハンドル高さ調節範囲は250mmで業界最大。 丈夫なフレーム構造。 歩行速度調節機能。 キズ防止ラバーの装置。 ワンタッチで折りたたみ、自立式。 フロントブレーキ左右運動。 全てのグリップが交換できます。 交換式ブレーキキャップ。 タイヤはPU発砲成型仕様。 肘おき・トレイが付けられます。(オプション)