絞り込み
ブランド
  • ユーバ産業
  • モノタロウ(18)
  • Aron(アロン化成)(254)
  • DANNO(ダンノ)(220)
  • KAZEN(274)
  • UNITE(360)
  • アサヒシューズ(287)
  • アズワン(552)
  • アルケア(335)
  • ウェルファン(360)
  • オオサキメディカル(393)
  • ケアファッション(607)
  • ナガイレーベン(420)
  • ナビス(アズワン)(495)
  • ピジョン(261)
  • マリアンヌ製靴(217)
  • ユニ・チャーム(224)
  • 住商モンブラン(281)
  • 徳武産業(885)
  • 松吉医科器械(523)
  • 竹虎(291)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーカート ユーバ産業
    ブルー
    レッド

    ワイヤーカート

    ユーバ産業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートです。
    仕様ブレーキ付質量(g)車体:4900、バッグ:500容量(L)(バッグ)30積載荷重(kg)20組立寸法(mm)W485×D495×H880~980折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×270×780~880座面寸法(幅W×奥行D)(mm)330×380車輪径(Φmm)前輪/後輪140/170内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×300×350
  • ワイヤーカート・スワ レル ユーバ産業
    ブルー
    レッド
    イエロー
    柄物

    ワイヤーカート・スワ レル

    ユーバ産業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートで、座面に座れるタイプです。
  • アップライン ユーバ産業

    アップライン

    ユーバ産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    収納口が大変大きく荷物の出し入れが楽です。バッグは保冷・保温仕様です。身長に合わせてハンドル高さ調節可能。ハンドル角度調節も可能。
    材質本体フレーム:アルミ製 タイヤ:EVA バッグ:ポリカーボネイト・強化ナイロン色花柄レッド質量(g)3000容量(L)(バッグ)25積載荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(袋)340×200×410組立寸法(mm)W410×D375×H850~1000車輪径(Φmm)前輪/後輪130/130
  • 四点前後可動固定式 2ウェイステッキ ユーバ産業

    四点前後可動固定式 2ウェイステッキ

    ユーバ産業
    ¥11,980税込¥11,980非課税商品
    1本
    5日以内出荷
    4点前後可動・固定式。2ウェイステッキ。特殊形状イージーグリップで長時間使用していてもマメができにくいデザイン構造。レバーを動かすだけで前後可動・固定の切り替えができます。ステンレス製のくびを特殊な形状にすることで、杖の重心が中心に近づくことにより軽い力で杖の振り出しができます。TPR素材の柔らかいグリップ。グリップの一部が長時間使用していても、マメ等ができにくいデザイン構造。グリップ上部に滑り止め加工を施し、手袋をしていても滑りにくいグリップとなっています。
    付属品ストラップ(ひも)材質本体:アルミ、グリップ:TPR質量(g)470サイズ(cm)長さ65~93(12段階/2.5)、グリップ長さ:12、ベース部:幅9.6×奥行9.6●パイプ径/上部:2.2、下部:1.9適合ゴムチップ内径(mm)12.5
  • スリムフィット ガード付きスタンダード ユーバ産業

    スリムフィット ガード付きスタンダード

    ユーバ産業
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷
    材質フレーム:アルミニウム バッグ:ポリエステル タイヤ:EVA グリップ:合成ゴム フロントガード:ナイロン カバー:ポリエステル質量(kg)4耐荷重(kg)5グリップ径(Φmm)25グリップ長さ(mm)115折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×260×875バッグ容量(L)フロントバッグ:5、メッシュバッグ:7.5最大使用者体重(kg)80車輪サイズ(cm)径15
  • 先ゴム174 4点前後可動固定ステッキ用 ユーバ産業

    先ゴム174 4点前後可動固定ステッキ用

    ユーバ産業
    ¥1,398税込¥1,538
    1組
    4日以内出荷
    仕様4点前後可動固定ステッキ用色黒内径(Φmm)12底径(Φmm)接地底径:28
  • 四点前後可動固定式 2ウェイステッキ 銀河 ユーバ産業

    四点前後可動固定式 2ウェイステッキ 銀河

    ユーバ産業
    ¥14,980税込¥14,980非課税商品
    1本
    4日以内出荷
    前後15°の可動⇔固定と切り替えできる
    仕様高さ段階数:12段階材質グリップ:TPR本体支柱:アルミニウム先ゴム:PP+GF+ゴム色銀河長さ(cm)65~93パイプ径(Φmm)本体支柱:上部222/下部195ピッチ(cm)高さ変更:2.5内径(Φcm)ゴムキャップ:1.25
  • 四点前後可動固定式 2ウェイステッキ 小花柄 赤 ユーバ産業

    四点前後可動固定式 2ウェイステッキ 小花柄 赤

    ユーバ産業
    ¥14,980税込¥14,980非課税商品
    1本
    4日以内出荷
    前後15°の可動⇔固定と切り替えできる
    仕様高さ段階数:12段階材質グリップ:TPR本体支柱:アルミニウム先ゴム:PP+GF+ゴム色小花柄 赤長さ(cm)65~93パイプ径(Φmm)本体支柱:上部222/下部195ピッチ(cm)高さ変更:2.5内径(Φcm)ゴムキャップ:1.25
  • 2ウェイステッキ部品 先ゴム(4個セット) ユーバ産業

    2ウェイステッキ部品 先ゴム(4個セット)

    ユーバ産業
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    4日以内出荷
    前後15°の可動⇔固定と切り替えできる
  • スワレル ネイビー ユーバ産業

    スワレル ネイビー

    ユーバ産業
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    座れて買い物カゴも載せられる
    色ネイビー
  • アームフィット 室内外兼用 肘掛付 ブラウン ユーバ産業

    アームフィット 室内外兼用 肘掛付 ブラウン

    ユーバ産業
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    4日以内出荷
    ウレタン成型で肘にフィット
    材質〇バッグ部:PVC ハンドル〇その他/PVC、ナイロン〇フレーム:アルミニウム〇タイヤ:PUウレタン色ブラウンサイズ(cm)〇幅55×奥行60×高さ75~100(7段階)〇折りたたみサイズ:幅55×奥行33×高さ76(最小寸法)
  • 四点前後可動固定式2ウェイステッキ ユーバ産業
    グレー
    ブラウン
    ブルー
    レッド

    四点前後可動固定式2ウェイステッキ

    ユーバ産業
    ¥14,980税込¥14,980非課税商品
    1本
    4日以内出荷
    斜めに杖をついても前後に可動するので地面に密着しながらより安定した歩行が出来る。長時間のご使用でも指間や手のひらが痛くなりにくい特殊イージーグリップを採用。四点前後可動固定が切り替可能なスモールベースの四点杖です。アルミ製で軽量設計・身長に合わせて長さも調節可能です。
    材質本体支柱:アルミ製 グリップ:TPR 脚部:PP+GF&ゴム長さ(mm)650~930質量(g)470内径(Φmm)(ゴムキャップ)12.5グリップ部(mm)125支柱径(Φmm)(パイプ)上部222/下部190高さ調節12段階脚(mm)96
  • ユーバ産業 アームフィット 室内外兼用 ユーバ産業

    ユーバ産業 アームフィット 室内外兼用

    ユーバ産業
    ¥59,980税込¥59,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    【カラー】。バックカラー:ブラック。【サイズ】。幅55×奥行60×高さ75~100cm(7段階調節)。座幅:37cm。座奥行:27cm。座面高さ:47cm。【材質】。本体:アルミ、バッグ:PVC。ハンドル・その他・PVC、ナイロン
    用途ハンドル高さ調節範囲は250mmで業界最大。 丈夫なフレーム構造。 歩行速度調節機能。 キズ防止ラバーの装置。 ワンタッチで折りたたみ、自立式。 フロントブレーキ左右運動。 全てのグリップが交換できます。 交換式ブレーキキャップ。 タイヤはPU発砲成型仕様。 肘おき・トレイが付けられます。(オプション)