カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(420)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(11)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(20)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(4)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(12)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5,564)
  • メカニカル部品/機構部品(38)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(75)
  • トラック用品(19)
  • 自転車用品(4)
  • 医療・介護用品(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
  • モノタロウ(4,588)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,457)
  • ホンダ(40,332)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • 大阪魂(27,127)
  • スバル(25,435)
  • Panasonic(パナソニック)(20,544)
  • TRUSCO(12,292)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,333)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,458)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(365)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
商品レビュー
  • 以上(249)
  • 以上(298)
  • 以上(303)
  • 以上(311)
価格
  • 1,500円以下(535)
  • 1,500-10,000円(1,923)
  • 10,000-50,000円(3,323)
  • 50,000-100,000円(1,987)
  • 100,000円以上(970)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6,168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)超高性能ヘルメット ヴェンティーネオトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(64件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
さらに通気性を重視したヘルメット。 約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。 帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。 悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。 透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。 紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。 国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。仕様スチロールライナー入質量(g)464サイズ(cm)53~62RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
超高性能ヘルメット ヴェンティー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)超高性能ヘルメット ヴェンティートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(159件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40
ワイドタイプ防じんゴーグル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ワイドタイプ防じんゴーグルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
視界が広いワイドタイプ。 眼鏡との併用に最適。
仕様くもり止め加工レンズ機能メガネ併用可形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロース0.8mm厚レンズ両面防曇質量(g)約80規格JIS規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
シールド付ヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)シールド付ヘルメット ヴェンティープラストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(121件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能) ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート質量(g)約544サイズ(cm)53~62材質(ヘッドバンド)ポリエチレン材質(シールド)ポリカーボネートひさし長さ(mm)約33材質(ハンモック)ポリエステル使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状ゴグル型機能曇り止め加工密閉型質量(g)約60規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色透明レンズ両面防曇JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て式防じんマスク No.1700 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)使い捨て式防じんマスク No.1700トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(25件のレビュー)
829税込912
1式(5枚)ほか
当日出荷
特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1質量(g)12.0吸気抵抗(Pa)45以上粒子捕集効率(%)80国家検定合格番号第TM334号使用限度時間(h)9.0排気抵抗(Pa)45以下RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式指定防護係数4
折りたたみヘルメットMOVO BLOOM3(ブルーム スリー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)折りたたみヘルメットMOVO BLOOM3(ブルーム スリー)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(26件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
従来のヘルメットと変わらないデザイン性。 よりコンパクトに折りたたむため、三分割された帽体部分により構成。 かさばらずに作業現場に持ち運べる!防災用にも最適!
用途作業用、防災用仕様収納袋付長さ(mm)277厚さ(mm)(収納時)74質量(g)約415規格厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物」、「墜落時保護用」国家検定合格品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(組立時)277×208×140、(収納時)277×208×74衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)頭囲(cm)52~61RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
ゴーグルクリップ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ゴーグルクリップトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(42件のレビュー)
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。 クリップ式なので着脱が簡単です。
材質PCRoHS指令(10物質対応)対応
帽子取付用メガネ No.1400 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)帽子取付用メガネ No.1400トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用材質(レンズ)ポリカーボネート仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工質量(g)約85紫外線透過率(%)0.0003以下形状一眼型(帽子取付用)機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(31件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
使用しない時、コンパクトに収納できます。 眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)仕様UVカット形状ヘルメット取付型防災面質量(g)約170レンズ色クリア対応MP型対応、溝付型対応機能紫外線カット材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ホイッスルホルダー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ホイッスルホルダートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ヘルメット取付用。使わないホイッスルをスムーズに収納します。使う時に簡単に引き出せ、ゴムストッパーにより必要な長さで止まります。
ヘルメット No.170 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット No.170トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量とフィット感を追求した人気モデル No.170シリーズ。 同じ形状で女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
規格厚生労働省保護帽検定合格品RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
差し込み式ペンホルダー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)差し込み式ペンホルダートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
鉛筆やボールペンが簡単にはさめます。 TOYO以外のヘルメットにも取付が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔付き自転車用ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)通気孔付き自転車用ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質帽体:ABS, ライナー:発泡スチロール, アゴヒモ:ナイロンテープタイプ通気孔付規格SGマーク付RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドライトクリップ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘッドライトクリップトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
このヘッドライトクリップで、ヘッドライトや防じんメガネ(ゴグル形)を保護帽に取付けた時のゴムバンドのズレを防止できます。
適合TOYO No.391F、392F専用セット内容No.88-OK(2個)、No.88-L(2個)RoHS指令(10物質対応)対応
白いマスクⅡ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)白いマスクⅡトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19件のレビュー)
419税込461
1袋(6枚)ほか
当日出荷
建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用してください。 抗菌処理加工をしているので衛生的です。 鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲面です。
種別簡易マスク形状カップ型ひもタイプ耳かけ対象花粉等質量(g)約5タイプ耳かけRoHS指令(10物質対応)対応
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
軽作業用帽子 ケーボープラス No.82 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)軽作業用帽子 ケーボープラス No.82トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(42件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
"Air Flow"設計の通気孔付き 疲れを感じさせない軽量コンパクト設計 ワンタッチ式アゴヒモ標準装備
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×200×128ひさし長さ(mm)約33材質ABS樹脂質量(g)約200頭囲(cm)53~60RoHS指令(10物質対応)対応
軽作業用帽子 ケーボー No.80 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)軽作業用帽子 ケーボー No.80トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(18件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
材質ABS樹脂質量(g)約165材質(ヘッドバンド)ポリエチレンひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~60RoHS指令(10物質対応)対応材質(あごひも)織ゴム
ホイッスル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ホイッスルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途誘導・指示・危険・合図RoHS指令(10物質対応)対応
特大サイズヘルメット(空気孔付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)特大サイズヘルメット(空気孔付き)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
特大サイズヘルメット。 最大65.5cmまで調節可能。 帽体は帯電防止処理を施しているので、ほこりが付きにくい。 厚生労働省保護帽検定合格品。
仕様スチロールライナー付質量(g)約439タイプ飛来・落下物用+墜落時保護用記号AB内装(ヘルメット)OT型内装 ※電気作業には穴あきの保護帽や金属部品のあるものは使用できませんのでご注意下さい衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約52寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×230×307RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
透明ビニールアゴヒモ一式 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)透明ビニールアゴヒモ一式トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(14件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷
ヘルメット用アゴヒモ。 ワンタッチ式。 日本製。
RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手ストレート コガネイクイック継手ストレートコガネイ(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
電磁弁200シリーズ コガネイ電磁弁200シリーズコガネイ(3件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気配管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要
折りたたみヘルメット BLOOM2(ブルーム ツー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)折りたたみヘルメット BLOOM2(ブルーム ツー)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
折りたためば厚さわずか45mm、ワンアクションで組立できる、折りたたみヘルメットです。厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品。 備蓄に適した梱包サイズ(省スペース)を実現しました。前後から内側へ押すだけでヘルメットに変形します。
用途防災用折りたたみヘルメット。仕様アゴヒモ:ワンタッチ式材質帽体/PP+PE樹脂、帽体中央カバー/ABS樹脂質量(g)約370種類折りたたみ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26.3×14.5×20折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×19.7×4.5頭囲(cm)52~61ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用
フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55Wトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用軽量穴あきフック採用
仕様(胴ベルト)スライドバックル質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)種類ロープ式ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け反射板あり
超高性能ヘルメット ヴェンティー No.392 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)超高性能ヘルメット ヴェンティー No.392トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
次世代の超高性能ヘルメット。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
種類アメリカン材質(ヘッドバンド)ポリエチレンひさし長さ(mm)約33頭囲(cm)53~62材質(ハンモック)ポリエステル材質(ひさし)ポリカーボネート
静電気防止ベルト No.935 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)静電気防止ベルト No.935トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
質量(g)約56RoHS指令(10物質対応)対応
光触媒 汗取りデコパット(ヘルメット用) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)光触媒 汗取りデコパット(ヘルメット用)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(30件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
ヘルメット用汗取りタオル。 光に当てると抗菌・消臭効果が復活! 額の汗をすぐに吸収。洗濯しても消臭効果が持続する。 マジックテープでヘルメットに簡単取り付け。 四国今治産タオル地使用で、丈夫で優しい肌触り!
トラスコ品番795-7068グレーRoHS指令(10物質対応)対応
帽子取付用メガネ No.1400 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)帽子取付用メガネ No.1400トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ標準質量(g)85紫外線透過率(%)0.0003以下機能UVカット特性メガネ併用可RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔付きヘルメット ヴェンティー4(フォー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)通気孔付きヘルメット ヴェンティー4(フォー)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
通気性をアップした消臭・抗菌効果のある!シャープなデザインヘルメット 4つの消臭・抗菌効果 1.ハンモックテープ光触媒加工!2.アゴヒモに備長炭テープ採用!3.汗止めシートに抗菌加工!4.スチロールライナーに静電気防止剤(フルコート処理)! 通気孔の効果 ヘルメットの帽体にある通気孔の面積を拡大することで、さらに通気性を高めることを実現。通気孔の大きさは(No.390F)の約2倍になりました。 ひさしの効果 特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくく、歪みがなく透明度が抜群です。汚れや破損が発生した場合は交換できる構造になってます。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用仕様アゴヒモ:No.SB-2サイズ(cm)53~62製品質量(g)約438内装OT型RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
ヘルフレンドⅡ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルフレンドⅡトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式) 連結して使えるヘルメットハンガーです。 名札シールがついています。 ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
用途ヘルメットの収納に。材質ポリアセタール樹脂
標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ標準スリムシリンダ 複動形コガネイ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
墜落制止用器具交換用ワンタッチバックル式胴ベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)墜落制止用器具交換用ワンタッチバックル式胴ベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
カチッと音がする おしゃれなバーライン(表・裏)でベルトに個性を
ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)(最長)1250/サイズ調節可能質量(g)約350バックルワンタッチバックル材質(ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て用紙帽子 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)使い捨て用紙帽子トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10枚)ほか
当日出荷
工場見学時等のヘルメットの内側に。 柔らかく吸水性に優れる。 日本製。
使用目的吸汗質量(g)約11RoHS指令(10物質対応)対応
ヴェンティー用内装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヴェンティー用内装トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
防じんゴーグル No.1200 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんゴーグル No.1200トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
眼鏡をかけたまま使用可能です。
形状ゴーグル型機能メガネ併用可質量(g)約35規格JIS規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズコガネイ(2件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
...