トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)のページです。トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)は、安全保護具・作業服・安全靴、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、トラック用品などの商品を提供しています。現在409件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名東洋物産工業株式会社
所在地〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴21番1三木工場公園内
409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAKEバイザー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    TAKEバイザー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質使用目的暑さ対策質量(g)約78RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(65件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    さらに通気性を重視したヘルメット。 約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。 帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。 悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。 透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。 紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。 国家検定合格品
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用。仕様スチロールライナー入質量(g)464サイズ(cm)53~62RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
  • 超高性能ヘルメット ヴェンティー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    超高性能ヘルメット ヴェンティー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(161件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
    質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40
  • アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
    形状ゴグル型機能曇り止め加工密閉型質量(g)約60規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色透明レンズ両面防曇JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドタイプ防じんゴーグル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ワイドタイプ防じんゴーグル

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    視界が広いワイドタイプ。 眼鏡との併用に最適。
    仕様くもり止め加工レンズ機能メガネ併用可形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロース0.8mm厚レンズ両面防曇質量(g)約80規格JIS規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • シールド付ヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    シールド付ヘルメット ヴェンティープラス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(121件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能) ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート質量(g)約544サイズ(cm)53~62材質(ヘッドバンド)ポリエチレン材質(シールド)ポリカーボネートひさし長さ(mm)約33材質(ハンモック)ポリエステル使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • 折りたたみヘルメットMOVO BLOOM3(ブルーム スリー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    折りたたみヘルメットMOVO BLOOM3(ブルーム スリー)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(26件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    従来のヘルメットと変わらないデザイン性。 よりコンパクトに折りたたむため、三分割された帽体部分により構成。 かさばらずに作業現場に持ち運べる!防災用にも最適!
    用途作業用、防災用仕様収納袋付長さ(mm)277厚さ(mm)(収納時)74質量(g)約415規格厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物」、「墜落時保護用」国家検定合格品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(組立時)277×208×140、(収納時)277×208×74衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)頭囲(cm)52~61RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
  • 使い捨て式防じんマスク No.1700 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    使い捨て式防じんマスク No.1700

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(25件のレビュー)
    829税込912
    1式(5枚)ほか
    当日出荷
    特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
    種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1質量(g)12.0吸気抵抗(Pa)45以上粒子捕集効率(%)80国家検定合格番号第TM334号使用限度時間(h)9.0排気抵抗(Pa)45以下RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式指定防護係数4
  • 光触媒 汗取りデコパット(ヘルメット用) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    光触媒 汗取りデコパット(ヘルメット用)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(30件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    ヘルメット用汗取りタオル。 光に当てると抗菌・消臭効果が復活! 額の汗をすぐに吸収。洗濯しても消臭効果が持続する。 マジックテープでヘルメットに簡単取り付け。 四国今治産タオル地使用で、丈夫で優しい肌触り!
    トラスコ品番795-7068グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷や冷やクールネック トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    冷や冷やクールネック

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    四国・今治産タオル地使用。
    タイプ保冷剤入タイプ付属品連結保冷材1個
  • ゴーグルクリップ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ゴーグルクリップ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(42件のレビュー)
    279税込307
    1セット(2個)
    当日出荷
    ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。 クリップ式なので着脱が簡単です。
    材質PCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帽子取付用メガネ No.1400 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    帽子取付用メガネ No.1400

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
    用途防じん用、紫外線しゃ光用材質(レンズ)ポリカーボネート仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工質量(g)約85紫外線透過率(%)0.0003以下形状一眼型(帽子取付用)機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(33件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    使用しない時、コンパクトに収納できます。 眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
    付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)仕様UVカット形状ヘルメット取付型防災面質量(g)約170レンズ色クリア対応MP型対応、溝付型対応機能紫外線カット材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイッスルホルダー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ホイッスルホルダー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ヘルメット取付用。使わないホイッスルをスムーズに収納します。使う時に簡単に引き出せ、ゴムストッパーにより必要な長さで止まります。
  • ヘルメット No.170 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット No.170

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量とフィット感を追求した人気モデル No.170シリーズ。 同じ形状で女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
    規格厚生労働省保護帽検定合格品RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
  • 汗取りデコパット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    汗取りデコパット

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(18件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    ヘルメット取付式・タオル地。吸水性抜群の今治製のタオル地使用。マジックテープで取付簡単。洗って繰り返し使用できる。
    材質今治産タオル地
  • ヘルメット取付式防蜂ネット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット取付式防蜂ネット

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1着
    当日出荷
    特性防虫材質ナイロン製メッシュ質量(g)約93寸法(cm)縦33×横35×メッシュ高さ42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明ビニールアゴヒモ一式 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    透明ビニールアゴヒモ一式

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(14件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘルメット用アゴヒモ。 ワンタッチ式。 日本製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込み式ペンホルダー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    差し込み式ペンホルダー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    鉛筆やボールペンが簡単にはさめます。 TOYO以外のヘルメットにも取付が出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヴェンティー用内装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヴェンティー用内装

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • 軽作業用帽子 ケーボー No.80 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    軽作業用帽子 ケーボー No.80

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(18件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)約165材質(ヘッドバンド)ポリエチレンひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~60RoHS指令(10物質対応)対応材質(あごひも)織ゴム
  • ヘッドライトクリップ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘッドライトクリップ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    このヘッドライトクリップで、ヘッドライトや防じんメガネ(ゴグル形)を保護帽に取付けた時のゴムバンドのズレを防止できます。
    適合TOYO No.391F、392F専用セット内容No.88-OK(2個)、No.88-L(2個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汗水吸(あせすいすい) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    汗水吸(あせすいすい)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(13件のレビュー)
    359税込395
    1パック(4枚)ほか
    当日出荷
    おでこから流れる汗をすばやくキャッチ!。1枚で約84ccの吸水力があります。内側にペタッと貼るだけ!!
    用途ヘルメット使用時や、暑さ対策としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 白いマスクⅡ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    白いマスクⅡ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19件のレビュー)
    419税込461
    1袋(6枚)ほか
    当日出荷
    建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用してください。 抗菌処理加工をしているので衛生的です。 鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲面です。
    種別簡易マスク形状カップ型ひもタイプ耳かけ対象花粉等質量(g)約5タイプ耳かけRoHS指令(10物質対応)対応
  • 汗取りデコパット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    汗取りデコパット

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    吸水性抜群の四国今治産タオル使用・繰り返し洗濯可能・マジックテープで取付簡単
    用途暑さ・汗対策材質今治産タオル質量(g)約10
  • 軽作業用帽子 ケーボープラス No.82 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    軽作業用帽子 ケーボープラス No.82

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    "Air Flow"設計の通気孔付き 疲れを感じさせない軽量コンパクト設計 ワンタッチ式アゴヒモ標準装備
    外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×200×128ひさし長さ(mm)約33材質ABS樹脂質量(g)約200頭囲(cm)53~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイッスル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ホイッスル

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途誘導・指示・危険・合図RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55W

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
    仕様(胴ベルト)スライドバックル質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)種類ロープ式ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け反射板あり
  • 通気孔付き自転車用ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    通気孔付き自転車用ヘルメット

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質帽体:ABS、ライナー:発泡スチロール、アゴヒモ:ナイロンテープタイプ通気孔付規格SGマーク付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特大サイズヘルメット(空気孔付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    特大サイズヘルメット(空気孔付き)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(16件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    特大サイズヘルメット。 最大65.5cmまで調節可能。 帽体は帯電防止処理を施しているので、ほこりが付きにくい。 厚生労働省保護帽検定合格品。
    仕様スチロールライナー付質量(g)約439タイプ飛来・落下物用+墜落時保護用記号AB内装(ヘルメット)OT型内装 ※電気作業には穴あきの保護帽や金属部品のあるものは使用できませんのでご注意下さい衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約52寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×230×307RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
  • メッシュ製日除け トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    メッシュ製日除け

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ヘルメットにはめ込むだけの簡単装着。 ヘルメットにはめ込む際の位置合わせ目印として、三角マークが表示されています。 大きなヒサシで日光を遮り、まぶしさを防ぎます。 ヒサシはメッシュ素材なので、通気性に優れています。
    材質(ヒサシメッシュ部)ポリ塩化ビニールコーティング、(ヒサシフチ巻部)ポリ塩化ビニール、(中芯)スチール製Φ1.5mm使用目的暑さ対策質量(g)約65内径(Φmm)(約)縦200×横160外径(Φmm)(約)縦400×横380RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止ベルト No.935 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    静電気防止ベルト No.935

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    質量(g)約56RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみヘルメット BLOOM2(ブルーム ツー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    折りたたみヘルメット BLOOM2(ブルーム ツー)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    折りたためば厚さわずか45mm、ワンアクションで組立できる、折りたたみヘルメットです。厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品。 備蓄に適した梱包サイズ(省スペース)を実現しました。前後から内側へ押すだけでヘルメットに変形します。
    用途防災用折りたたみヘルメット。仕様アゴヒモ:ワンタッチ式材質帽体/PP+PE樹脂、帽体中央カバー/ABS樹脂質量(g)約370種類折りたたみ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26.3×14.5×20折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×19.7×4.5頭囲(cm)52~61ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用
  • 墜落制止用器具交換用ワンタッチバックル式胴ベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    墜落制止用器具交換用ワンタッチバックル式胴ベルト

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    カチッと音がする おしゃれなバーライン(表・裏)でベルトに個性を
    ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)(最長)1250/サイズ調節可能質量(g)約350バックルワンタッチバックル材質(ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 使い捨て用紙帽子 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    使い捨て用紙帽子

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    工場見学時等のヘルメットの内側に。 柔らかく吸水性に優れる。 日本製。
    使用目的吸汗質量(g)約11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帽子取付用メガネ No.1400 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    帽子取付用メガネ No.1400

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
    材質(レンズ)ポリカレンズ標準質量(g)85紫外線透過率(%)0.0003以下機能UVカット特性メガネ併用可RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルフレンドⅡ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルフレンドⅡ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式) 連結して使えるヘルメットハンガーです。 名札シールがついています。 ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
    用途ヘルメットの収納に。材質ポリアセタール樹脂
  • 通気孔付きヘルメット ヴェンティー4(フォー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    通気孔付きヘルメット ヴェンティー4(フォー)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    通気性をアップした消臭・抗菌効果のある!シャープなデザインヘルメット 4つの消臭・抗菌効果 1.ハンモックテープ光触媒加工!2.アゴヒモに備長炭テープ採用!3.汗止めシートに抗菌加工!4.スチロールライナーに静電気防止剤(フルコート処理)! 通気孔の効果 ヘルメットの帽体にある通気孔の面積を拡大することで、さらに通気性を高めることを実現。通気孔の大きさは(No.390F)の約2倍になりました。 ひさしの効果 特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくく、歪みがなく透明度が抜群です。汚れや破損が発生した場合は交換できる構造になってます。
    用途飛来・落下物用 墜落時保護用仕様アゴヒモ:No.SB-2サイズ(cm)53~62製品質量(g)約438内装OT型RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
  • ヘルメット用ワンタッチ式アゴヒモ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット用ワンタッチ式アゴヒモ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合本体No.110~170、No.300~392RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
    仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)X型フルハーネス質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード種類巻取式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.1脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け