特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
486件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防塵メガネ No.1343 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防塵メガネ No.1343

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    形状一眼型機能くもり止め材質(つる)ポリカーボネート質量(g)約31規格JIS規格品レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット用バックテープ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット用バックテープ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防臭・塵埃フィルター トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防臭・塵埃フィルター

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2枚)
    当日出荷
    適合マスク防臭・塵埃用コンパクトマスクNo.1560RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット着用 必需品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット着用 必需品

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    夏場のヘルメット着用時の必需品。汗取りパット。ヘッドバンド。インナー紙帽子。消臭スプレー。面ファスナー付きですので、ヘルメット内装に容易に取り付けできます。。
    材質タオル地/綿97%・ポリエステル3%、面ファスナー部/ナイロン100%アズワン品番2-9677-02
  • シールドレンズ付き遮熱ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    シールドレンズ付き遮熱ヘルメット

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。幅の広い特殊ハードコーディング加工シールドレンズ付き(帽体内に収納できます)。消臭加工材質を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。遮熱材を樹脂に練り込んだ材質を使用しています。輻遮熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用仕様クリアレンズ、スチロールライナー入り質量(g)約538シールド衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~62RoHS指令(10物質対応)対応名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • 胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-311 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-311

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
    商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1650材質質量(g)約840タイプ胴ベルト型用種類巻取式(小型・着脱可能)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式
  • 特大ヘルメット用内装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    特大ヘルメット用内装

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット用ワンタッチ式アゴヒモ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット用ワンタッチ式アゴヒモ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    適合本体No.210~280RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンボ用シールド部品(取付け部品付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    アンボ用シールド部品(取付け部品付き)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    作業用ヘルメットに取付け可能です。(3種類の取付部品を標準装備してあらゆるヘルメットに対応)
    タイプ取付け部品付き
  • アンボ用取替えレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    アンボ用取替えレンズ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質PET(1.5mm厚)適合No.3004-TS長さ(mm)202質量(g)約103RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防じんマスク

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き。超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
    種別取替式防じんセット内容フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー区分RS2質量(g)約90タイプ面体内面ダブル式(折返し式)国家検定合格番号第TM520号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターNo.1835No.1835-ARoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 塵埃用Jフィットマスク No.1520 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    塵埃用Jフィットマスク No.1520

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    建設・土木・切削・木工・花粉・清掃等の比較的大きな塵埃が飛散する場所で使用できます。接顔メリヤス付きなので、肌にやさしく長時間ご使用頂けます。マスク面体及び接顔メリヤスは、抗菌処理加工を行っていますので衛生的です。ゴム紐は留め具により、顔にフィットする長さに調整可能で取り外しが簡単にできます。
    材質本体:ポリプロピレン メリヤス:綿、アクリル形状立体型質量(g)33対象花粉材質(耳紐)ナイロン、ポリウレタン入数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    大好評ヘルメット「ヴェンティー」の特殊カラーシリーズ。 プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。 帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。 スチロールライナー入り。 厚生労働省保護帽検定合格品。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット適合頭囲(cm)52~63材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー:ポリカーボネート使用区分飛来・落下物・墜落時保護用ひさし長さ(mm)約40質量(g)約440
  • アンボプロテクター頭・顔・耳3点セット No.3221F トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    アンボプロテクター頭・顔・耳3点セット No.3221F

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
    用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品【ヘルメット】オレンジ質量(g)約736RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵メガネ No.1308-C トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防塵メガネ No.1308-C

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工。 つるの長さ調節可能。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様つるの長さ調節可能、UVカット、ハードコーティング加工材質(つる)ナイロン形状一眼型質量(g)約32規格JIS規格品フレーム色クリア加工硬化処理機能つる長さ調整可、傷付防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反射緑十字シール トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    反射緑十字シール

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)
    239税込263
    1枚ほか
    当日出荷
    取付方式シールタイプ反射RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーシリーズ用スペアレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ハイパーシリーズ用スペアレンズ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合No.1395材質(レンズ)強化ポリカーボネート
  • IDホルダー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    IDホルダー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    身分証明に便利。 情報を入力したチップを挿入するとコンピューター管理ができる。
    材質ポリカーボネート樹脂質量(g)約15本体寸法(mm)72×113カードサイズ(mm)55×91
  • 防じんメガネ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防じんメガネ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
    材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)約45形状一眼型機能メガネ併用可、紫外線カット、傷付防止コート、軽量RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュ式ペンマーカーホルダー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    プッシュ式ペンマーカーホルダー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    本製品は最大140gまで小型ツールを取り付けられるコンパクトなリール式ホルダーです。直径10mm~15mmのペン及びマーカー用に設計されています。リングにペン・マーカーを通して落下防止します。紐を好きな長さでキープでき、リール本体の中央部の巻き取りボタンを押すことで元に戻せます。リールの紐は70cmまで伸ばすことができます。
    材質カラビナ:POM樹脂/リール本体:PC樹脂/Oリング:ニトリルゴム/紐:ナイロン使用範囲(g)140
  • ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種別両端アイ形材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS B8818 3等級
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)シングルランヤード No.FGH-133 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)シングルランヤード No.FGH-133

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
    最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(mm)1650仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け反射板あり
  • 安全帯用反射パッド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    安全帯用反射パッド

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    面ファスナーで簡単装着。50mm幅用。
    用途夜間の作業・暗所での作業などの安全に材質ポリエステルメッシュ、(反射材)広角度マイクロプリズム式反射シート幅(mm)50.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全帯交換用 50mm幅ナイロン製ベルト No.1005 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    安全帯交換用 50mm幅ナイロン製ベルト No.1005

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量タイプ。
    ベルト長さ(mm)1250ベルト幅(mm)50質量(g)約300バックルEDP(電着塗装)スライドバックル材質(ベルト)ナイロン
  • 取替用プレフィルター トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    取替用プレフィルター

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    349税込384
    1箱(10枚)
    当日出荷
    適合本体No.1880適合マスクNo.1880RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取替え用フィルター トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    取替え用フィルター

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合本体No.1850RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取替え式防じんマスク No.1850 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    取替え式防じんマスク No.1850

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー質量(g)154±20吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号TM4365排気抵抗(Pa)80以下材質(面体)軟質ポリエチレン
  • ガンボ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ガンボ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    飛来物の多い作業には目や顔を守ります。
    形状かぶり型防災面材質(本体)ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取替え用接顔メリヤス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    取替え用接顔メリヤス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
    289税込318
    1箱(3枚)
    当日出荷
    入数(枚)3適合本体No.1560RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット取付式送風機 WINDY Ⅴ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット取付式送風機 WINDY Ⅴ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    用途WINDY Ⅴ用バッテリーパック(単品)質量(g)46
  • トーヨー ヘルメット No.350F-S 白 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    トーヨー ヘルメット No.350F-S 白

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    【特長】「安全性」×「涼しさ」×「清潔さ」・蒸れやニオイの原因となる衝撃吸収材である発砲スチロールライナーを無くし、PE樹脂製のライナーを採用。空間が生まれ通気性が向上することにより、蒸れが軽減され帽体内の温度がダウン。PE樹脂製なので水洗いが可能。気になるニオイも軽減され、内装も汚れにくく清潔に保ことができます。・1.今まで通りの安全性:厚生労働省保護帽検定合格、従来通りハンモック内装を採用し、今まで通りの安全性に加えて快適さプラス。2.通気性向上=涼しさ:帽体内の温度が従来品より約6℃ダウン3.水洗い可能=清潔さ
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。材質(帽体)ABS樹脂(ひさし・通気孔カバー)PC樹脂サイズ(cm)53~62製品質量(g)448材質(ヘッドバンド)PE樹脂ひさし長さ(mm)36名入れ
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 シングル伸縮式ランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 シングル伸縮式ランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    シングル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト。金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト
    種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型
  • 塵埃用Jフィットマスク用取替え用フィルター(4枚入) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    塵埃用Jフィットマスク用取替え用フィルター(4枚入)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
    399税込439
    1セット(4枚)
    当日出荷
    塵埃用JフィットマスクNo.1520用の取替フィルターです。
    適合塵埃用JフィットマスクNo.1520材質綿、アクリル入数(枚)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製メッシュシールド No.3207 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ステンレス製メッシュシールド No.3207

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
    質量(g)約239RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取替え用フィルター トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    取替え用フィルター

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    379税込417
    1式(2枚)ほか
    当日出荷
    適合本体No.1600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット用ワンタッチ式下アゴヒモ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット用ワンタッチ式下アゴヒモ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    幅(mm)12タイプワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開閉ベンチレーション付き防じん遮光メガネ ハイパーグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    開閉ベンチレーション付き防じん遮光メガネ ハイパーグラス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
    種類遮光メガネ材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)規格JIS規格品タイプメガネ併用可レンズポリカレンズ機能防曇質量(g)約96レンズ色グリーン遮光度#2標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット用備長炭下アゴヒモ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット用備長炭下アゴヒモ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    仕様備長炭入り、ワンタッチ式。幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ベスト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    安全ベスト

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1着
    当日出荷
    反射光が身を守る!。遠くからでもはっきり見える。柔軟性素材だから着易い。雨の日でも光輝度は変わらない。プリズム反射式・タスキ形
    種類タスキ型サイズフリー(前合わせ部/マジックテープで胴回り約85cm~110cmまで調節可能)仕様プリズム式反射テープ(塩ビシートと二重構造)材質塩ビ(反射材も含む)質量(g)約160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消臭ヘッドバンド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    消臭ヘッドバンド

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    東洋紡セルファイン(R)Nを使用! 消臭、吸水、快適性に優れた、一味違うヘッドバンドです。 セルファインの吸着能力は通常の活性炭に比べ5~20倍!消臭機能が非常に高い!汗に含まれる臭いの成分アンモニアを吸着し、汗臭さをカットします。 金属の防錆(変色防止)、抗菌にも優れています。 もちろん繰り返し洗って使えます。
    用途流れる汗対策、暑さ対策に。RoHS指令(10物質対応)対応