フルハーネス型、胴ベルト型どちらのタイプもご使用いただけます。アルミ製カラビナで軽量です。回転式のロック方式を採用することで高い安全性を実現します。より作業に集中できる、回転方式を採用。くるっと回ってストラップがねじれない。巻取式はロック装置付きです。常時収納仕様なのでストラップがスッキリ最短に。無駄のない作業が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)1650
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)
種類ロープ式
ロープ径(Φmm)12
フック口開き(mm)53(大口径フック)
ランヤード(長さ)(mm)1650
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
反射板あり
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。
反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。
軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100
材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
質量(g)約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880)
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード
ベルト幅(mm)45
種類巻取式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS T 8166規格品
落下距離(m)3.1~4.1
ランヤード(長さ)(mm)巻取式 1500
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.1
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
ランヤード1丁掛け
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)
種類ロープ式
フック口開き(mm)53(大口径フック)
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
反射板あり
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。ランヤード、ショックアブソーバー付きです。
質量(kg)(使用可能)130
バックルワンタッチバックル
フック回転式軽量53mm大口径フック
ランヤード(長さ)(mm)1560(収納時:1130)
肩ベルト幅(mm)45/ナイロンベルト(反射テープ入り)
胴ベルト50mm幅ナイロンベルト(帯電防止糸入り)/サイズ調節可能(最大調節可能寸法:1450mm)
ダブル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト。金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト
種類フルハーネス型
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色黒
質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
反射板あり
1本
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
シングル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト。金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト
種類フルハーネス型
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/水平型 パススルー スチール/スライドバックル /第一種
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト
型X型フルハーネス
タイプタイプ1・伸縮式ダブルランヤード
種類伸縮式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS TB 165規格品
製品質量(g)約2640(ハーネス約1490 、ランヤード約1150)
落下距離(m)4.2
ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.2
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種
材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード
種類巻取式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS TB 165規格品
落下距離(m)3.1~4.1
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.1
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
1本
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック、(背中)D環スチール、水平型 パススルー スチール、スライドバックル、第一種
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(肩ベルト)ナイロン製ベルト、(反射テープ入り)、(胴ベルト)ナイロン製ベルト
型X型フルハーネス
質量(g)約2200(ハーネス:約1490/ランヤード:約710)
タイプタイプ1・伸縮式シングルランヤード
種類伸縮式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS T 8165規格品
落下距離(m)4.2
ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
伸長(cm)適応:160~185
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
自由落下距離(m)最大:2.2
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード シングル
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1650
質量(g)約790
タイプフルハーネス型用
ロープ径(Φmm)12
フック口開き(mm)53(大口径フック)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
ロープ仕様ロープ式
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1650
材質鉄
質量(g)約840
タイプ胴ベルト型用
種類巻取式(小型・着脱可能)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様巻取式
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式ダブル
材質ナイロン繊維+織りゴム
質量(g)115
タイプフルハーネス型用
フック回転式軽量穴あきフック
ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様伸縮式
商品タイプダブル
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式シングル
材質ナイロン繊維+織りゴム
質量(g)710
タイプフルハーネス型用
フック回転式軽量穴あきフック
ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様伸縮式
商品タイプシングル
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1650
質量(g)約850
タイプ胴ベルト型用
種類巻取式(小型・着脱可能)
フック口開き(mm)53(大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様巻取式
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 巻取式(小型)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1650
質量(g)約850
タイプフルハーネス型用
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様巻取式
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード ダブル
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1650
質量(g)約1250
タイプフルハーネス型用
ロープ径(Φmm)13
フック口開き(mm)53(大口径フック)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
ロープ仕様ロープ式
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
軽量穴あきフックを採用しています。フックについているマーカーで遠くからでも安全確認が可能です。
質量(g)850
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)1650
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色黒
質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
反射板あり
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(ロック装置付き)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1650
質量(g)約900
タイプ胴ベルト型用
種類巻取式(ロック装置付き)
フック口開き(mm)53(大口径フック<蛍光反射シール付き>)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。
質量(kg)3.29
サイズM
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)53
バックル腰:ワンタッチ
商品タイプダブル
腿バックルワンタッチ
ランヤードタイプ1
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。
フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
最大使用質量(kg)100
サイズM
ランヤード(長さ)(mm)1650
トラスコ品番161-1736
色黒/黄
質量(g)2440
種類巻取式
フック口開き(mm)53
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1250
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)17
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
反射板無し
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 小型巻取式ロック装置付き
仕様ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置なし)
材質アラミド繊維ストラップ
質量(g)880
タイプフルハーネス型用
フック回転式軽量穴あきフック
ランヤード(長さ)(mm)1650
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
商品タイプシングル
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様巻取式(ロック装置付き)、53mm径回転式軽量大口フック、胴ベルトサイズ調整可能(最大調節可能寸法:1250mm)、(背中)W環 スチール/第一種/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし
材質(ランヤード)アラミド繊維、伸縮ナイロン繊維、織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ワンタッチバックルスチール、PC樹脂、ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きランヤード・伸縮式ランヤード
種類巻取式/伸縮式
適合規格墜落制止用器具の規格
取付部(太腿)水平型 ワンタッチバックル アルミ
JIS規格JIS TB 165規格品
製品質量(g)約3180(ハーネス約1590 、巻取式ランヤード約880 、伸縮式ランヤード約710)
落下距離(m)(巻取式ランヤード)3.1~4.1/(伸縮式ランヤード)4.2
ランヤード(長さ)(mm)1650
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)(巻取式ランヤード)2.1/(伸縮式ランヤード)2.2
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
シンプル設計 軽量タイプ
厚生労働省『墜落制止用器具の規格』適合品。
用途フルハーネス型墜落制止用器具
材質胸ベルト:ナイロン(金属製ワンタッチバックル付)
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス型
材質(ベルト)ナイロン
最大使用質量(kg)130
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)25
脚部構造V型
胴ベルト無
関連キーワード