99件中 8199
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 余水管(赤) 十川産業

    余水管(赤)

    十川産業
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)60材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体水/農薬特性耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • 吸水管(赤) 十川産業

    吸水管(赤)

    十川産業
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    長さ(m)60材質軟質ポリ塩化ビニール最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体水、農薬
  • ゴールデンパブリックブルー 十川産業

    ゴールデンパブリックブルー

    十川産業
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)50内径(Φmm)15外径(Φmm)20
  • スーパーソフトホース 十川産業

    スーパーソフトホース

    十川産業
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)50特性柔軟性
  • MEGA発泡ホース 十川産業

    MEGA発泡ホース

    十川産業
    62,980税込69,278
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。
    用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
  • サンペイントホースPB-EASY7金具付 十川産業

    サンペイントホースPB-EASY7金具付

    十川産業
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    内径(Φmm)6.5長さ(m)10トラスコ品番448-5432質量(kg)0.75外径(Φmm)10
  • サンペイントホースPB-EASY7 十川産業

    サンペイントホースPB-EASY7

    十川産業
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    内径(Φmm)6.5長さ(m)100トラスコ品番448-5424質量(kg)5.5外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 匠の回転エアーリール 十川産業

    匠の回転エアーリール

    十川産業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
    用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。ホース長さ(m)30ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)使用流体空気定尺質量(kg/巻)8.0最小曲半径(mm)20
  • スーパーサンブレーホース 十川産業

    スーパーサンブレーホース

    十川産業
    54,980税込60,478
    1巻
    当日出荷
    高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触。クリア色で流体物の確認が容易です。 食品衛生法厚生省告示第20号適合
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。長さ(m)100透明(ホワイトライン入り)仕様食品衛生法厚生省告示第20号適合トラスコ品番389-1178材質PVC質量(kg)26使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22使用流体水/油特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ最小曲半径(mm)60
  • 流し排水ホースキャップ 十川産業

    流し排水ホースキャップ

    十川産業
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    排水ホースの先端に使用しホースのつぶれを防止します。
    材質ABS
  • 流し排水ホースY型継手 十川産業

    流し排水ホースY型継手

    十川産業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    二層の排水ホースを一つの排水ホースに繋ぎます。
    材質ABS
  • クアトロホース(高圧専用) 十川産業

    クアトロホース(高圧専用)

    十川産業(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。 新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。
    最高使用圧力(MPa)4材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)6外径(Φmm)10破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準)金具高圧用ワンタッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)18
  • ケミカルブレードホース 十川産業

    ケミカルブレードホース

    十川産業
    23,980税込26,378
    1巻
    6日以内出荷
    従来品より次亜塩素酸ソーダに圧倒的な耐久力。色あせしにくい特殊配合!
    用途工場設備・各種機械の組込配管・土木建築現場の給排水配管・食品(油脂脂肪性食品は除く)
  • 匠のエアーホース(NEW RED) 十川産業

    匠のエアーホース(NEW RED)

    十川産業
    54,980税込60,478
    1巻
    5日以内出荷
    従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
    用途整備・板金・工具・建築に材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)20破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性
  • 十川 ポンプホース 長尺 (2本入) 十川産業

    十川 ポンプホース 長尺 (2本入)

    十川産業
    2,598税込2,858
    1袋(2本)
    5日以内出荷
  • 塗装用Y型継手 十川産業

    塗装用Y型継手

    十川産業
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体/ナット)SUS303
  • 塗装用ホース継手 十川産業

    塗装用ホース継手

    十川産業
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    継手種類メス適合ホースPB-easy 7・PB-7・Fub-easy 7材質接液部:SUS304、ナット:真鍮(無電解Niメッキ)
  • 塩ビP山マット 十川産業

    塩ビP山マット

    十川産業
    2,698税込2,968
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)1.5幅(mm)920
  • 塩ビB山マット 十川産業

    塩ビB山マット

    十川産業
    2,898税込3,188
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)1.5幅(mm)920