こんなお得な商品も!
エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
こんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
仕様カットマーク入り
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用流体水、空気、粉体、油
特性耐油
こんなお得な商品も!
スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質軟質ポリ塩化ビニール
使用流体水、油、粉体
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~+60
連続使用温度(℃)-5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)7
外径(Φmm)10
金具ツータッチカプラ
使用流体空気
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)40
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。
新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
色橙
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)
使用流体空気
金具部ワンタッチアルミカプラー
特性滑り性
最小曲半径(mm)20
塗料ホースとエアホースがツインになっています。
圧送式のガンに使用ください。
自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。
ガードスプリング付です。
トラスコ品番337-7237
材質軟質塩化ビニル
質量(kg)1
色赤
長さ(m)7
内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7
外径(Φmm)10
取付ねじ両端G1/4
使用流体空気/塗料
材質(スプリング)スチール
材質(金具)真鍮
1巻
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体エア
特性耐候性
内径(Φmm)6.5
長さ(m)10
トラスコ品番448-5432
質量(kg)0.75
外径(Φmm)10
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
エアコン・クーラーの除湿による水滴をスムーズに排出します。
材質ポリオレフィン
長さ(m)50
寸法A(mm)16
寸法B(mm)18
使用流体水
使用温度範囲(℃)-40~60
色ホワイト
超柔軟。滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着。
用途整備、板金、工具、建築用に
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12.5
超柔軟滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着
用途整備、板金、工具、建築用に
仕様1メートル×30メートル入
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
アズワン品番64-3678-61
1巻(30m)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
用途塗装吹き付けエアー用
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性柔軟性と耐圧性
アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
用途塗装用帯電防止用配管
材質ポリウレタン
使用流体空気
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-20~60
色グリーン
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に
材質特殊エラストマー
色橙
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)20
破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)
使用流体空気
金具部ワンタッチアルミカプラー
特性滑り性
土木定番の6分ホースです。両端金具付きです。
用途コンクリートブレーカとコンプレッサーの接続用等に
仕様両端加工:東洋型加締、金具付
接続口径G1
最高使用圧力(MPa)1
材質(ホース)軟質PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)19×27.5
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。直射日光に強く、ひび割れ現象を抑えます。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石・エアー配管など
材質軟質ポリ塩化ビニール製品
色青
流体空気
長さ(m)100
内径(Φmm)13
最高使用圧力(MPa)(at20℃)1.0
外径(Φmm)21.5
定尺(m)100
定尺質量(kg/巻)28
RoHS指令(10物質対応)対応
最小曲半径(mm)65
1巻(100m)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
エアードラム回転式30mホース付
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
質量(kg)7.8
色橙
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)7
外径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×335×260(ハンドル部は除く)
使用流体空気
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
内径(Φmm)6.5
長さ(m)100
トラスコ品番448-5424
質量(kg)5.5
外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。
ホース長さ(m)30
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
使用流体空気
定尺質量(kg/巻)8.0
最小曲半径(mm)20
1台
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
関連キーワード