12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準) 使用流体空気 金具部ワンタッチアルミカプラー 特性滑り性 最小曲半径(mm)20
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 金具ツータッチカプラ 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
用途塗装吹き付けエアー用 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性柔軟性と耐圧性
1巻
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
用途塗装用帯電防止用配管 材質ポリウレタン 使用流体空気 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~60 グリーン
1巻
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)20 破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準) 使用流体空気 金具部ワンタッチアルミカプラー 特性滑り性
1巻
9,698 税込10,668
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超柔軟滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着
用途整備、板金、工具、建築用に 仕様1メートル×30メートル入 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 アズワン品番64-3678-61
1巻(30m)
13,080 税込14,388
翌々日出荷

1本
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
当日出荷

新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
用途整備・板金・工具・建築用に最適です。 材質特殊TPE 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。 新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。
最高使用圧力(MPa)4 材質特殊TPE 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10 破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準) 金具高圧用ワンタッチカプラ 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)18
1巻
19,628 税込21,591
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。
トラスコ品番337-7237 材質軟質塩化ビニル 質量(kg)1 長さ(m)7 内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7 外径(Φmm)10 取付ねじ両端G1/4 使用流体空気/塗料 材質(スプリング)スチール 材質(金具)真鍮
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷