「エアーカプラ 樹脂」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)7
外径(Φmm)10
金具ツータッチカプラ
使用流体空気
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)40
こんなお得な商品も!
エアーコイルホース
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!!
ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!
ホース内径(Φmm)5
ホース外径F(Φmm)8
色調青
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法D(mm)100
寸法E(mm)42
寸法B(mm)500
材質(ホース)ポリウレタン
使用流体空気
空気接続口ツータッチカプラー
関連キーワード