4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

超柔軟。滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着。
用途整備、板金、工具、建築用に 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12.5
1巻(10m)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍! ホース内径(Φmm)5 ホース外径F(Φmm)8 色調 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法D(mm)100 寸法E(mm)42 寸法B(mm)500 材質(ホース)ポリウレタン 使用流体空気 空気接続口ツータッチカプラー
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃) 材質ポリウレタン 流体空気 使用温度範囲(℃)-40~+80 金具(両端)PF 1/4メス
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)