カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
絞り込み
ブランド
  • トックベアリング(TOK)
  • モノタロウ(90)
  • 三木プーリ(728)
  • KANA(片山チエン)(517)
  • エスコ(435)
  • 大阪魂(184)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(155)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(126)
  • TRUSCO(112)
  • NEG(日電理化硝子)(111)
  • アズワン(109)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(106)
  • イマオコーポレーション(103)
  • OSG(オーエスジー)(92)
  • 椿本チエイン(84)
  • サンクリエイト(83)
  • フジトク(79)
  • SMC(78)
  • NACHI(不二越)(78)
  • NTN(エヌティーエヌ)(77)
  • KHK(小原歯車工業)(75)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ19」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)DT(樹脂巻きベアリング)トックベアリング(TOK)(9件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から42日以内出荷
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
Iシリーズ IN トックベアリング(TOK)Iシリーズ INトックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
199税込219
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ。
寸法D(mm)19寸法W(mm)7幅(mm)7外径(Φmm)19寸法N(mm)-8.2RoHS指令(10物質対応)対応
Iシリーズ ID トックベアリング(TOK)Iシリーズ IDトックベアリング(TOK)
209税込230
1個
7日以内出荷から61日以内出荷
RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ。
許容荷重(N)333RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ベアリング A TYPE2 トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング A TYPE2トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ寸法M6×1外径(Φmm)19幅(mm)6許容荷重(N[kgf])490[50](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング IN(高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IN(高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ) TYPE2トックベアリング(TOK)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法D(mm)19(-0.3~0)寸法W(mm)7(±0.2)幅(mm)7寸法L(mm)8(±0.5)外径(Φmm)19ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
寸法W(mm)6.6(-0.2~0)幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)1.6(±0.1)
樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1トックベアリング(TOK)
50税込55
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング ID(高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ) TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング ID(高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ) TYPE4トックベアリング(TOK)
289税込318
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
寸法d(mm)6(0~+0.1)寸法W(mm)7(±0.2)幅(mm)7内径(Φmm)6許容荷重(N[kgf])333[35](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。R0.6RoHS指令(10物質対応)対応角度M(°)60
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1トックベアリング(TOK)
84税込92
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)19(-0.1~0)寸法W(mm)6(-0.2~0)幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)外径(Φmm)19ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6トックベアリング(TOK)(24件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)(16件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1トックベアリング(TOK)
109税込120
1個
5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法d1(mm)5(-0.1~0)寸法L(mm)3.5(±0.2)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)
樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE1トックベアリング(TOK)
169税込186
1個
5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。外径(Φmm)19幅(mm)6角度θ(°)120(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7トックベアリング(TOK)(44件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ