7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法D(mm)26(-0.2~0) 寸法W(mm)8(±0.2) 幅(mm)8 寸法L(mm)11(±0.2) 外径(Φmm)26 ねじ寸法M6×1 寸法C(mm)2(±0.4) 許容荷重(N[kgf])588[60](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ベアリング ID(高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ) TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
寸法d(mm)6(0~+0.1) 寸法W(mm)7(±0.2) 幅(mm)7 内径(Φmm)6 許容荷重(N[kgf])333[35](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ベアリング IN(高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
寸法D(mm)19(-0.3~0) 寸法W(mm)7(±0.2) 幅(mm)7 寸法L(mm)8(±0.5) 外径(Φmm)19 ねじ寸法M6×1 許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK) CADデータあり
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
1個ほか
309 税込340
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)