34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 外径(Φmm)26 幅(mm)11 許容荷重(N[kgf])アウターレース/196[20](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 幅(mm)7 許容荷重(N[kgf])196[20]((300r.p.m)
1個
109 税込120
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1
エコ商品
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法d1(mm)5(-0.1~0) 寸法L(mm)3.5(±0.2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
62 税込68
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

A-22-BH2.8-11 鋼製ベアリング A TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法D(mm)22(±0.1) 寸法W(mm)7 幅(mm)7 寸法L(mm)11(±0.5) 外径(Φmm)22 ねじ寸法M6×1 寸法C(mm)2.8(±0.4) 許容荷重(N[kgf])784[80](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

DR-19-SBS0.5 樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16 トックベアリング(TOK) CADデータあり
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法D(mm)19(-0.1~0) 寸法W(mm)6(-0.2~0) 幅(mm)6 寸法L(mm)8(±0.5) 外径(Φmm)19 ねじ寸法M6×1 寸法C(mm)0.5(±0.4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法W(mm)7(0~-0.2) 幅(mm)7 寸法L(mm)11(±0.5) ねじ寸法M6×1 許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法L(mm)8(±0.5) ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 内径(Φmm)6 R2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼製ベアリング AS TYPE6 トックベアリング(TOK) CADデータあり
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法W(mm)8(±0.2) 許容荷重(N[kgf])686[70] 幅(mm)8 ねじ寸法M6×1
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK) CADデータあり
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1
1個
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 内径(Φmm)6
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DV-48-H6W0.4-1.6R 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法D(mm)48.3(±0.2) 寸法d(mm)6(0~+0.1) 寸法W(mm)8.2(±0.2) 幅(mm)8.2 R1.6 内径(Φmm)6 外径(Φmm)48.3 寸法D1(mm)35(±0.2) 寸法W1(mm)0.4(参考値) 寸法W2(mm)0.4(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応 角度M(°)30
1個
249 税込274
当日出荷

樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 R0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 角度M(°)60
1個
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法L(mm)8(±0.5) ねじ寸法M6×1 寸法C(mm)0.5(±0.4)
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DRS-16-H4.1W0.25 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE5 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 内径(Φmm)4.1 外径(Φmm)16 幅(mm)3.5 許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1
エコ商品
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DH-16-A0.5 樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE1
エコ商品
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 外径(Φmm)19 幅(mm)6 角度θ(°)120(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
5日以内出荷

樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE10 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 外径(Φmm)16
1個
149 税込164
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE13 トックベアリング(TOK) CADデータあり
トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE13
エコ商品
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 幅(mm)7 許容荷重(N[kgf])196[20]((300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
69 税込76
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DR-18-H8 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法D(mm)18(0~-0.1) 寸法d(mm)8(0~0.1) 寸法W(mm)5(0~-0.2) 幅(mm)5 内径(Φmm)8 外径(Φmm)18 許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷

DRS-12-H3 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE1
エコ商品
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 外径(Φmm)12 幅(mm)4 許容荷重(N[kgf])9.8[1](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷