用途穴付六角ボルト廻しに
RoHS指令(10物質対応)対応
用途穴付六角ボルト廻しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0(mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
用途穴付六角ボルト廻しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
用途穴付六角ボルト廻しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
用途穴付六角ボルト廻しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
RoHS指令(10物質対応)対応
用途穴付六角ボルト廻しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0(mm)
アズワン品番64-3677-87
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
型枠金物の小判型(クサビタイプ)フォームタイに素早く入るラッパ型形状。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途小判型(クサビタイプ)フォームタイ廻しに
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
質量(g)145
全長L(mm)115
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
用途電設・配管・ダクト工事に最適。全ネジ(寸切り)ボルトのナットの早廻しに
全長L(mm)500
トラスコ品番396-2091
質量(g)280
奥行(mm)455
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途電設・配管・ダクト工事に最適。全ネジ(寸切り)ボルトのナットの早廻しに
全長L(mm)300
トラスコ品番396-2105
質量(g)370
奥行(mm)655
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
コンパクトでフレックスな高トルク対応型。伸縮ハンドルと首振りヘッド。早廻しローレットつき。共廻りなく作業能率が一段とアップ。72歯構造により、ハンドルの動きが5°でラチェットが作動。
用途自動車整備・機械設備の保守・組立等に。多用途の高トルク作業に対応(増し締め・緩め)
RoHS指令(10物質対応)対応
たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。
ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。
口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。
アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。
強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
開口寸法(mm)16~68
トラスコ品番369-3147
質量(g)245
寸法t(mm)9.6
全長L(mm)242
寸法T(mm)17
モーメント(N・m[kgf・m])147[15]
口深(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
欠品中
耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い!
サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に
材質エストラマー樹脂
全長(mm)95
寸法l(mm)45
トルク(N・m)【保証】75
モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。
ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
負荷方向右
仕様ケース付
精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
関連キーワード