各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)6.35
EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。
専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途各種ボルトナット
仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応
トラスコ品番496-4497
セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX
材質特殊鋼(SCM435)
質量(g)840
軸長(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト。
ナットにフィットする様に合わせてあります。
EHS-17以上は圧入式で、ねじれや折れに強いです(18V対応)
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です 。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト・ナットにフィットする様に合わせてあります。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。
対辺寸法(mm)22
トラスコ品番779-6536
材質SCM435
全長(mm)70
質量(g)85
奥行(mm)(ソケット)27
外径D(Φmm)(ソケット)29.5
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
首振り角度30°、壁際や狭所等に最適。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
Oリング:ピンは付属しています。
ピンセットを紛失等で別途お買い求めの際はOP-4Sをご使用ください。
用途建築・土木工事。
自動車。
機械設備の組立、解体作業に最適です。
寸法L(mm)63
トラスコ品番723-1008
材質SCM435
質量(g)200
寸法D1(mm)31
寸法D2(mm)30
寸法S1(mm)12.7(1/2")
寸法S2(mm)12.7(1/2")
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
インパクトドライバーでスピーディーな解体!
壁際などの狭所作業は手動で使えるマルチタイプ!!(12角ソケット対応です。)
廻せるギザ付ショートタイプ。
用途建築・土木工事の仮枠作業時に。
対辺寸法(mm)12
トラスコ品番779-6544
材質SCM435
質量(g)67
奥行(mm)(ソケット)38
外径D(Φmm)(ソケット)18
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード