7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度±4%
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端厚さは極薄2.5mmです。水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。
仕様●色:緑●全長(mm):117●最大口開き(mm):7~26●先端厚さ(mm):2.5●作業性を高める指掛けフック機能付き●エコフォークはコンパクトさを追求しており、口が最後で閉じません。●材質/仕上:クロムバナジウム鋼(Cr-V)●コード番号:722-7752 アズワン品番67-9147-71
1丁
2,998 税込3,298
7日以内出荷

調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度±3%
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端厚さは極薄2.5mmです。
用途水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。 最大口開き(mm)7~26 全長(mm)117 トラスコ品番722-7779 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)95 先端厚さ(mm)2.5
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度±3%
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)