13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番856-7257 セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、波形替刃(TNC-40CW)、変換アダプター(TNC-M16A)、ケース 摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200 質量(g)960
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。 大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。 刃径(Φmm)51 セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N) 質量(g)270 ケース寸法(mm)242×70 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

塩ビ管を軽く切断することができます。
外形(mm)105 刃厚(mm)1.2 内径(mm)20 付属リング穴径(Φmm)15 適合被削材種塩ビ管 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
欠品中

フランジ付のダイヤモンドホイール。コーナーカット・切断修正に。通常の切断も乾式と同様に使えます。
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に 刃厚(mm)2 適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に 外形(mm)105 刃厚(mm)1 内径(mm)20 付属リング穴径(Φmm)15 適合被削材種タイル系全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

瓦切断用に開発された1.2ミリ厚のダイヤモンドホイールです。軽い切れ味で疲労を軽減し、ふち欠けが少なく、外観仕上がり重視の施工に最適です。
用途三州瓦・石州瓦・淡路瓦・いぶし瓦・陶器瓦(釉薬瓦)等瓦全般の切断に 内径(mm)20 適合被削材種各種瓦
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に 外形(mm)105 刃厚(mm)1.4 内径(mm)20 付属リング穴径(Φmm)15 適合被削材種タイル系全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

ふち欠け少なくシャ-プな切れ味です。切れ味の持続性を維持します。安全性、石削性、耐久性抜群です。コンクリート2次製品・軽量ブロック・レンガ等の切断に適しています
仕様●外径(mm):105●附属リング穴径Φ(mm):15●刃厚(mm):2.0●内径(mm):20●最高級フプロ仕様のダイヤモンドホイールです●ご使用前にケース内に入っている取り扱い説明書と電動工具の取り扱い説明書を必ずお読みください。●毎回、ご使用の前にビスの緩みの点検を必ず行って下さい。●使用中、万一ビスが緩んだ時は速やかに作業を中止しビスを強く締め直して使用して下さい。●材質/仕上:ダイヤモンド砥粒(チップ)●コード番号:723-4953 アズワン品番67-9150-56
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷

Zシリーズ波形セグメント(TWS)は重切削に耐える、安全性、切削性、耐久性、3拍子揃った最高級プロ仕様の汎用ダイヤモンドホイールです。 新開発の耐熱性ボンドと高級大粒ダイヤ(#30/#40)の組み合わせにより切れ味最高です。 波型とセグメントのイイとこどり
用途コンクリート・コンクリート2次製品(U字溝、ヒューム管)・瓦・レンガ・ブロック等、各種石材の切断にコンクリート・御影石・大理石・瓦・レンガ・ブロック・タイル・新建材等の切断に 適合被削材種タイル、御影石、瓦等 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)2.2 トラスコ品番723-5291 材質特殊合金鋼 質量(g)140 付属リング穴径(Φmm)15
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

フチ欠け少なくシャープな切れ味
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に 刃厚(mm)3 適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材
1枚
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インパクトドライバーとディスクグラインダーに着脱可能です。
用途立ち上げ塩ビ管の内面切断。 適合(切断寸法)VP50~100、VU40~200 トラスコ品番248-7845 質量(g)140 軸径6.35mm 使用工具電動ドリル(12V以上)(インパクトドリルも使用可) 肉厚(mm)(最大切断肉厚)7
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。 高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に 許容トルク(N・m)(保証)75 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業塩ビ管内径カッターセット
エコ商品
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。TNC-50RSと比べて約2倍の長さで深い位置での作業ができます。ばらばらになりにくいケース付
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に(コンクリート埋設部分の塩ビ管も切断可能) セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-50C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)×各1ケナット(TNC-N)、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、TNC-509S用ケース 長さ(mm)(延長アダプター)110 質量(g)480 刃径(Φmm)51(丸形/溶着) セット数9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)126×167×62 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷