「ナット scm435」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。
材質SCM435
本体外径(Φmm)18
トルク(N・m)75(保証)
シャンク径(mm)6.35
EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。
専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途各種ボルトナット
仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応
トラスコ品番496-4497
セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX
材質特殊鋼(SCM435)
質量(g)840
軸長(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。曲げ角度は10°でスムーズに動きます。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。スミ、壁際のボルト・ナットの着脱に。
材質SCM435
軸径(Φmm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
用途各種ボルト・ナットの着脱に
材質SCM435
全長(mm)115
トルク(N・m)75(保証)
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。
13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。
ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。
RoHS指令(10物質対応)対応
「奥行き45mm」取り回しやすい長さで作業効率アップ
20%軽量化(メーカー比)!軽くて疲れない
電池長持ち
用途六角ボルトナットなど
材質SCM435
トルク(N・m)(保証)75
ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト。
ナットにフィットする様に合わせてあります。
EHS-17以上は圧入式で、ねじれや折れに強いです(18V対応)
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です 。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト・ナットにフィットする様に合わせてあります。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。
対辺寸法(mm)22
トラスコ品番779-6536
材質SCM435
全長(mm)70
質量(g)85
奥行(mm)(ソケット)27
外径D(Φmm)(ソケット)29.5
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
首振り角度30°コーナー等の狭い場所でも楽に作業ができます。
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
ソケット部の奥行寸法は40mmと各種ボルトにジャストフィットします。
専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に、壁際等で各種産業用ボルト・ナットの着脱に
仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応
トラスコ品番496-4501
セット内容8点/EUS-10、12、13、14、17、19、21、24
材質特殊鋼(SCM435)
質量(g)1410
1セット(8個)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。
対辺寸法(mm)22
トラスコ品番779-6528
材質SCM435
全長(mm)95
質量(g)125
奥行(mm)(ソケット)45
外径D(Φmm)(ソケット)29.5
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
首振り角度30°!コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。
用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適
壁際での各種産業用ボルト・ナットの着脱に
対辺寸法S(mm)8
寸法L(mm)110
トラスコ品番855-8894
材質SCM435
質量(g)86
寸法H(mm)12
寸法D(mm)12.7
寸法l(mm)57
首振角度(°)30
トルク(N・m)(保証)75
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
アイビーフォームタイ着脱と先端つぶし部に咬んだナットを楽に送り込む事ができます。Oリング・ピン付
材質SCM435
質量(g)120
差込角(mm)12.7
対辺寸法(mm)21
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
今までなかったロングタイプ!
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます
狭い建築。
建設現場での組立、解体作業に最適です。
各種産業用ボルト。
ナットの着脱に適しています。
材質SCM435
トルク(N・m)75
外径(mm)(本体)18
RoHS指令(10物質対応)対応
高所におけるC型チャンネル内のナットを突き出した全ねじボルトを飲み込みつつ、締め・緩めが可能です。
レースウェイの取付けに最適です。
六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
対辺寸法(mm)17
トラスコ品番779-6510
材質SCM435
全長(mm)300
質量(g)147
軸長(mm)6.35
深さ(mm)(ナット/ボルト受部)9
外径(mm)23.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
関連キーワード