6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。
用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。 形状オフセット シノの有無あり
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対辺寸法(mm)41 全長(mm)485 トラスコ品番785-2215 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(kg)2
1丁
9,798 税込10,778
当日出荷

スパナとメガネの組合せ。メガネ部は15°角度付き、本締め強度有り、ボルト・ナットを痛めない12角サーフェースタイプです。1サイズにスパナとメガネ機能を組み合わせたレンチです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 セット内容CW-8、10、12、13、14、17、19、WH-7000Y 材質Cr-V 全長(mm)(CW-8)116、(CW-10)124、(CW-12)152、(CW-13)160、(CW-14)170、(CW-17)214、(CW-19)239 質量(g)(全体)580、(CW-8)20、(CW-10)35、(CW-12)60、(CW-13)70、(CW-14)85、(CW-17)150、(CW-19)165 許容トルク(N・m)(CW-8)スパナ部:15/メガネ部:31、(CW-10)スパナ部:30/メガネ部:62、(CW-12)スパナ部:50/メガネ部:103、(CW-13)スパナ部:62/メガネ部:124、(CW-14)スパナ部:76/メガネ部:165、(CW-17)スパナ部:132/メガネ部:268、(CW-19)スパナ部:169/メガネ部:330 アズワン品番64-8474-67 メガネ厚さ(mm)(CW-8)6、(CW-10)7、(CW-12)8、(CW-13)8.5、(CW-14)9、(CW-17)10、(CW-19)11 スパナ厚さ(mm)(CW-8)3.6、(CW-10)4.6、(CW-12)5.6、(CW-13)6.1、(CW-14)6.6、(CW-17)7.6、(CW-19)8.1
1セット(7本)
7,598 税込8,358
当日出荷

12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。 ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。 ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。 該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。 トルク(N・m)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。 駆動形式2段爪駆動 送り角度(°)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数48歯
1個
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)