本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
本締め可能。
首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。
送り方向が良く分かるイエローリング。
12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
ラチェット機構あり
首振りあり
材質クロムバナジューム
歯数72
首振角度(°)180
送り角度(°)5
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途本締めでき狭いところに最適。
歯数72
送り角度(°)5
ラチェット機構あり
2×4工法、プレカット工法に便利
用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適
寸法L(mm)250
寸法D(mm)41
寸法T(mm)18
寸法l2(mm)6
こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。
軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。
爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。
本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。
ギア数18で20°でラチェットが駆動します。
ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
両方のソケット部が長いタイプです
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります
表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です
H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています
仕様両ロングソケットタイプです
シノの有無あり
用途各種ラックの取付け作業に最適
呼び寸法(mm)8×10、12×13
トラスコ品番248-7209
質量(g)185
寸法l1(mm)12
寸法l3(mm)18
寸法l2(mm)13
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)310
寸法D(mm)41
寸法T(mm)18
寸法l1(mm)16
寸法l2(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
シノの有無あり
細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中、上あごが開きっぱなしになってしますのを防ぎます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからずれにくく安定した作業が可能です。
用途量水器専用
首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。
送り方向が良く分かるイエローリング。
12角サーフェス(角丸)
用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。
ラチェット機構あり
首振りあり
材質クロムバナジューム
歯数72
首振角度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製、だからサビに強い!
質量(g)390
寸法d1(mm)23.5
寸法l1(mm)16
寸法l2(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。
スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。
スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。
ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。
ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。
該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。
トルク(N・m)47
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)310
寸法D(mm)41
寸法T(mm)18
寸法l1(mm)16
寸法l2(mm)16
トラスコ品番723-1164
全長(mm)310
呼び17×21
RoHS指令(10物質対応)対応
シノの有無あり
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
寸法L(mm)250
寸法D(mm)41
寸法T(mm)18
寸法l1(mm)16
寸法l2(mm)16
全長(mm)250
シノの有無あり
ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
駆動形式2段爪駆動
送り角度(°)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数48歯
大きい開口部:爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。
セーフティコード用穴付き:セーフティコード用の穴付きです(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に)
抜群のグリップ力:荷重を加えたときに小指が引っ掛かるので、しっかりと握ることができるハンドル形状。
ラチェットレンチ機構:メーカーラチェットレンチ機構を取り入れ、あらゆる過酷な環境下でも、安定したラチェット動作が得られる強力型ラチェットハンドルです。
2段爪の採用:爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし、耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
用途水道・建築・土木などの室外作業に適しています。
自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、お使いいただけます。(整備・保守・点検・組立など)
寸法d2(Φmm)6
寸法t2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード