カテゴリ

  • 作業工具(9)
絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(3)
  • ユニット(32)
  • 日本緑十字社(17)
  • グリーンクロス(84)
  • 吾妻商会(AZUMA)(2)
  • ジェイウィン(J win)(1)
  • 大一産業(1)
  • CATEYE(1)
  • エスコ(9)
  • トーグ安全工業(20)
  • アトムハウスペイント(2)
  • EFFEX(エフェックス)(33)
  • ブラスト興業(26)
  • カシムラ(17)
  • オーム電機(14)
  • サンワサプライ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • つくし工房(8)
  • DMM.make(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「一時停止」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリセット形絶縁トルクハンドル トップ工業プリセット形絶縁トルクハンドルトップ工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。 校正証明書付き
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に全長(mm)235質量(g)350精度(%)(トルク)±3トルク調整範囲(N・m)10~50
絶縁ラチェット形トルクレンチ トップ工業絶縁ラチェット形トルクレンチトップ工業
60,980税込67,078
1個
当日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。ギア数72でラチェット駆動角5°最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短絡しにくくしました。校正証明書付き
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に仕様トルク精度(%):±3全長(mm)295質量(g)500差込角(mm)9.5使用電圧(V)240以下ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)10~50主な用途水道・建設・電力等最小目盛(N・m)0.5
絶縁ラチェット形トルクヘッド トップ工業絶縁ラチェット形トルクヘッドトップ工業
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。 最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケット トップ工業絶縁ソケットトップ工業
9,198税込10,118
1個
当日出荷から翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
絶縁ラチェットハンドル トップ工業絶縁ラチェットハンドルトップ工業
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み
絶縁ソケットレンチセット 12.7角 トップ工業絶縁ソケットレンチセット 12.7角トップ工業
319,800税込351,780
1セット
翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り
差込角(mm)12.7トラスコ品番485-6023セット内容【ラチェットハンドル】RH-4ZR【ソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-4075ZR・EX-4015ZR・EX-4250ZR質量(kg)3.76
絶縁ソケットレンチセット 9.5角 トップ工業絶縁ソケットレンチセット 9.5角トップ工業
299,800税込329,780
1セット
翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り
差込角(mm)9.5トラスコ品番485-6015セット内容【ラチェットハンドル】RH-3ZR【ソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-3050ZR・EX-3125ZR・EX-3250ZR質量(kg)2.7
絶縁エキステンションバー トップ工業絶縁エキステンションバートップ工業
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
絶縁ディープソケット トップ工業絶縁ディープソケットトップ工業
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら