「両口メガネレンチ」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に
全長(mm)310
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ
厚さ(mm)50
質量(g)430
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合せに便利です。
表面は滑り難いパーカー仕上げです。
機能は同等、お買い求め易い価格に設定しております。
用途足場組立や型枠工事に最適です。
鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。
全長(mm)310
材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V
厚さ(mm)(頭部)18.0
質量(g)420
外径(mm)(頭部)41.0
ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0
外径d2(Φmm)28.5
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
プラスチックホルダー入りです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です
形状オフセット
トラスコ品番194-9041
セット内容7丁組:5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×15、17×19
質量(g)680
先端形状12角サーフェイス(角丸)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
両方のソケット部が長いタイプです
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります
表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です
H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています
仕様両ロングソケットタイプです
シノの有無あり
2×4工法、プレカット工法に便利
用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適
寸法L(mm)250
寸法D(mm)41
寸法T(mm)18
寸法l2(mm)6
正逆は切替爪式です。
爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。
シノの有無あり
シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)310
寸法D(mm)41
寸法T(mm)18
寸法l1(mm)16
寸法l2(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
シノの有無あり
正逆は切替ピン式です。
ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。
狭い場所に最適です。
正逆は切替爪式です。
片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。
本体はさびにくいカチオン塗装です。
便利なシノ付きです。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。
軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド
一目でサイズがわかる本体カラー
大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
寸法L1(mm)16.0
全長L(mm)241
寸法D(mm)42
寸法L2(mm)16.0
寸法T(mm)18.0
RoHS指令(10物質対応)対応
本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。
中プレートは強化プラスチックなので軽量です。
安全ロープ取り付け穴付です。
本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。
14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。
対辺寸法(mm)12×13・14×17
全長(mm)167.5
トラスコ品番274-1296
質量(g)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ステンレス製、だからサビに強い!
質量(g)390
寸法d1(mm)23.5
寸法l1(mm)16
寸法l2(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。
全長(mm)230
材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)275
2018年トラスコ掲載ページ4 0422
柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。
ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。
全長(mm)324
材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V
厚さ(mm)(頭部)18.0
質量(g)450
呼び寸法(mm)17×19
使用範囲(mm)17~19
外径d1(Φmm)23.5
トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7
外径(mm)(頭部)41.0
ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0
RoHS指令(10物質対応)対応
外径d2(Φmm)26
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。
全長(mm)226
材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)275
2018年トラスコ掲載ページ4 0422
正逆は切り替え爪式です。
番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°)
ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。
一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。
シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適
対辺寸法(mm)19×24
全長(mm)305
トラスコ品番168-0222
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)50
質量(g)430
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。
爪に至るまでオールステンレスです。
特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。
番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。
12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。
対辺寸法(mm)17×21
全長(mm)305
トラスコ品番470-8121
材質オールステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)50
色シルバー
質量(g)445
角度(°)【シノ曲がり形状】17
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状
シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
用途足場組立や型枠工事に最適です。
鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。
全長(mm)305
材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V
厚さ(mm)(頭部)18.0
質量(g)430
外径(mm)(頭部)41.0
ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途ボルトナットの着脱に。
トラスコ品番257-5127
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
色シルバー
対辺(mm)17×21
対辺寸法(mm)17×21
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
寸法L(mm)310
寸法D(mm)41
寸法T(mm)18
寸法l1(mm)16
寸法l2(mm)16
トラスコ品番723-1164
全長(mm)310
呼び17×21
RoHS指令(10物質対応)対応
シノの有無あり
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
寸法L(mm)250
寸法D(mm)41
寸法T(mm)18
寸法l1(mm)16
寸法l2(mm)16
全長(mm)250
シノの有無あり
48歯、ラチェット駆動7.5°であとちょっとが届く!! 爪の噛み合わせが2つ山の為、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。弓形ハンドルですので隣接するナットに干渉しません。両ロングソケットタイプ。
用途狭小スペースで作業効率アップ。
材質S55C/Cr-V
全長(mm)440
質量(g)1500
使用範囲(mm)30
頭部厚(mm)(T)22
頭部径(Φmm)(外径D)59
トルク(N・m)保証::200
ソケット長さ(mm)小さい方:(l)36.0 大きい方:(l)36.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット径(Φmm)(外径d)小さい方:40.0 大きい方:41.0
1丁
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
正逆は切り替え爪式です。安心のスタンダードタイプです。爪の切り替え部の開口が大きく泥水、砂などが入ってもすぐ排除されます。1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。便利なシノ付です。過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
対辺寸法(mm)17×21
全長(mm)312
材質特殊合金鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)50
色シルバー
質量(g)440
頭部幅(mm)41
1丁
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
トラスコ品番483-4089
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
シノが丈夫!:シノを太くしたことでハードな鉄骨作業にも負けない頑強さを実現しました。先端マイナス形状:鉄骨の寄せや小さな隙間に入れやすく穴合わせに便利です。コンパクトソケット:コンパクトソケット採用で、キャッチクランプ作業時の狭いスペースでも使い易くカラビナに掛けることもできます。強化ピン→耐久性アップ!ピンの抜けや緩みの心配もありません。太く丈夫で、引き抜きやすい柄部→厚さは従来品の約2倍、引っ掛かりが無いため、番線を巻いた後でも引き抜きやすいです。
仕様保証トルク(N):17mm/308.9、21mm/426.6
対辺寸法(mm)17×21
製品質量(g)550
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
小は大を兼ねる!業界最小ガチャ登場
寸法d1(mm)23.5
寸法d2(mm)28.5
寸法l1(mm)17
寸法l2(mm)17
シノ部の厚みは従来品の約2倍(メーカーRM-17x21比)。曲げ強度は従来品の4倍以上(メーカーRM-17x21比)。カシメピンの強化により耐久性アップ
用途各種産業ボルト・ナットの締め緩めに。鉄骨の穴合わせに
仕様保証トルク(N・m)小/大:367.7/426.6
材質Cr-V
全長(mm)311
質量(g)575
対辺寸法(mm)19×24
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。見た目で差が付くツイストタイプ(製造段階で中央部に180°ねじれ加工)。鍛造爪と頭部穴埋めにより、抜群の強度を誇るラチェット部。セーフティーコード用穴付き。
用途ボルト・ナットの締め付け。
質量(g)410
締付け能力(mm)17・21
通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途ボルト・ナットの着脱に
トラスコ品番247-5305
材質Cr-v
厚さ(mm)50
全長(mm)250
色シルバー
質量(g)370
対辺寸法(mm)17×21
1丁
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
関連キーワード