40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
1丁
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合せに便利です。 表面は滑り難いパーカー仕上げです。 機能は同等、お買い求め易い価格に設定しております。
用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。 全長(mm)310 材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V 厚さ(mm)(頭部)18.0 質量(g)420 外径(mm)(頭部)41.0 ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0 外径d2(Φmm)28.5
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に 全長(mm)310 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ 厚さ(mm)50 質量(g)430
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。 プラスチックホルダー入りです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です 形状オフセット トラスコ品番194-9041 セット内容7丁組:5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×15、17×19 質量(g)680 先端形状12角サーフェイス(角丸)
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

軽く、強く、使い易い
トラスコ品番431-0462 セット内容5/16×3/8・13/32×7/16・1/2×9/16・19/32×5/8・11/16×3/4・25/32×7/8 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
5,698 税込6,268
当日出荷

軽く、強く、使い易いライナースパナ。ヤリ形。
仕様プラスチックホルダー入り 商品構成セット品
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業ライナースパナ(ミリ)
RoHS
軽く、強く、使い易い
仕様プラスチックホルダー入り トラスコ品番359-8136 セット内容8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23 質量(g)615 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
6,298 税込6,928
欠品中

トップ工業ライナースパナ
RoHS
軽く、強く、使い易い
材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
用途6mm:丸セパ用 10mm:アイビーフォームタイ用 17mm:足場クランプ用 21mm:フォームタイ用 呼び寸法(mm)17(6)×21(10) 全長(mm)180 トラスコ品番369-1977 厚さ(mm)8 質量(g)190 商品構成単品
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

トップ工業7丁組スパナ
軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。頭部はスリムなヤリ形。プラスチックホルダー入り。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y 材質Cr-V 厚さ(mm)(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7 全長(mm)(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244 (ホルダー)黄色 質量(g)(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295 許容トルク(N・m)(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412 商品構成セット品 アズワン品番64-8590-53
1セット(7本)
7,998 税込8,798
当日出荷

アジャストピンレンチ スパナ付に付属するスパナです。
用途トップ工業製 アジャストピンレンチ用部品 二面幅(mm)12×14 全長(mm)140 厚さ(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
翌々日出荷

両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています 仕様両ロングソケットタイプです シノの有無あり
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2×4工法、プレカット工法に便利
用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適 寸法L(mm)250 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l2(mm)6
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。 シノの有無あり
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)310 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 シノの有無あり
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正逆は切替ピン式です。 ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。 狭い場所に最適です。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。 軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド 一目でサイズがわかる本体カラー 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
寸法L1(mm)16.0 全長L(mm)241 寸法D(mm)42 寸法L2(mm)16.0 寸法T(mm)18.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製、だからサビに強い!
質量(g)390 寸法d1(mm)23.5 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業短ガチャ 鳶仕様
RoHS
コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。
全長(mm)226 材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)275 2018年トラスコ掲載ページ4 0422
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業短ガチャ ストレート
RoHS
コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。
全長(mm)230 材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)275 2018年トラスコ掲載ページ4 0422
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。 ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。 全長(mm)324 材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V 厚さ(mm)(頭部)18.0 質量(g)450 呼び寸法(mm)17×19 使用範囲(mm)17~19 外径d1(Φmm)23.5 トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7 外径(mm)(頭部)41.0 ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0 RoHS指令(10物質対応)対応 外径d2(Φmm)26
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。 中プレートは強化プラスチックなので軽量です。 安全ロープ取り付け穴付です。 本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。 14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。
対辺寸法(mm)12×13・14×17 全長(mm)167.5 トラスコ品番274-1296 質量(g)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷

正逆は切り替え爪式です。 番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°) ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。 一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。 シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適 対辺寸法(mm)19×24 全長(mm)305 トラスコ品番168-0222 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 厚さ(mm)50 質量(g)430
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

正逆は切り替え爪式です。 爪に至るまでオールステンレスです。 特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。 番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。 12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。
対辺寸法(mm)17×21 全長(mm)305 トラスコ品番470-8121 材質オールステンレス(SUS420J2) 厚さ(mm)50 シルバー 質量(g)445 角度(°)【シノ曲がり形状】17 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状 シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。 全長(mm)305 材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V 厚さ(mm)(頭部)18.0 質量(g)430 外径(mm)(頭部)41.0 ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法L(mm)250 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 全長(mm)250 シノの有無あり
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途ボルトナットの着脱に。 トラスコ品番257-5127 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) シルバー 対辺(mm)17×21 対辺寸法(mm)17×21 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷

寸法L(mm)310 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 トラスコ品番723-1164 全長(mm)310 呼び17×21 RoHS指令(10物質対応)対応 シノの有無あり
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

トップ工業弓形本管レンチ
RoHS
48歯、ラチェット駆動7.5°であとちょっとが届く!! 爪の噛み合わせが2つ山の為、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。弓形ハンドルですので隣接するナットに干渉しません。両ロングソケットタイプ。
用途狭小スペースで作業効率アップ。 材質S55C/Cr-V 全長(mm)440 質量(g)1500 使用範囲(mm)30 頭部厚(mm)(T)22 頭部径(Φmm)(外径D)59 トルク(N・m)保証::200 ソケット長さ(mm)小さい方:(l)36.0 大きい方:(l)36.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット径(Φmm)(外径d)小さい方:40.0 大きい方:41.0
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷

正逆は切り替え爪式です。安心のスタンダードタイプです。爪の切り替え部の開口が大きく泥水、砂などが入ってもすぐ排除されます。1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。便利なシノ付です。過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
対辺寸法(mm)17×21 全長(mm)312 材質特殊合金鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ 厚さ(mm)50 シルバー 質量(g)440 頭部幅(mm)41
1丁
8,098 税込8,908
翌々日出荷

1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷

シノが丈夫!:シノを太くしたことでハードな鉄骨作業にも負けない頑強さを実現しました。先端マイナス形状:鉄骨の寄せや小さな隙間に入れやすく穴合わせに便利です。コンパクトソケット:コンパクトソケット採用で、キャッチクランプ作業時の狭いスペースでも使い易くカラビナに掛けることもできます。強化ピン→耐久性アップ!ピンの抜けや緩みの心配もありません。太く丈夫で、引き抜きやすい柄部→厚さは従来品の約2倍、引っ掛かりが無いため、番線を巻いた後でも引き抜きやすいです。
仕様保証トルク(N):17mm/308.9、21mm/426.6 対辺寸法(mm)17×21 製品質量(g)550
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

トップ工業短ガチャ
小は大を兼ねる!業界最小ガチャ登場
寸法d1(mm)23.5 寸法d2(mm)28.5 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)17
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップ工業タフガチャ
シノ部の厚みは従来品の約2倍(メーカーRM-17x21比)。曲げ強度は従来品の4倍以上(メーカーRM-17x21比)。カシメピンの強化により耐久性アップ
用途各種産業ボルト・ナットの締め緩めに。鉄骨の穴合わせに 仕様保証トルク(N・m)小/大:367.7/426.6 材質Cr-V 全長(mm)311 質量(g)575 対辺寸法(mm)19×24
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。見た目で差が付くツイストタイプ(製造段階で中央部に180°ねじれ加工)。鍛造爪と頭部穴埋めにより、抜群の強度を誇るラチェット部。セーフティーコード用穴付き。
用途ボルト・ナットの締め付け。 質量(g)410 締付け能力(mm)17・21
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途ボルト・ナットの着脱に トラスコ品番247-5305 材質Cr-v 厚さ(mm)50 全長(mm)250 シルバー 質量(g)370 対辺寸法(mm)17×21
1丁
14,980 税込16,478
9日以内出荷