本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
こんなお得な商品も!
両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型
形状オフセット
シノの有無あり
軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。
本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。
ギア数18で20°でラチェットが駆動します。
ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
2×4工法、プレカット工法に便利
用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適
寸法L(mm)250
寸法D(mm)41
寸法T(mm)18
寸法l2(mm)6
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します
両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です
強い締付を必要とするボルト締結に適しています
シノの有無あり
こんなお得な商品も!
板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。
軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。
爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
正逆は切替ピン式です。
ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。
狭い場所に最適です。
正逆は切替爪式です。
爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。
シノの有無あり
両方のソケット部が長いタイプです
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります
表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です
H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています
仕様両ロングソケットタイプです
シノの有無あり
シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)310
寸法D(mm)41
寸法T(mm)18
寸法l1(mm)16
寸法l2(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
シノの有無あり
ステンレス製、だからサビに強い!
質量(g)390
寸法d1(mm)23.5
寸法l1(mm)16
寸法l2(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製でサビに強い!。ソケット部はサーフェイス形状でボルトの角をなめません。塩水噴霧試験連続48時間異常なし
全長(mm)310
使い易さ抜群。15度ベントタイプ
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
仕様本体プレートはステンレス使用
柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。
ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。
全長(mm)324
材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V
厚さ(mm)(頭部)18.0
質量(g)450
呼び寸法(mm)17×19
使用範囲(mm)17~19
外径d1(Φmm)23.5
トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7
外径(mm)(頭部)41.0
ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0
RoHS指令(10物質対応)対応
外径d2(Φmm)26
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
正逆は切替爪式です。
片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。
本体はさびにくいカチオン塗装です。
便利なシノ付きです。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。
軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド
一目でサイズがわかる本体カラー
大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
寸法L1(mm)16.0
全長L(mm)241
寸法D(mm)42
寸法L2(mm)16.0
寸法T(mm)18.0
RoHS指令(10物質対応)対応
正逆は切り替え爪式です。
番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°)
ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。
一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。
シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適
対辺寸法(mm)19×24
全長(mm)305
トラスコ品番168-0222
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)50
質量(g)430
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に
全長(mm)310
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ
厚さ(mm)50
質量(g)430
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合せに便利です。
表面は滑り難いパーカー仕上げです。
機能は同等、お買い求め易い価格に設定しております。
用途足場組立や型枠工事に最適です。
鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。
全長(mm)310
材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V
厚さ(mm)(頭部)18.0
質量(g)420
外径(mm)(頭部)41.0
ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0
外径d2(Φmm)28.5
レースウェイ・ダクトD1、D2の取り付けに
呼び寸法(mm)10×12、13×14
全長(mm)167.5
仕様ロング4サイズ板ラチェットレンチアルミ合金製
トラスコ品番248-7225
材質アルミ
質量(g)115
基準トルク(N・m[kgf・m])24[2.4]:呼び1040[4.1]:呼び1250[5.1]:呼び1360[6.1]:呼び14
厚さt(mm)10.0
寸法l1(mm)17.5
寸法l2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。
爪に至るまでオールステンレスです。
特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。
番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。
12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。
対辺寸法(mm)17×21
全長(mm)305
トラスコ品番470-8121
材質オールステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)50
色シルバー
質量(g)445
角度(°)【シノ曲がり形状】17
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。
作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。
軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。
1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。
柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
対辺寸法(mm)17×21
全長(mm)250
トラスコ品番431-0535
材質特殊合金鋼
厚さ(mm)50
色シルバー
質量(g)370
頭部幅(mm)41
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
4サイズ板ラチェットレンチ(ケース付)
軽量化と握り易さを追及。本体プレート部は強度と耐久性の高い素材を使用しています。
ギア数18で20°でラチェットが駆動します。
ラチェット部は本締め出来る強度があります。
1丁で4サイズ使えます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
仕様工具袋
セット内容PRW-1(5.5×6×7×8)、PRW-4(10×12×13×14)、PRW-7S(17×19×21×24)
質量(g)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。
用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。
形状オフセット
シノの有無あり
鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状
シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
用途足場組立や型枠工事に最適です。
鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。
全長(mm)305
材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V
厚さ(mm)(頭部)18.0
質量(g)430
外径(mm)(頭部)41.0
ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)250
寸法D(mm)41
寸法T(mm)18
寸法l1(mm)16
寸法l2(mm)16
全長(mm)250
シノの有無あり
寸法L(mm)310
寸法D(mm)41
寸法T(mm)18
寸法l1(mm)16
寸法l2(mm)16
トラスコ品番723-1164
全長(mm)310
呼び17×21
RoHS指令(10物質対応)対応
シノの有無あり
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ソケット部が厚肉の強力型です。
対辺寸法(mm)21×21
全長(mm)358
トラスコ品番369-2558
厚さ(mm)50
質量(g)800
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
対辺寸法(mm)41
全長(mm)485
トラスコ品番785-2215
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)2
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
ラチェット機構あり
トラスコ品番431-0527
質量(g)470
シノの有無あり
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
シノが丈夫!:シノを太くしたことでハードな鉄骨作業にも負けない頑強さを実現しました。先端マイナス形状:鉄骨の寄せや小さな隙間に入れやすく穴合わせに便利です。コンパクトソケット:コンパクトソケット採用で、キャッチクランプ作業時の狭いスペースでも使い易くカラビナに掛けることもできます。強化ピン→耐久性アップ!ピンの抜けや緩みの心配もありません。太く丈夫で、引き抜きやすい柄部→厚さは従来品の約2倍、引っ掛かりが無いため、番線を巻いた後でも引き抜きやすいです。
仕様保証トルク(N):17mm/308.9、21mm/426.6
対辺寸法(mm)17×21
製品質量(g)550
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
正逆は切り替え爪式です。安心のスタンダードタイプです。爪の切り替え部の開口が大きく泥水、砂などが入ってもすぐ排除されます。1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。便利なシノ付です。過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
対辺寸法(mm)17×21
全長(mm)312
材質特殊合金鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)50
色シルバー
質量(g)440
頭部幅(mm)41
1丁
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
トラスコ品番483-4089
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
プラスチックホルダー入りです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です
形状オフセット
トラスコ品番194-9041
セット内容7丁組:5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×15、17×19
質量(g)680
先端形状12角サーフェイス(角丸)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。見た目で差が付くツイストタイプ(製造段階で中央部に180°ねじれ加工)。鍛造爪と頭部穴埋めにより、抜群の強度を誇るラチェット部。セーフティーコード用穴付き。
用途ボルト・ナットの締め付け。
質量(g)410
締付け能力(mm)17・21
用途各種ラックの取付け作業に最適
呼び寸法(mm)8×10、12×13
トラスコ品番248-7209
質量(g)185
寸法l1(mm)12
寸法l3(mm)18
寸法l2(mm)13
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
スパナとメガネレンチの組合せ
アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに
仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0
材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V
全長(mm)146.5
質量(g)145
対辺寸法(mm)8×10、12×13
ギア数36
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ