各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)6.35
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。
材質SCM435
本体外径(Φmm)18
トルク(N・m)75(保証)
シャンク径(mm)6.35
耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い!
サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に
材質エストラマー樹脂
全長(mm)95
寸法l(mm)45
トルク(N・m)【保証】75
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。
軸(mm)6.35
深さ(mm)(ナット受部)40
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
材質特殊合金鋼
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。
軸(mm)6.35
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
最大首振り角度30° 曲がります
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質SCM435
首振角度(°)30
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます
材質SCM435
寸法D(mm)16
トルク(N・m)(保証)75
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
ピーコン専用先端工具です。
対辺寸法(mm)12
軸径(Φmm)6.35
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番433-0943
材質SCM435
全長(mm)68
質量(g)60
六角軸二面幅(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
各種六角ねじの着脱に便利な先端工具です。
14.4Vにも対応しています。
用途各種六角ネジの着脱に便利な先端工具
対辺寸法(mm)6.0
仕様18Vインパクト対応
トラスコ品番828-4542
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)55
質量(g)22
軸長(mm)6.35
深さ(mm)(ナット受部)’5.0
外径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm~24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)
用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。
軸(mm)6.35
全長(mm)143
深さ(mm)(ナット受部)100
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に。6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)110
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。アイビーフォームタイ専用先端工具です。
用途アイビーフォームタイ専用先端工具。
対辺寸法(mm)10
トラスコ品番452-1501
材質特殊合金鋼
全長(mm)63
質量(g)60
深さ(mm)(ナット受部)20
六角軸シャンク径6.35(mm)
外径(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トップユニバーサルソケットシリーズ用替軸(大)
適合ソケット(ユニバーサルソケット)EUS-17・EUS-19・EUS-21・EUS-24、(ショートユニバーサルソケット)EUS-17S・EUS-19S・EUS-21S・EUS-24S
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。使いやすい12角のサーフェイスタイプ先端工具です。
用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。
全長(mm)153
深さ(mm)(ナット受部)110
軸(mm)6.35
穴角12角
今までなかったロングタイプ!
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます
狭い建築。
建設現場での組立、解体作業に最適です。
各種産業用ボルト。
ナットの着脱に適しています。
材質SCM435
トルク(N・m)75
外径(mm)(本体)18
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。ピーコン専用先端工具です。14.4Vにも対応しています。先端のギザがコンクリートの目詰まりを取り除きます。
用途ピ-コン専用先端工具。
対辺寸法(mm)12
トラスコ品番452-1587
全長(mm)143
質量(g)100
外径(Φmm)18
深さ(mm)(ナット受部)100
軸(mm)6.35
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。六角サーフェイスタイプです。
用途高所作業に大変便利です
全長(mm)95
軸(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572
セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C
質量(g)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60
対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
6.35mm六角軸シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。丸穴なので、スムーズに出し入れができます。スライド部を引き上げないと抜けない設計なので安全です。
用途鍵や小物の持ち運び・保管に。
材質ソケットホルダー:アルミ合金(スライドカラー)、鉄(その他)アルミキーアダプター:アルミ合金(本体)、鉄(二重リング)
全長(mm)100
質量(g)38
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。
用途各種六角穴付ボルトの着脱に。
全長(mm)90
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
ビットを付けたまま穴あけ作業ができます。
ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。軽量タイプです。
用途六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)に使用できます。
全長(mm)54
使用範囲(mm)六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)
質量(g)38
チャック外径(Φmm)(ビット側、キリ側)15.6
差込角対辺(mm)6.35
関連キーワード