「切断用 サンダー 刃」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
瓦切断用に開発された1.2ミリ厚のダイヤモンドホイールです。軽い切れ味で疲労を軽減し、ふち欠けが少なく、外観仕上がり重視の施工に最適です。
用途三州瓦・石州瓦・淡路瓦・いぶし瓦・陶器瓦(釉薬瓦)等瓦全般の切断に
内径(mm)20
適合被削材種各種瓦
最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に
外形(mm)105
刃厚(mm)1.4
内径(mm)20
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種タイル系全般
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
塩ビ管を軽く切断することができます。
外形(mm)105
刃厚(mm)1.2
内径(mm)20
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種塩ビ管
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に
外形(mm)105
刃厚(mm)1
内径(mm)20
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種タイル系全般
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドコーナーカッター
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
フランジ付のダイヤモンドホイール。コーナーカット・切断修正に。通常の切断も乾式と同様に使えます。
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に
刃厚(mm)2
適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材
RoHS指令(10物質対応)対応
Zシリーズ波形セグメント(TWS)は重切削に耐える、安全性、切削性、耐久性、3拍子揃った最高級プロ仕様の汎用ダイヤモンドホイールです。
新開発の耐熱性ボンドと高級大粒ダイヤ(#30/#40)の組み合わせにより切れ味最高です。
波型とセグメントのイイとこどり
用途コンクリート・コンクリート2次製品(U字溝、ヒューム管)・瓦・レンガ・ブロック等、各種石材の切断にコンクリート・御影石・大理石・瓦・レンガ・ブロック・タイル・新建材等の切断に
適合被削材種タイル、御影石、瓦等
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)2.2
トラスコ品番723-5291
材質特殊合金鋼
質量(g)140
付属リング穴径(Φmm)15
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ふち欠け少なくシャ-プな切れ味です。切れ味の持続性を維持します。安全性、石削性、耐久性抜群です。コンクリート2次製品・軽量ブロック・レンガ等の切断に適しています
仕様●外径(mm):105●附属リング穴径Φ(mm):15●刃厚(mm):2.0●内径(mm):20●最高級フプロ仕様のダイヤモンドホイールです●ご使用前にケース内に入っている取り扱い説明書と電動工具の取り扱い説明書を必ずお読みください。●毎回、ご使用の前にビスの緩みの点検を必ず行って下さい。●使用中、万一ビスが緩んだ時は速やかに作業を中止しビスを強く締め直して使用して下さい。●材質/仕上:ダイヤモンド砥粒(チップ)●コード番号:723-4953
アズワン品番67-9150-56
1枚
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
フチ欠け少なくシャープな切れ味
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に
刃厚(mm)3
適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材
関連キーワード