アルミ合金製で締める相手を傷つけません
アゴ部は鍛造品で、他社同等品に比べて強度があります
ガタ無しウォーム(バックラシュレスウォーム)を採用しており、ガタをカットしています
鉄製モーターレンチに比べ約60%の軽量化を実現(メーカー同等品比較)
使用範囲が広い15°縦型形状
メーカートラップレンチより、口の深さ16mm長く、化粧ナットの角を傷めません
用途洗面台内部のトラップ管等の脱着に最適です
メッキ管や化粧ナット等傷つけたくない配管作業時にお使いください
強い締付を必要としない大径ナットにもご使用頂けます
全長(mm)205
口開(範囲)(mm)16~68
口深(mm)60
丈夫で安心、ツールバッグが肩掛けできます。
用途ツールバッグの持ち運びに
トラスコ品番244-5160
材質ポリエステル(生地)、鉄(金具)
長さ(mm)750~1200
幅(mm)80
色黒
質量(g)130
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ
用途工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に
耐荷重(kg)1
コード径(Φmm)4
質量(g)12
たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。
ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。
口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。
アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。
強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
開口寸法(mm)16~68
トラスコ品番369-3147
質量(g)245
寸法t(mm)9.6
全長L(mm)242
寸法T(mm)17
モーメント(N・m[kgf・m])147[15]
口深(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
用途高所作業に
仕様18Vインパクト対応
トラスコ品番387-2521
材質テープ:PP、平ゴム:オペロン
全長(mm)約115
質量(g)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。
高耐久で弾力調整可能な「リーフスプリング」を採用しています。
ストラップ取り付け穴付です。
全長(mm)120
仕様エラストマー樹脂グリップ、ばね付、フラット刃
トラスコ品番327-2397
質量(g)80
切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。
高耐久で弾力調整可能な「リーフスプリング」採用しています。
ストラップ取り付け穴付です。
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です
ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています
全長(mm)120
仕様エラストマー樹脂グリップ、ラウンド刃
トラスコ品番331-7935
質量(g)80
切断能力(Φmm) 軟線0.5
切断能力(Φmm) 銅線1
切断能力(Φmm) より線(VSF)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。
(2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。
(3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。
(4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。
(5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。
(6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに
RoHS指令(10物質対応)対応
工具に直接接続できるダイレクトコードタイプ(テイジン「テクノーラ」使用で高強度、高弾性、高熱性、耐薬品性に優れる)ゴムコードで落下時の衝撃吸収色々なナスカンに接続可能
本品の取付可能重量1kg以下は延長するコードの取付可能重量によって変わります。
(対応重量が小さい方が基準)延長先コードの取付可能重量が1kg以下の場合は延長先コードの取付可能重量が基準となります。
延長先コードの取付可能重量が1kg以上の場合は、本品の取付可能重量1kg以下が基準となります。
用途セーフティコードの長さが足りない時にちょっと足せる便利なゴム製コードです。工具に直接接続できる、セーフティコード用延長ゴムコードです。携帯電話のストラップや、鍵の紛失防止にもお使いいただけます
最大長(mm)580
自然長(mm)355
質量(g)12
コード径(Φmm)4
安全強度(kg)20
砂やホコリから中身を守るカバー付き(取り外し可能)。 ハンドル部のカバーは開閉可能で、カバーをしていても持ち運び可能。ハンドルは倒立可能で、開口部を確保できます。
用途工具用具等の運搬・保管などに。内部は、全周にループが付いており、モンキやラチェットなど工具を立てて収納可能です。サイドにノコギリを収納できるポケットがあり、ポケット内部はプラ板で保護されています。サイドにコンベックスホルダーが付いており、肩掛け出来るストラップがあります(別売り TB-S)。
材質ポリエステル
色ブラック
軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)。ソケット奥行45mmで取り回しがいい。20%軽量(メーカー比EDS) 軽くて疲れない!更に電池長持ち。ケースはおよそA4サイズ、立てても自立する設計で置く場所を選びません。鍵やストラップの取付けが可能、盗難防止や目印の取付けに便利。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルトナットの締め緩めに。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
狭い建築現場での組立、解体作業に最適。
セット内容EDX-8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・ESA-4DX
質量(g)1700
奥行(mm)(ソケット部)45
シャンク径(Φmm)6.35
アズワン品番64-8498-86
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×230×65
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。
用途六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。
最大口開き(mm)68
トラスコ品番431-0756
材質アルミ合金
全長(mm)242
色シルバーメタリック
質量(g)245
口深(mm)44
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
光って安全!暗闇であなたの存在をアピール!
ライトを反射して夜間作業中の安全を守る!
暗所作業も安心!
反射材を織り込んであり、暗所での安全性アップ!
鍵や小物用ストラップとして普段使いにもおすすめです。
約10メートルからの位置でもはっきりと確認できます。
暗所でなくても活躍!
昼間や明るい場所では目立たず、デザイン性にも優れています。
肉厚ナスカン
強度は従来製品の1.2倍。
360°回転
ジョイントとコード両方の可動によりコードがよじれずにからまりません。
衝撃吸収
腰への負担を軽減します。落下時の衝撃1/3。
使用荷重(kg)1
最大伸長(mm)1300
自然長(mm)550
材質ポリカーボネート(ジョイント)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)
質量(g)50
コード径(Φmm)4
安全強度(kg)25(kgf)
軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。ナットに入りやすい十二角サーフェイスタイプです。
用途高所作業に。
対辺寸法(mm)17
トラスコ品番380-2442
全長(mm)95
質量(g)107
軸(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
刃部の肉厚を薄く加工してあり、切れ味鋭く切り口が綺麗です。
刃部はフラットタイプで真直ぐな切り口となります。
握り易い硬質グリップ付き。
バネ付きですので、連続作業も疲れません。
バネは交換可能です。
全長(mm)165
仕様ばね付
トラスコ品番369-2167
質量(g)160
切断能力(Φmm) 樹脂8
替えバネB-4
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。六角サーフェイスタイプです。
用途高所作業に大変便利です
全長(mm)95
軸(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時は大容量、収納時はコンパクトに折りたためる便利なバッグです。
用途工具用具等の運搬・保管などに。収納時には折りたたんで収納が可能(厚さ60mm)。天板にはA4サイズの書類が挟める透明ポケット付き。肩掛けストラップが付属します。
付属品肩掛けストラップ
材質ポリエステル
寸法(mm)350×240×220
色ブラック
質量(g)1200
容量(L)1.8
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。刃先はフラット刃ですグリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
用途45°傾斜刃で狭いところでの線材の切断に便利
呼び寸法(mm)120
全長(mm)120
切断能力(Φmm) 銅線1.0
アズワン品番64-3677-62
切断能力(Φmm2) より線VSF1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません
刃先はフラット刃です
グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります
グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです
バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
用途プラスチックの切断作業に最適です
ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番327-2419
材質S58C
質量(g)90
先端先細
頭部厚(mm)7.0
頭部長(mm)38.5
先端厚さ(mm)1.5
頭部幅(mm)12.0
切断能力(Φmm) 軟線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
バネ有り
先端幅(mm)2.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード