8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電設・配管・ダクト工事に最適。全ネジ(寸切り)ボルトのナットの早廻しに 全長L(mm)500 トラスコ品番396-2091 質量(g)280 奥行(mm)455
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途電設・配管・ダクト工事に最適。全ネジ(寸切り)ボルトのナットの早廻しに 全長L(mm)300 トラスコ品番396-2105 質量(g)370 奥行(mm)655
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

トップ工業電動ドリル用軽天ソケット
エコ商品
用途電設・配管・ダクト工事に最適 呼び寸法S(mm)17 トラスコ品番396-2083 質量(g)190 寸法L(mm)300 寸法l(mm)255 製品質量(g)190 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

高所におけるC型チャンネル内のナットを突き出した全ねじボルトを飲み込みつつ、締め・緩めが可能です。 レースウェイの取付けに最適です。 六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
対辺寸法(mm)17 トラスコ品番779-6510 材質SCM435 全長(mm)300 質量(g)147 軸長(mm)6.35 深さ(mm)(ナット/ボルト受部)9 外径(mm)23.5
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利な奥行き150mmタイプ。 長く突き出した全ネジボルトでも飲み込めるスーパーロングタイプ。 レースウェイ(D-1・D-2)、電路支持金具D-3にも対応できる肉薄形状。 経済的なシャンク交換式!シャンクの接触面は非常に精度が高く芯ブレすることがありません。
用途天井埋込カセット形エアコン取り付け時に、空調機のレベル合わせやレースウェイ(D-1・D-2)・電路支持金具D-3の2段重ねなどに、空調関連・電設工事・配管工事に アズワン品番65-1996-63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。 ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。 ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。 該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。 トルク(N・m)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業全ネジソケットアダプター
エコ商品
軽天作業時の吊ボルトの着脱に。工具接続タイプ(対辺17mmの12角ソケット対応)で、電動・手動、マルチに使えます。正転・逆転どちらにも使用できます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途空調関連、電気工事の組み立て・解体作業に、軽天作業時の吊ボルトの着脱に 質量(g)115 六角対辺(mm)17 アズワン品番64-3669-98 適応ねじ径W3/8”(3分) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷