たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。
ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。
口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。
アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。
強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
開口寸法(mm)16~68
トラスコ品番369-3147
質量(g)245
寸法t(mm)9.6
全長L(mm)242
寸法T(mm)17
モーメント(N・m[kgf・m])147[15]
口深(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
配管継手用モンキ形トルクヘッドとトルクハンドルのセットです。
ヘッドがTMW形より小さいので、狭い場所や作業に最適です。
用途袋ナット呼び13・20・25用、配管継手の取り付け時のトルク管理に
トルク調整範囲(N・m)20~100
最小目盛(N・m)1.0
負荷方向右
トラスコ品番166-2654
セット内容モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクヘッド(T-100NTL170)
寸法(mm)二面:20~53
質量(kg)1
精度±5%
頭部幅(mm)90
1セット
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
高周波焼入れ:耐磨耗に優れ、喰い付きが良く、耐久性抜群です。55HRC
コンパクト形状:本体は短く軽量で、作業スペースの狭いところでも簡単に作業できます。
脱落防止付き:チェーンはゴムでロックされる為、自重により外れる事はありません。チェーンを掛け直す無駄な動作がなくなり、安心して配管の締め緩め作業が行えます。(TW-230Nのみ)
用途パイプレンチが使えない狭所、壁面や大径パイプ等の配管作業に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])196(20)
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。
先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。
最大口開き(mm)88
トラスコ品番248-7713
全長(mm)400
質量(kg)1.26
口深(mm)60
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。
用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。
トラスコ品番431-0608
材質Cr-V
全長(mm)210、(呼称)200
呼び寸法(mm)200
くわえられる管径(Φmm)外径:9~25
適合寸法(mm)9~25
1丁
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。
用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理に
トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)
差込角(mm)12.7
最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)
負荷方向右
トラスコ品番166-2634
セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)
質量(kg)7
精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
最大開口(mm)70
トラスコ品番431-0471
全長(mm)285
質量(g)615
口深(mm)43
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。
最大口開き(mm)75
トラスコ品番369-3155
全長(mm)263
質量(kg)0.66
色シルバー
口深(mm)44
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
プッシュウォーム機構で、ガタが殆どありません。
用途メッキ品ナットや軟質ナット類の締め、緩め作業。
トラスコ品番722-8180
材質機械構造用炭素鋼材(S55C)
全長(mm)280
最大口開き(mm)70
口深(mm)70、54
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。
用途六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。
最大口開き(mm)68
トラスコ品番431-0756
材質アルミ合金
全長(mm)242
色シルバーメタリック
質量(g)245
口深(mm)44
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
くわえ部に歯形が無く、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。
最大口開き93mmで呼び2’の継手がくわえられます。
用途水道・配管の施工に
最大口開き(mm)93
トラスコ品番826-5670
セット内容TMW形ヘッド、ショートハンドル、ロングハンドル
材質コムバナジウム鋼Cr-V
全長(mm)330(ショートハンドル装着時)、430(ロングハンドル装着時)
質量(kg)1.79
径(Φ)(コネクダ部:8mm)Φ18
深さ(mm)(口)70
1丁
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利です
RoHS指令(10物質対応)対応
配管継手用トルクレンチヘッドが2種使える便利なセットです。
用途ポリ管用継手の取り付け、トルク管理に
トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形)/40~200(TMW形)
最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)
負荷方向右
トラスコ品番166-2635
セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)
寸法(mm)二面:20~53(モンキ形)/35~93(TMW形)
質量(kg)6
精度±5%
頭部幅(mm)90(モンキ形)/130(TMW形)/口開き75mm時
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。
13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。
ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。
RoHS指令(10物質対応)対応
電動・手動兼用タイプで、対辺13mmのラチェットやメガネに装着して手動用としても使用できます。
13mmの六角部は、脱落防止用ボール付き。バラバラにならず収納に便利なビットホルダー付き。
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。
用途各種ボルトナットの締め付けに。
設備・配管のボルト・ナット着脱に最適。
ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。
セット内容ECS-8・10・12・13・14
質量(g)235
アズワン品番64-8498-82
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
先端めがね部は、タン付吊金具の早回しに便利です。しかも、ナットにめがね部を差込み、手を離してもレンチが落ちません。
スライド式ロングソケットで作業効率がアップします。
パイプに干渉することなく連続作業が可能です。
各種配管バンド(100A・125A)のバンド締め、ダクト、電気の設備工事、ボルト着脱に適しています。
柄が長~い!。狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!。フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!。空調配管作業で必須の17~29mmに対応。メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!。一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。
用途天カセのフレアナット締め・緩めに最適!
質量(g)310
トルク(N・m)305.1
口開き(mm)8~32
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
関連キーワード