こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
用途充電工具18V対応
全長L(mm)105
寸法l(mm)62
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます
材質SCM435
寸法D(mm)16
トルク(N・m)(保証)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)88
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572
セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C
質量(g)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60
対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)6.35
22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。
対辺寸法(mm)22
トラスコ品番779-6528
材質SCM435
全長(mm)95
質量(g)125
奥行(mm)(ソケット)45
外径D(Φmm)(ソケット)29.5
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。ワンタッチでシャンク交換!
用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバーでスピーディーな解体!
壁際などの狭所作業は手動で使えるマルチタイプ!!(12角ソケット対応です。)
廻せるギザ付ショートタイプ。
用途建築・土木工事の仮枠作業時に。
対辺寸法(mm)12
トラスコ品番779-6544
材質SCM435
質量(g)67
奥行(mm)(ソケット)38
外径D(Φmm)(ソケット)18
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。
材質SCM435
本体外径(Φmm)18
トルク(N・m)75(保証)
シャンク径(mm)6.35
最大首振り角度30° 曲がります
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質SCM435
首振角度(°)30
電ドルソケットを付けたままペン型充電インパクトドライバーを収納できます。
予備バッテリーの収納可能。
利便性の高いカラビナ、Dカン付き。
充電ドライバーにソケットを差したまま収納できます。
予備バッテリーを収納できます。
用途工具の持ち運びや腰回りの収納に
トラスコ品番244-5161
材質ポリエステル(生地)、鉄(金具)
色黒
質量(g)100
縦(mm)250
横(mm)85
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軸折れに強い(7.2V、14.4V、18V対応)。
ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)
電動ドリルで各サイズのソケットが使用できます。
最大首振り角度30度。
用途パワーが強い電動工具機種に適しています。
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用可能。
壁際や狭所等の作業環境に最適。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番433-0935
全長(mm)92.5
質量(g)115
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に
全長(mm)95(共通)
許容トルク(N・m)75
軸(mm)6.35
今までなかったロングタイプ!
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます
狭い建築。
建設現場での組立、解体作業に最適です。
各種産業用ボルト。
ナットの着脱に適しています。
材質SCM435
トルク(N・m)75
外径(mm)(本体)18
RoHS指令(10物質対応)対応
軽天作業時の吊ボルトの着脱に。工具接続タイプ(対辺17mmの12角ソケット対応)で、電動・手動、マルチに使えます。正転・逆転どちらにも使用できます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途空調関連、電気工事の組み立て・解体作業に、軽天作業時の吊ボルトの着脱に
質量(g)115
六角対辺(mm)17
アズワン品番64-3669-98
適応ねじ径W3/8”(3分)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。
落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。
高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に
許容トルク(N・m)(保証)75
適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード