カテゴリ

  • 作業工具(25)
絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(27)
  • 理研化学(15)
  • プロトブレンボ(12)
  • イスカル(10)
  • KTC(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • ハリケーン(7)
  • brembo(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • マルキン印(6)
  • 日研工作所(5)
  • Vesrah(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • 岡崎精工(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • アサヒ工具(3)
  • カーメックス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RM-17」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業片ロラチェットレンチ(シノ付)トップ工業(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
コンパクトラチェットレンチ トップ工業コンパクトラチェットレンチトップ工業(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
2×4工法、プレカット工法に便利
用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適寸法L(mm)250寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l2(mm)6
シノ曲がりラチェットレンチ トップ工業シノ曲がりラチェットレンチトップ工業(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)310寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
両口ラチェットレンチ トップ工業両口ラチェットレンチトップ工業(14件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
アルミショートラチェットレンチ トップ工業アルミショートラチェットレンチトップ工業(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。 軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド 一目でサイズがわかる本体カラー 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
寸法L1(mm)16.0全長L(mm)241寸法D(mm)42寸法L2(mm)16.0寸法T(mm)18.0RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラチェットレンチ トップ工業ステンレスラチェットレンチトップ工業
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ステンレス製、だからサビに強い!
質量(g)390寸法d1(mm)23.5寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
両口ラチェットレンチN型 トップ工業両口ラチェットレンチN型トップ工業
3,500税込3,850
1本
当日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合せに便利です。 表面は滑り難いパーカー仕上げです。 機能は同等、お買い求め易い価格に設定しております。
用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。全長(mm)310材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0質量(g)420外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0外径d2(Φmm)28.5
タフガチャ トップ工業タフガチャトップ工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
シノの厚みは従来品の約2倍と肉厚で鉄骨穴合わせも安定して行えます。曲げ強度は従来品の4倍以上!(トップ工業社比:RM-17x21)カシメピンの強化により耐久性アップ!ピンの抜けやゆるみの心配もありません。サビにくいメッキ仕上げ安全ひも用穴付き
用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムバナジウム合金鋼質量(g)575全長L(mm)311RoHS指令(10物質対応)対応
両口ラチェットレンチ(メッキ仕様) トップ工業両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)トップ工業
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に全長(mm)310材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ厚さ(mm)50質量(g)430
ステンレスラチェットレンチストレート トップ工業ステンレスラチェットレンチストレートトップ工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
オールステンレス製でサビに強い!ソケット部はサーフェイス形状でボルトの角をなめません塩水噴霧試験連続48時間異常なし
全長(mm)310
ALC用ラチェットレンチ トップ工業ALC用ラチェットレンチトップ工業
6,898税込7,588
1本
当日出荷
柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。 ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。全長(mm)324材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0質量(g)450呼び寸法(mm)17×19使用範囲(mm)17~19外径d1(Φmm)23.5トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応外径d2(Φmm)26
短ガチャ ストレート トップ工業短ガチャ ストレートトップ工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。
全長(mm)230材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
短ガチャ トップ工業短ガチャトップ工業
4,798税込5,278
1本
当日出荷
小は大を兼ねる!業界最小ガチャ登場
寸法d1(mm)23.5寸法d2(mm)28.5寸法l1(mm)17寸法l2(mm)17
鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル) トップ工業鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル)トップ工業
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 爪に至るまでオールステンレスです。 特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。 番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。 12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。
対辺寸法(mm)17×21全長(mm)305トラスコ品番470-8121材質オールステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)50シルバー質量(g)445角度(°)【シノ曲がり形状】17RoHS指令(10物質対応)対応
総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm トップ工業総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mmトップ工業
6,198税込6,818
1個
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。 軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。 1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
対辺寸法(mm)17×21全長(mm)250トラスコ品番431-0535材質特殊合金鋼厚さ(mm)50シルバー質量(g)370頭部幅(mm)41
短ガチャ 鳶仕様 トップ工業短ガチャ 鳶仕様トップ工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。
全長(mm)226材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付) トップ工業鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付)トップ工業
4,198税込4,618
1本
当日出荷
鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状 シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。全長(mm)305材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0質量(g)430外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨ラチェットレンチ トップ工業鉄骨ラチェットレンチトップ工業
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
シノが丈夫!:シノを太くしたことでハードな鉄骨作業にも負けない頑強さを実現しました。先端マイナス形状:鉄骨の寄せや小さな隙間に入れやすく穴合わせに便利です。コンパクトソケット:コンパクトソケット採用で、キャッチクランプ作業時の狭いスペースでも使い易くカラビナに掛けることもできます。強化ピン→耐久性アップ!ピンの抜けや緩みの心配もありません。太く丈夫で、引き抜きやすい柄部→厚さは従来品の約2倍、引っ掛かりが無いため、番線を巻いた後でも引き抜きやすいです。
仕様保証トルク(N):17mm/308.9、21mm/426.6対辺寸法(mm)17×21製品質量(g)550
総磨きシルバーメッキ シノ曲がりラチェットレンチ 17X21mm トップ工業総磨きシルバーメッキ シノ曲がりラチェットレンチ 17X21mmトップ工業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ラチェット機構ありトラスコ品番431-0527質量(g)470シノの有無あり
総磨き鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) トップ工業総磨き鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル)トップ工業
7,298税込8,028
1本
当日出荷
トラスコ品番483-4089RoHS指令(10物質対応)対応
ロングソケットラチェットレンチ(シノ付) トップ工業ロングソケットラチェットレンチ(シノ付)トップ工業(14件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり
ラチェットレンチ ショートタイプ トップ工業ラチェットレンチ ショートタイプトップ工業
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から翌々日出荷
正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
超ロングラチェットレンチ トップ工業超ロングラチェットレンチトップ工業(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
タフガチャ トップ工業タフガチャトップ工業
5,598税込6,158
1個
当日出荷
シノ部の厚みは従来品の約2倍(メーカーRM-17x21比)曲げ強度は従来品の4倍以上(メーカーRM-17x21比)カシメピンの強化により耐久性アップ
用途各種産業ボルト・ナットの締め緩めに鉄骨の穴合わせに仕様保証トルク(N・m)小/大:367.7/426.6材質Cr-V全長(mm)311質量(g)575対辺寸法(mm)19×24
タフガチャ輝 トップ工業タフガチャ輝トップ工業
6,298税込6,928
1個
当日出荷
シノの厚みは従来品の約2倍と肉厚で鉄骨穴合わせも安定して行えます。曲げ強度は従来品の4倍以上!(トップ工業社比:RM-17x21)カシメピンの強化により耐久性アップ!ピンの抜けやゆるみの心配もありません。職人による総磨き仕上げ安全ひも用穴付き
用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムバナジウム合金鋼質量(g)570全長L(mm)311RoHS指令(10物質対応)対応