カテゴリ
- 作業工具(32)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- GALESPEED(ゲイルスピード)(26)
- 理研化学(15)
- プロトブレンボ(12)
- イスカル(8)
- ハリケーン(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- brembo(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- マルキン印(6)
- 日研工作所(5)
- AFAM(アファム)(4)
- 岡崎精工(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- アサヒ工具(3)
- Vesrah(3)
- カーメックス(2)
- KTC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「RM-17」の検索結果
特価

片ロラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業(8件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
コンパクトラチェットレンチ
トップ工業(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷2×4工法、プレカット工法に便利用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適寸法L(mm)250寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l2(mm)6
シノ曲がりラチェットレンチ
トップ工業(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷シノが太くて使いやすい寸法L(mm)310寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
両口ラチェットレンチ
トップ工業(14件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
アルミショートラチェットレンチ
トップ工業(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。 軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド 一目でサイズがわかる本体カラー 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。寸法L1(mm)16.0全長L(mm)241寸法D(mm)42寸法L2(mm)16.0寸法T(mm)18.0RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラチェットレンチ
トップ工業¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷ステンレス製、だからサビに強い!質量(g)390寸法d1(mm)23.5寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
両口ラチェットレンチN型
トップ工業¥3,798税込¥4,1781本当日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合せに便利です。 表面は滑り難いパーカー仕上げです。 機能は同等、お買い求め易い価格に設定しております。用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0全長(mm)310質量(g)420外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0外径d2(Φmm)28.5
ステンレスラチェットレンチストレート
トップ工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷オールステンレス製でサビに強い!。ソケット部はサーフェイス形状でボルトの角をなめません。塩水噴霧試験連続48時間異常なし全長(mm)310
総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm
トップ工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷正逆は切り替え爪式です。 作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。 軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。 1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。トラスコ品番431-0535材質特殊合金鋼厚さ(mm)50全長(mm)250色シルバー質量(g)370対辺寸法(mm)17×21頭部幅(mm)41
両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)
トップ工業¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ厚さ(mm)50全長(mm)310質量(g)430
ALC用ラチェットレンチ
トップ工業¥7,198税込¥7,9181本当日出荷柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。 ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0全長(mm)324質量(g)450呼び寸法(mm)17×19使用範囲(mm)17~19外径d1(Φmm)23.5トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応外径d2(Φmm)26
鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル)
トップ工業¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。 爪に至るまでオールステンレスです。 特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。 番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。 12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。トラスコ品番470-8121材質オールステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)50全長(mm)305色シルバー質量(g)445対辺寸法(mm)17×21角度(°)【シノ曲がり形状】17RoHS指令(10物質対応)対応
短ガチャ ストレート
トップ工業¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)230質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業¥4,598税込¥5,0581本当日出荷鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状 シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0全長(mm)305質量(g)430外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応
総磨きシルバーメッキラチェットレンチ 17X21mm
トップ工業¥7,698税込¥8,4681丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。安心のスタンダードタイプです。爪の切り替え部の開口が大きく泥水、砂などが入ってもすぐ排除されます。1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。便利なシノ付です。過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。材質特殊合金鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50全長(mm)312色シルバー質量(g)440対辺寸法(mm)17×21頭部幅(mm)41
短ガチャ 鳶仕様
トップ工業¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)226質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
総磨きシルバーメッキ シノ曲がりラチェットレンチ 17X21mm
トップ工業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番431-0527質量(g)470シノの有無ありラチェット機構あり
両口ラチェットレンチ イオンプレーティング青色
トップ工業¥169,800税込¥186,7801箱(12丁)6日以内出荷ストレート形状のシノ部が鉄骨のほぞ穴合わせに最適です。用途足場組立や型枠工事等でのボルト・ナットの着脱に。トラスコ品番711-5513材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)310色イオンプレーティング青色対辺寸法(mm)17×21
鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング青色
トップ工業¥169,800税込¥186,7801箱(12丁)6日以内出荷直線的に曲がったシノが番線を巻く際に大変便利です。用途足場組立や型枠工事等でのボルト・ナットの着脱に。トラスコ品番711-5514材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)305色イオンプレーティング青色対辺寸法(mm)17×21
両口ラチェットレンチ ブラックニッケルメッキ仕様
トップ工業¥109,800税込¥120,7801箱(12丁)6日以内出荷ストレート形状のシノ部が鉄骨のほぞ穴合わせに最適です。用途足場組立や型枠工事等でのボルト・ナットの着脱に。トラスコ品番711-5515材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)310色ブラックメタリック対辺寸法(mm)17×21
ロングソケットラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業(14件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり
ラチェットレンチ ショートタイプ
トップ工業¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
タフガチャ
トップ工業¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷シノ部の厚みは従来品の約2倍(メーカーRM-17x21比)。曲げ強度は従来品の4倍以上(メーカーRM-17x21比)。カシメピンの強化により耐久性アップ用途各種産業ボルト・ナットの締め緩めに。鉄骨の穴合わせに仕様保証トルク(N・m)小/大:367.7/426.6材質Cr-V全長(mm)311質量(g)575対辺寸法(mm)19×24
超ロングラチェットレンチ
トップ工業(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。シノの有無あり
タフガチャ輝
トップ工業¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷シノの厚みは従来品の約2倍と肉厚で鉄骨穴合わせも安定して行えます。曲げ強度は従来品の4倍以上!(トップ工業社比:RM-17x21)。カシメピンの強化により耐久性アップ!ピンの抜けやゆるみの心配もありません。職人による総磨き仕上げ。安全ひも用穴付き用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムバナジウム合金鋼質量(g)570全長L(mm)311RoHS指令(10物質対応)対応
両口ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色
トップ工業¥139,800税込¥153,7801箱(12丁)89日以内出荷イオンプレーティングによる転写で虹色になっています。用途足場組立や型枠工事に。トラスコ品番702-3534材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)310色虹色対辺寸法(mm)17×21
鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色
トップ工業¥149,800税込¥164,7801箱(12丁)89日以内出荷イオンプレーティングによる転写で虹色になっています。用途足場組立や型枠工事に。トラスコ品番702-3539材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)305色虹色対辺寸法(mm)17×21
鳶仕様ラチェットレンチ ブラックニッケルメッキ仕様
トップ工業¥119,800税込¥131,7801箱(12丁)90日以内出荷直線的に曲がったシノが番線を巻く際に大変便利です。用途足場組立や型枠工事等でのボルト・ナットの着脱に。トラスコ品番711-5516材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)305色ブラックメタリック対辺寸法(mm)17×21